材質(車輪)ポリアセタール
タイプ回転式
種類滑車
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
ロープを通して、荷物の吊下げや引っ張る作業に使います。アイの部分が回転するので、ロープのより戻しができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質(本体)ステンレス
種類滑車
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数2
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ9、車径:25、全長:84.5
質量(g)223
車溝幅(mm)10
アズワン品番64-7988-34
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)93
質量(g)272
使用荷重(kg)300
車径(mm)40
使用ロープ径(mm)~10
1個
¥1,130
税込¥1,243
欠品中
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)80
質量(g)132
使用荷重(kg)250
車径(mm)30
使用ロープ径(mm)~8
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質/仕上スチール
材質(車輪)ステンレス(SUS316)
種類滑車
材質(枠)ステンレス(SUS316)
小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000
全長A(mm)186
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)57
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)113
質量(g)412
使用荷重(kg)390
車径(mm)50
使用ロープ径(mm)~12
1個
¥1,530
税込¥1,683
8日以内出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
上部を開くとロープの途中からでも装着可能です。
仕様●重量(g):5100●材質:スチール●重量:5.1kg●全長:350mm●使用荷重:2t●使用ロープ径:~14mm●車径:150mm●サイズ:A:350mm、B:176mm、D:22mm
アズワン品番65-2313-09
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数2
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
材質(車輪)ステンレス
種類滑車
表面処理(車)バフ研磨
寸法C(mm)15
材質(枠)ステンレス
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
質量(g)480
種類滑車
寸法L(mm)58
使用荷重(kg)90
寸法A(mm)50
寸法F(mm)44.7
寸法D(mm)15
寸法E(mm)36
寸法B(mm)65
寸法C(mm)2
寸法N(mm)38.5
使用ロープ径(mm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番EA987SP-5W
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)356
1個
¥61,200
税込¥67,320
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ11、車径:38、全長:103
質量(g)485
車溝幅(mm)12
アズワン品番64-7988-36
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-25A
材質SUS304
全長(mm)85
質量(g)300
1個
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ15、車径:50、全長:128
質量(g)566
車溝幅(mm)16
アズワン品番64-7988-37
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-50A
材質SUS304
全長(mm)130
質量(g)700
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)使用ロープ径:~Φ10、車径:32、全長:95
質量(g)341
車溝幅(mm)11
アズワン品番64-7988-35
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番EA987SP-4W
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)318
1個
¥53,800
税込¥59,180
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987SM-38W
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)97.8
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
仕様スイベル式(360°回転)
エスコ品番EA987HE-32A
材質SUS304
全長(mm)95
質量(g)500
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン
全長(mm)60
質量(g)61
使用荷重(kg)200
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)~6
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ