66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2418-1901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)253 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)110×95
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。 適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。 カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ 仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。 温度(℃)【乾燥】10、25、35 使用温度(℃)10以下 湿度(%RH)85以下 配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事 比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56 引火点(℃)53 塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等 発火点(℃)280 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 性状茶褐色粘稠体 加熱残分(%)75以上
1缶(0.75kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り 仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】 配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃) 鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H 塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 光沢【500μm(wet)】90以上500μm 乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。 材質アクリル
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
1個ほか
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
特価
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
1双ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 毛色黒色 玉厚(mm)7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
439 税込483
当日出荷

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番64-8290-66 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
欠品中

1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2154-1801 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)16 全長×幅W(mm)158×41 耐熱温度(℃)60
1個
489 税込538
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2154-1901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)16 全長×幅W(mm)158×41 耐熱温度(℃)60
1個
499 税込549
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2152-1901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)86 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ75×80
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2418-2801 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)158 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)149×90
1個
799 税込879
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2144-3101 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)60 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ95×25
1個
379 税込417
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。8.5寸松花堂用の箱のみ。仕切は別売り。
TKG品番9-2159-1501 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)627 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×256×63 耐熱温度(℃)60
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2155-1401 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×130×64 耐熱温度(℃)60
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2145-1901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 形状角皿 質量(g)134 内寸(mm)全体:18.3×5.8×3、1マス:5.8×5.8×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×68×37 耐熱温度(℃)60
1個
899 税込989
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3001 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)65 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ88×63
1個
599 税込659
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3501 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)98 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ100×60
1個
599 税込659
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2158-0701 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(kg)1.07 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×263×65 耐熱温度(℃)60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3901 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)98 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ100×60
1個
559 税込615
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。9寸松花堂用の仕切です。
TKG品番9-2159-1201 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)236 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×194×35 耐熱温度(℃)60
1個
699 税込769
4日以内出荷

耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3601 材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂 質量(g)21 耐熱温度(℃)60 直径×高さ(mm)Φ102×13
1個
269 税込296
4日以内出荷