大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP
角度(°)(ロート) 60
US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
材質ステンレス・アルミニウム
アズワン品番4-2229-11
1個
¥1,485
税込¥1,634
当日出荷
大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE
寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H
全長(mm)390
容量(L)25
呼び径(mm)360
足外径(Φmm)51
フランジ外径(Φmm)433
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包
アズワン品番65-5640-12
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
耐油、耐薬品性に優れています。
液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。
直径(Φmm)250
材質高密度ポリエチレン
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)27
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
材質PE
直径(Φmm)200
高さ(mm)139
穴径(Φmm)26
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP
全長(mm)440
容量(L)12.5
口径(Φmm)350
角度(°)(ロート) 60
足長(mm)170
アズワン品番4-2229-03
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
用途大型・非住宅用
適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ200
種類集水器
シリーズV200
材質SUS304
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっています。
口径(Φmm)210
材質ポリプロピレン
仕様メッシュフィルター付
エスコ品番EA992BE-6
質量(g)228
内径(Φmm)【ノズル先端】21
外径(Φmm)【ノズル先端】24
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。
材質SUS304
パイプ外径(Φmm)32
減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包
アズワン品番65-5640-13
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
ご使用の際は、本製品に負荷がかからないようにクランプなどをご利用ください。減圧ろ過にご利用いただけます。ガラスフィルターが破損した際に、フィルターが落下しない設計に基づき製作されています。
エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。
傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
容量(L)15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155
耐熱温度(℃)93
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)。グリーンカモP:高強度ナイロン。大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。
用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!!
材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン)
サイズフリー
混率(%)ナイロン100
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。
採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個
材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製
寸法(mm)300×300×300(収納時)
電源AC100V 40W(電球付き)
材質(支柱)アルミ
金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
¥45,000
税込¥49,500
4日以内出荷
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
。ジムロートの改良型で大型の場合はバリテール型の方が丈夫です。
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色青
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色赤
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。
それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個
種別トレーセット
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)
口径(Φmm)50
1セット
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
欠品中
廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)
材質ポリエチレン
寸法(mm)350×170×410
色黒
容量(L)20
口内径(Φmm)50
1個
¥5,600
税込¥6,160
4日以内出荷
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き
負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード
高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える
連続運転使用時間 約3.5時間
グリーン購入法適合
材質高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード