粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質アルミニウム
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
1個
¥90,980
税込¥100,078
11日以内出荷
材質フッ素樹脂(PTFE)
適合流体酸・アルカリなど
耐薬性のPP製です。
材質ポリプロピレン(PP)
昼はソファ、夜はベッドと、2つのスタイルで使えるアンティーク調のデイベッド。
ロートアイアンの装飾がエレガントな空間を演出し、アンティーク調の家具や小物との相性もバッチリ。
ベッドフレーム シングル フレーム パイプ 高さ調節 かわいい アンティーク風 クラシック
種類ソファベッド
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104.5×203×(ハイ時)112(ロー時)96
材質[本体]スチール(粉体塗装)
付属品六角レンチ:2個・スパナ:1個
組立時間60分(目安)(お客様組立/大人2人)
シリーズロートアイアンデイベッド
サイズシングル
本体の上部とコック部はねじ式で、取外して洗浄できます。
品番978
TGK品番198-19-88-03
容量(mL)500
仕様オートクレーブ可能
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
バルブの開閉で注入可能な便利ロートです。注入を途中で止めることができて便利です。
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
種別ロート足(4本SET)
使用温度範囲(℃)-30~70
材質HDPE(ポリエチレン)
サイズΦ21・24・29・38mm
1袋(4セット)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ノイズや不要反射の影響を排除し、安定した計測が可能なレベル計です。タンクの液体・粉体のレベル管理や湖・沼・河川の水位レベル計測に活用できます。
本体1台に2つのセンサを接続可能です。
寸法(mm)176×84×237
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240±10%
構造IP66相当
表示LCD表示(バックライト付)
チャンネル数2
測定対象液体 粉体
インターフェースRS-485 RS-232C
警報出力各CH 4点 AC250V 5A(リレー接点)
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口
寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5
容量(L)5
内径(Φmm)タンク口:43
アズワン品番3-5939-03
タンクサイズ195×145×250mm
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
切り替えによる4つの表示画面
用途タンク等の液体・粉体のレベル管理
湖・沼・河川の水位レベル計測
仕様データ更新周期:0.5秒
材質PP
質量(g)350
電圧(V)DC12~24±10%
消費電力(W)3
出力4~20mA電流出力、分解能:12bit(最大負荷抵抗 500Ω 24V)
ケーブル長(m)配線:10
構造IP65相当(フタ開け時:IP20相当)
表示サイズ(mm)LCD:50×25
精度±0.25%F.S.(±2.5cm)
表示グラフィック液晶
周波数(kHz)50
チャンネル数1CH
測定対象液体・粉体
寸法(Φ×mm)外形寸法:Φ93×110
分解能(mm)1
使用周囲温度(℃)-20~70
測定範囲(m)距離:0.3~10
指向角(°)センサ:14(-6dB)/10(-3dB)
警報出力上下各1点 NPNオープンコレクタ
インターフェイスRS-485(伝送距離:1200m以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥74,980
税込¥82,478
8日以内出荷
材質SUS304
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。シンク周りの見せ収納やシンク下などの整理整頓に便利な収納棚です。キッチン周りやシンク下の空間を有効利用できます。上に重ねることができるので、空間に合わせてお使いいただけます。脚が折りたためるので使用しないときはコンパクトに収納できます。脚の底部はゴム付きで傷つけにくくなっています。鉄に粉体塗装を施し、丈夫でサビに強く耐久性があります。
材質本体・脚部:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)1200
規格LL
幅(cm)43.5
高さ(cm)27.5
奥行き(cm)35.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
包丁の出し入れがしやすい横置きタイプ、水切りかごにも取り付けられます。色々な包丁の柄に対応した本体形状。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足・保護ゴム/シリコーンゴム
アズワン品番65-5698-79
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
持ち運びに便利なハンドル付。キッチンペーパーを立ててコンパクトに収納できます。キッチンペーパーをカットするのに便利なストッパー付。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/粉体塗装、木部/天然木(ポプラ)、ゴム足/シリコーンゴム
アズワン品番65-5698-90
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
棚板に取り付けて収納空間を増やせます。掛けられる棚の厚み約30mm以内。耐荷重1kg
仕様●材質●▼本体:鉄●▼表面加工:粉体塗装●▼木部:天然木●▼カバー:塩化ビニル樹脂
アズワン品番65-5696-83
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
たわやスポンジの水切り、洗剤を収納できます。吸盤でシンクに取り付けできます。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/亜鉛メッキ・粉体塗装、吸盤/塩化ビニル樹脂●耐荷重:1 kg
アズワン品番65-5698-69
1個
¥1,088
税込¥1,197
6日以内出荷
1段でも2段でも使い方は自由自在。調理台やシンク下の空間を有効利用。接地面を傷つけにくいゴム足付。
約33~57cmまで伸縮可能。片手鍋やフライパンの取っ手を支えるストッパー付で取り出しやすい。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/粉体塗装、ゴム足/シリコーンゴム
アズワン品番65-5698-89
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1つでも、組み合わせても、自在にアレンジ可能です。スパイスや調味料などの収納に便利です
材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装
幅(cm)39
本体質量(g)360
高さ(cm)6.3
奥行き(cm)11.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
コンロ回りのスペースを有効利用。よく使う鍋やオイルポット等の収納に便利。積み重ねて使うこともできます。
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/粉体塗装●耐荷重:2kg
アズワン品番65-5698-97
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
タオルが壁面に密着しにくいので衛星的。掛けられる扉の厚み約20mm以内
仕様●原材料:本体/鉄、表面加工/粉体塗装、木部/天然木、キズ防止シール/EVA樹脂●耐荷重:1kg
アズワン品番65-5698-81
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ