見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。
新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。
メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。
フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。
軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)
寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)
質量(g)800
電源単3形乾電池×6
感度0.7V/g(400Hz時)
フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~
周波数特性100~1200Hz
インピーダンス8Ω(ステレオ使用可)
電圧増幅度(dB)59
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
漏水音が的確に聞こえるデジタルアンプ搭載のハンディ機
大きな音を自動的に遮断する耳に優しい防護機能や8種類のノイズフィルターなどを装備した、ハンディタイプの小型漏水探索機です。 漏水音を自動的に増幅するデジタルアンプを搭載し、ヘッドフォンも漏水音に集中可能な最高級タイプを採用しました。
仕様【稼働時間】最長8時間
セット内容本体、ヘッドフォン、グランドマイク、収納ケース
寸法(mm)50(W)×228(H)×30(D)
質量(g)本体:290、探査用延長棒:70、専用ソフトケース収納時:1100
電源単3アルカリ乾電池2本、またはニッケルマンガン充電式電池2本
他社製品で発見できなかった漏水箇所が簡単に検出できます!
ドイツ製の取り扱いがとても簡単な最高級漏水探知機です。漏水音のみ集音するプロ仕様のハイレベル機です。車両・風・足音などの耳障りな環境ノイズが聞こえません。デジタルアンプ採用、無段階フィルターで取扱がとても簡単です。
仕様【信号レベルメモリー】8回
セット内容ベルト付アンプ、ステレオヘッドフォン、接続ケーブル、グランドマイク、グランドマイクロッド、ハンドプローブマイク、探査棒、単3形乾電池×4、トライポッド トレーニングビデオ、収納ケース
寸法(mm)小型デジタルアンプ:150×100×50、地表集音マイク:Φ150×150、磁石付集音マイク:Φ35×200、防水ケース収納時:540×410×300
質量(kg)小型デジタルアンプ:0.27、地表集音マイク:1.6、磁石付集音マイク:0.4、防水ケース収納時:9.2
電源単3形アルカリ乾電池×4
使用可能温度範囲-10~+55℃
動作時間通常使用:60時間
受信周波数1~5000Hz
ノイズフィルター全帯域無段階調整可能
画面仕様バックライト付LCD表示
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。
※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)150~630
主な用途機械機器や車輌の点検
全質量(g)約85
トラスコ品番404-8504
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
カートリッジ純水器用漏水検知器です。
センサーで漏水感知すると警報が出ます。
別売のバルブセットを吸水元に設置することで漏水の際、自動的に吸水を停止します。
用途漏水感知
仕様ブザー音、警報ランプ点灯、出力端子(AC100VC接点)、警報出力端子(無電圧C接点)
トラスコ品番455-5317
セット内容漏水検知器本体、センサー、防沫カバー、Gシリーズ用取付金具
幅(mm)140
質量(kg)1
高さ(mm)120
奥行(mm)45
電源(V)単相100
消費電力(W)200
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
構造コンパクトプラグインタイプ
電源電圧(V)AC100~240
出力タイプリレー出力
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。
付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。
また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として
付属品集音機
全長(mm)87(シャフト除く)
シャフト径(Φmm)3
シャフト長さ(mm)275
ホース長さ(mm)662
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)125~605
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)160
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。
トラスコ品番404-8571
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!
タイプ両耳式
仕様集音部/ベル型、膜型交換式
長さ(mm)780
質量(g)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)240~1190(8段階)
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
質量(g)110
シャフト8段伸縮
トラスコ品番404-8598
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式
長さ(mm)170~1150
材質(本体)金属製
質量(g)60
フィーラー10段伸縮式
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65
付属品ソフトケース、延長棒×1
長さ(mm)260~500
材質(本体)ABS樹脂製
質量(g)100
タイプ両耳式
フィーラー2段ジョイント式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
トラスコ品番795-7718
材質ケース本体:ABS樹脂(アイボリー)、電極:ステンレス(SUS304)
質量(g)70
長さ(m)1.5
使用湿度範囲95%以下
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水が接した瞬間にアラームで水モレを知らせてくれます。
給湯装置や、シンクの下など水モレの恐れのある場所に置いて下さい。
耐水性ですが防水性ではありません。
背面と右側面にセンサーがあります。
質量(g)111(電池含む)
電源9V電池(電池使用時間2年間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×109×36
使用環境温度(℃)0~+49
アラーム時間&音量(継続時間)約72時間(フル充電時)、85dB(3m先)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)0.29
電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP 54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。
ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。
POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。
(1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。
(2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。
特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。
(3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に
セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース
質量(g)約134(電池含/アンプ)
外寸(mm)76×56×21(アンプ)
コード長さ(mm)920
全質量(g)約225
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。
布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎))
使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。
センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A)
アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。
漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
コンパクトタイプです。
用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)
トラスコ品番796-0468
適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用
材質スチロール樹脂(プレート)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-15~45
電源(V)AC100
寸法(縦×横)(mm)120×116
外部出力無電圧a接点(漏水)
検知方式検知箇所:1ヶ所
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
関連キーワード