耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
用途1L缶や4L缶からの注油に。
材質PP
質量(g)70
容量(L)0.85
口径(Φmm)27
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
伸び縮み自在で奥まった所の作業に便利なノズル付き。
分割式なので小さな容器への移し替えやお手入れが簡単。
用途自動車やバイクのエンジンオイルの補給に使える。
伸縮範囲(mm)140~270
ノズル取り外し可
危険物の類別非危険物
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
材質アルミ二ウム
材質PP(ポリプロピレン)
材質18-8ステンレス
材質アルミニウム
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
材質18-8ステンレス
形状横口
網付好きな角度で固定できる
直径(Φcm)カップ:14
高さ(cm)約10.5
危険物の類別非危険物
先端外径(Φmm)ホース:11/内径9
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
耐食性に優れたSUS304製の粉用ロートです。
材質SUS304
材質18-8ステンレス
関連キーワード