水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに
材質鉛
色シルバー
質量(g)-
長さ(cm)-
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中溶接
外径(Φmm)4.0
全長(mm)450
質量(kg/本)0.065
酸素圧力(MPa)-
1箱(20kg)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
胸元までしっかり防水!
たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど
仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ
材質靴部:PVC/胴部:合成繊維
色グリーン
質量(g)約2500(中サイズ標準値)
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
1個
¥699
税込¥769
欠品中
質量(kg)10.8
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)220×350×H315
ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属
EBM品番5195900
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
新感覚の柔らかい湯たんぽです。断熱性が高く、保温性に優れています。生地の中に微細な気泡が無数にあり、気泡の作用で熱が緩やかに伝わります。カバーなしで直接身体に密着させても低温火傷をしにくい構造になっています。
容量(L)1.2
種別たまご型
寸法(mm)約240×190×30
材質(本体)クロロプレンゴム・ナイロン・PET
材質(キャップ)ABS樹脂
耐熱温度(℃)100
防水介護用アイテムです。肌触りが良く、防水性・断熱性・保温性に優れています。汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。軽いので、長時間の水仕事にも疲れにくいです。冷たさを感じず、暖かく快適です。裏面はゴムソール仕様で、滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)3
水の上に浮かびながらリラックスした贅沢な時間を過ごせるハンモックフロートです。
頭と足を、両端の部分にのせ、ボディ部分はメッシュ素材のため程よく沈み水を感じる事ができる、ハンモックのような新感覚のアイテムです。
材質ポリ塩化ビニル
質量(kg)0.75
耐荷重(kg)80以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×115×18
適合年齢(歳)14歳以上
腰ベルトで簡単に着用でき、危険を感じたとき、または、休息を必要としたときに、トリガーコードを引くことで、瞬時に、鮮やかなイエローのブイ(浮力体)が現れます。もちろん、スペアーCO2カートリッジを交換することで、何度でも使用が可能です。レスチューブ・エクストリームは、カイト/ウインドサーフィンのハーネスに装着できる幅広のベルトスロットを備えています。50mmのベルトまで対応できるので、その他、フィッシング、防災等でも使用できます。また、誤操作防止バーを装備していますので、激しいスポーツに最適です。レスチューブエクストリームは、スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング等の、あらゆるマリンスポーツの安全バックアップデバイスです。特に、今まで、浮力体をつけることがなかった、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、オーシャンスイム時の着用は、超小型、軽量のため、スイムの妨げにならず、『泳げる浮力体』として注目されています。
用途スイミング、サーフィン、カイト/ウインドサーフィン、ヨット、シュノーケリング、フィッシング、オープンウォータースイミングや、トライアスロン等の、あらゆるマリンスポーツ
セット内容30mm幅ベルト、16g CO2カートリッジ1本(装填済)、セーフティークリップ(装填済)、ずれ防止スイムスティック、日本語取扱説明書
質量(g)340
サイズ(mm)150×80×40
浮力(N)75
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
小型・軽量の浮器。4人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。
用途小型船舶用固型式救命浮器
材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ
寸法(mm)約500×500×150
質量(kg)2.2
番号型式認証:4314
人数4
材質(表面)ポリウレタンエラストマー
浮力(kg)40.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15
高さ(m)投下試験:18
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
小型・軽量の浮器です。12人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。
用途救命浮器(固型式)
材質浮力:耐油性プラスチックフォーム
寸法(mm)約1000×900×200
質量(kg)8.6
人数12
材質(表面)ポリウレタンエラストマー
型式承認番号4311
浮力(kg)202
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×21
材質(ロープ)ポリエチレン製ブレイドロープ
高さ(m)投下試験:18
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)(約)幅330×全長535
質量(g)約230
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
フレーム付タイプなので面倒な空気入れや空気抜きが不要。 フレームを分解すれば水抜きも一気にできます。分解して畳めばコンパクトになるので収納もラクラク。排水弁付き。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
色ブルー
質量(g)3700
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約122×122×30
水量(L)高さ24cmまで入れて約342
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計標準圧力計(G401-W付)
排気機構リリーフ機構付
流れ方向標準流れ(左→右)
使用温度範囲(℃)5~60
使用流体圧縮空気
ろ過度(μm)5
ジェントスの防水ハンディトーチ サルベージャーシリーズ電池式モデル
IP68(準拠)の25m防水機能 ダイビングトーチ
単3アルカリ電池×4本使用で300ルーメンの出力 8時間の連続点灯が可能
本体サイド部のスイッチでON/OFF
誤点灯防止のスイッチロック機能付
パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池付属
付属品パワーストラップ、Oリンググリス、テスト用電池
質量(g)195
電源単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)44×166
防塵防水性能68↓25m
光束(Lm)300
明るさ(Lm)300
照射距離(m)144
連続点灯時間(時間)8
落下耐久(m)1
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
質量(kg)10
電源(V)単相100
消費電力(W)740
外寸(mm)335×212×H310
ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180
EBM品番7430600
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)
容量(L)1.2
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス(ピューターメッキ)
寸法(mm)180
1セット(12本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス(金メッキ)
寸法(mm)180
1セット(12本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス(金メッキ)
寸法(mm)180
1セット(12本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
材質ステンレス(ピューターメッキ)
寸法(mm)180
1セット(12本)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
材質中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)820(1コ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×270×150(1コ)
洗濯方法洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
防水介護用アイテムです。
肌触りが良く冷たさを感じません。
防水性・断熱性・保温性に優れています。
汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
色ネイビー
仕様【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】×
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)1.5
洗濯方法手洗い
断熱性に優れたウェットスーツ素材で作られた柔らか湯たんぽ。
低温やけどしにくく、カバーなしで使うことができます。
色オレンジ
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
●介護負担軽減のための体位変換クッション●実用新案登録番号:第3207916号●通気性と体圧分散に優れています!●接地面の通気性を損なわない様に、メッシュ生地を採用。●底面には滑り止め加工を施しています。●連結・分離が可能。●優れた分圧性能で褥瘡を予防、抜群の通気性で蒸れを解消。
材質中材/網状構造体ポリエチレン、カバー/ポリエステル(メッシュ生地)
サイズ約W430mm×D270mm×H150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)連結時:約860×270×150
質量(g/個)約620(カバー含む)
車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
色ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)165×210
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×
松吉医科器械コード24-6605-01
1パック(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
色ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)170×180
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×
松吉医科器械コード24-6605-02
1パック(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
色ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)155×210
洗濯方法洗濯○(手洗い)、乾燥機×
松吉医科器械コード24-6605-00
1パック(2個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
ウェットスーツ素材の車椅子用フットバー部分のカバーです。ほどよい弾力性・柔軟性・断熱性のある5mmのクロロプレンゴムでフットバーをカバー。移乗時の衝突・摩擦・すれなどによるインシデントを防止。現場のニーズから生まれた便利商品です。
色ブルー
1組(2個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
手足の挟み込み事故や衝突事故予防になります。
裏面はすべりにくいゴム素材ですのでズレる心配はございません。
首を温めることで血流が促進されます。
肩や首が軽くなり、片頭痛・慢性疲労・自律神経失調症等でお悩みの方に適しています。
1個(0.8L)
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
バブル付で空気量の調整が出来ます。
仕様四角 穴あき
色ネイビー
サイズ約 395×395mm
質量(g)80
アズワン品番61-9952-81
素材クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
1枚
¥8,898
税込¥9,788
15日以内出荷
かかとの床ずれ防止に。マジックベルトで足に固定できるので良肢位保持ができます。
仕様かかと
色カリビアン
サイズ約215×150mm
質量(g)80
アズワン品番61-9952-80
素材クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
1枚
¥8,498
税込¥9,348
15日以内出荷
首用防水浮き輪。頭からかぶれて首が浮くので入浴時の入水事故を防ぎます。
質量(g)190
素材クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
麻痺患者の、車椅子からのずり落ち・転倒・ずれを防止し、体位の維持等を反映させました。
中材が立体網状構造で、通気性・クッション性があり水洗いできます。
材質コア材網状構造体ポリエチレン・ポリエステル
寸法(mm)400×400×30
加工裏面滑り止め
アズワン品番7-4632-02
1個
¥11,980
税込¥13,178
17日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ