「潤滑剤 グリセリン」の検索結果

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。 食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。 アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。 規格NSF 3H/H1 トラスコ品番123-3147 容量(mL)480 質量(g)420 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE) 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称グリセリン 特級 等級特級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧99.5 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番2-3127-21 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

皮膚によくなじみ、ベタつきません。
用途ひび、あかぎれにそのまま適量を塗布する 効果その他 成分本品100mL中に水酸化カリウム0.3g、グリセリン20mL、添加物としてエタノール、香料を含有 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(100mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米国食品医薬局(FDA)規格の原料、食用油脂を使用した無味無臭で酸化安定性に優れ、加水分解を起こしにくいオイルです。 (食品離型剤NSF 3H、食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された製品) アレルギー対象物質、遺伝子組み換え原料を含みません。また、食品容器に使用されるPS、PP材への影響がありません。
用途食品の離型や付着防止用、食品機械摺動部・チェーンなどの潤滑用 (離型、付着防止として、寿司、おにぎりロボットの成形部や撹拌部、抜き型、カッターなどの刃部。その他業務用調理器具への食品の付着を防止用途) (潤滑用として、製麺機や練り物製造機、食品加工機械の潤滑用途) 規格NSF 3H/H1 成分植物油、ブタン、プロパン 淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量168mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。 本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-10~100 トラスコ品番121-8778 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン アズワン品番8-8349-03
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

用途工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・超音波検査用接触媒質 名称グリセリン 無色透明 色数30↓(ハーゼン) 密度1.257↑(20℃) 適合塩化物試験/還元性物質試験 仕様【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 危険物の性状水溶性
1缶(22kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

キャップは片手で楽に開閉できます。 キャップの取り外しが可能なため、他容器への移し替えが容易です。 保湿効果の高いトレハロースを配合しています。 乾きにくく、刺激の少ない水溶性ゼリーです。 ゴム、プラスチック、金属に影響を与えません。 用途 肛門鏡検査・直腸指診及び浣腸・内視鏡検査※・注腸 X線検査の施行時における潤滑補助 婦人科及び泌尿器科領域※における潤滑補助※気管支内視鏡及び尿道カテーテルには使用しないでください。 使用状の注意 本品により湿疹、かぶれ等があらわれた場合は使用を中止してください。 開封後は早めに使用してください。使用後はキャップを必ず閉めてください。 成分 水、グリセリン、プロピレングリコール、ヒドロキシエチルセルロース、トレハロース、パラオキシ安息香酸プロピル 麻酔成分を一切含んでいません。
仕様●用量:200g●一個入数:10本●貯法:室温保存●殺菌済 アズワン品番67-9358-36
1本(10本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Vaseline, white 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) アズワン品番89-0067-38 危険物の類別非危険物 特性眼刺激 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号8009-03-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超音波伝達性に優れたゼリーです。 水溶性で容易に洗い流せます。 ハード密着タイプは肌への定着性に優れているため垂れ流れません。 高粘度タイプは肌の上にたっぷりと盛って、ピンポイントに使用可能です。
仕様殺菌処理済
1個(300g)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)グリセリン
エコ商品
名称グリセリン 危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30mL×4個)
5,798 税込6,378
32日以内出荷

食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。 規格NSF 3H/H1 認定取得 その他ISO14001認証取得工場製 付属品ストローノズル(細部・深部用) トラスコ品番324-1459 美淡黄色 使用温度範囲(℃)-10~100 主成分植物系油脂、LPG 基油食用油脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷

厨房に常備しておくと便利です。 食品衛生法に基づく食品添加物規格適合の流動パラフィンを使用し、極めて高純度で化学安定性に優れています。
成分食品添加物流動パラフィン、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
789 税込868
当日出荷

NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。 タイプスプレー 使用温度範囲(℃)-10~100 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(480mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンザルコニウム塩化物とエタノール配合のミストタイプの手指消毒液。アラントイン、グリセリン、尿素などの潤滑剤を配合。
用途手指消毒 無色 容量(mL)300 有効成分100mL中にベンザルコニウム塩化物:0.05g 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 添加物トコフェロール酢酸エステル、アラントイン、グリセリン、尿素、エタノール
1本(300mL)
412 税込453
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内視鏡検査・注腸X線検査・直腸指診および浣腸施工時の潤滑補助剤です。婦人科および泌尿器科領域における潤滑補助剤としても使用できます。気管支内視鏡・尿道カテーテルには使用しないでください。
成分精製水・グリセリン・ロピレングリコール・ヒドロキシエチルセルロース・ポリアクリル酸ナトリウム・メチルパラベン 容量(g)150 アズワン品番7-4116-01
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。大口径弁により内視鏡の挿入が可能です。 注:ボタンサイズ6.0mm(18fr)以上が挿入可能です(内視鏡径2.4mm以下)。オプションの内視鏡用アダプター/エアー注入用ポンプを使用することにより、内視鏡での胃内診断の診断視野が広がります。
セット内容GBバルーンボタン×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、アダプタ(逆止弁開口用)×1本、スタイレット×1本、フィーディング・減圧チューブ28cm(L字型/ストレート型)×各1本 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

敏感な歯の外観を改善することを目的として、WDS科学研究所によって開発されたホワイトニング歯みがきです。歯の主成分であるヒドロキシアパタイト(清掃剤)の溶液を50%と高濃度配合しています。歯を包み込み、不快感を和らげます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、敏感な歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。グリセロリン酸Ca(潤滑剤)を高濃度配合。歯を健康にし、白さをアップさせます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、リン酸2Ca(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシアパタイト・シリカ(清掃剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、メチルパラベン・プロピルパラベン・シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-28
1個
23,998 税込26,398
4日以内出荷

ポピヨドン綿棒、グリセリン、プレフィールドシリンジなど交換のための機材がそろっているので直ちに交換操作を開始できます。独自の技術で新開発した、リンゴ型形状の胃壁にやさしいGBシリコーンバルーンを採用しました。瘻孔部に直接接触しない形状の体外固定板とマーキングを施したチューブで、瘻孔の観察がしやすくなりました。
セット内容GBバルーンチューブ×1本、バルーン膨張用シリンジ(滅菌水入り)×1本、シリンジ(バルーン検査、留置済チューブの滅菌水吸引用)×1本、潤滑剤(グリセリン)、消毒液含浸綿棒(ポピヨドン10%綿棒)×1本、ピンセット×1本、ガーゼ×2枚、スタイレット×1本 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

凍らないってすばらしい! 環境にやさしく、金属・ゴム・プラスチックにも悪影響を与えません。 -55℃まで凍らない!ウェイトを始め、トイレや玄関等の凍結防止に大活躍
用途水まわり、玄関先、ウェイト等に! 成分グリセリン、エタノール、防錆剤
1個(5L)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯の構成成分であるリンとカルシウム・マグネシウムを豊富に含んだジェルで歯でパックし、美しく健康的な歯に導きます。効果的に働くように、ミネラル成分とキシリトールを適した比率で配合しています。口腔内のバランスを正常化し健やかに保ちます。牛乳由来成分が含まれていないため、牛乳アレルギーの方にもお使いいただけます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシエチルセルロース(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、塩化Mg(可溶化剤)、ヒドロキシプロピルグアーガム (増粘剤)、香料 内容量(g)45 アズワン品番68-5390-31
1個
91,698 税込100,868
4日以内出荷

フッ素不使用なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。シリーズ最高濃度のキシリトール(甘味剤)が虫歯を予防します。歯の成長に必要なミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合。丈夫で健康な歯に育てるのを助けます。天然由来の清掃剤がやわらかい乳歯や生えたての永久歯と歯ぐきを傷つけずに汚れを落とします。デザート感覚で食後の歯みがきの習慣づけに。みんな大好きベリースムージー香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤) 、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、プロピルパラベン(防腐剤) 内容量(g)45 アズワン品番68-5390-40
1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

天然由来成分97%、1本で虫歯予防、口臭予防、ホワイトニングができるオールインワンタイプの歯みがきです。厳選された形状・硬さ・構造の異なる3種類のシリカ(清掃剤)により、歯への負担を軽減しながら、艶のある白い歯に磨きあげます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-33
1個
30,598 税込33,658
4日以内出荷

天然由来成分97%、1本で虫歯予防、口臭予防、ホワイトニングができるオールインワンタイプの歯みがきです。厳選された形状・硬さ・構造の異なる3種類のシリカ(清掃剤)により、歯への負担を軽減しながら、艶のある白い歯に磨きあげます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、安息香酸Na(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-34
1個
30,598 税込33,658
4日以内出荷

泡立ちが穏やかな植物由来の洗浄剤を配合。適度な泡立ちで快適に磨けます。タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)と、電動歯ブラシのために厳選された非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、ブラッシング圧が強くなりがちな電動歯ブラシで歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。通常の歯ブラシにもお使いいただけます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-27
1個
30,598 税込33,658
4日以内出荷

タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)が汚れを浮かせて落としやすくし、歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。ロックス独自のマルチスケーリングシステムを採用。目に見える顆粒はミネラルの微粒子の結合体です。この顆粒は非常にやわらかく、ブラッシングにより徐々に砕けて微粒子になります。大きな顆粒の段階では大きな汚れを、小さくなるにつれて歯の隙間などの細かい汚れを除去し、最終的に微粒子が表面を艶やかに磨き上げることにより、短時間で効率よく歯を磨き白く輝かせます。使用後はツルツル感が8時間持続(臨床試験による)。新しい歯垢の形成を遅らせて白さと輝きを持続させます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-32
1個
30,598 税込33,658
4日以内出荷

歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。口に入れるものだからこそ厳選した原料のみを使用した無添加処方なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるアイスクリーム香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、塩化Mg(増粘剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)45 アズワン品番68-5390-39
1個
35,998 税込39,598
4日以内出荷

唾液に含まれるミネラル成分が歯を修復するという事実に着目し、WDS研究所によって開発されたミネラル歯みがきです。リン・カルシウム・マグネシウム・ケイ酸Naなどのミネラル成分をシリーズ最高濃度配合。健康な歯へと導きます。非常にソフトで歯にやさしいシリカ(清掃剤)が、歯を傷つけずにやさしく歯垢や汚れを除去します。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ラウリル硫酸Na(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、塩化Mg(増粘剤)、グリセロリン酸Na・グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、ケイ酸Na(pH調整剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-29
1個
23,998 税込26,398
4日以内出荷

歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)が、トラブルの起こりやすい歯抜け期の口腔内を健やかに保ちます。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるチョコ&キャラメル香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、香料、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na・ソルビン酸K(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、水酸化K(pH調整剤) 内容量(g)74 アズワン品番68-5390-41
1個
14,398 税込15,838
4日以内出荷

歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)が、トラブルの起こりやすい歯抜け期の口腔内を健やかに保ちます。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるベリーミックス香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、アメリカヤマナラシ樹皮エキス(湿潤剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na・ソルビン酸K(防腐剤)、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、水酸化K(pH調整剤) 内容量(g)74 アズワン品番68-5390-42
1個
14,398 税込15,838
4日以内出荷

消臭・吸着作用をもつ天然の炭配合。お口の中をすっきり爽快にし、口臭を防ぎます。独自開発成分『ミネラリン ブラック』により、虫歯と口臭を予防します。磨き残しがわかりやすい黒いペーストです。
成分水、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン・ラウロイルサルコシンNa(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、香料、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ヒドロキシアセトフェノン(酸化防止剤)、安息香酸Na(防腐剤)、ブロメライン(洗浄剤)、ソルビン酸K(防腐剤)、炭(吸着剤)、サッカリンアNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、シメン-5-オール(防腐剤)、ステビオシド(甘味剤)、水酸化K(pH調整剤)、リモネン(香味剤)、酸化鉄(着色剤) 内容量(g)94 アズワン品番68-5390-26
1個
30,598 税込33,658
4日以内出荷