111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,550 税込10,505
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして トラスコ品番855-8704 幅(mm)80 透明 材質(本体)AS樹脂
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前部透明部:エラストマ後部・不透明黒色部:ポリプロピレン 使用周囲温度(℃)-10~55
1個
特価
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)プロテクタ(表示灯用)
表示灯用のプロテクタガード。熱感知器へも使用できます。
材質プロテクターカバー:SPCC(t1.2) Φ4丸鉄棒 外径(Φmm)130 取付穴Φ4.5
1台
2,598 税込2,858
3日以内出荷

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V)AC/DC24 部品名称表示灯本体 外径(Φmm)95 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷



仕様2線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式 材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子カバー)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(取付金具)鋼板 グレー 質量(g)70 使用温度範囲(℃)‐10~50 定格DC24V・100mA 適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用 結線方式無極性(2極)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ニコUFO用の交換グローブカバー
用途ニコUFOのグローブカバーが壊れた際に交換できます。 材質アクリル樹脂
1台
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所遮光カバー
約180°の遮光ができます。
適合VK09R型 材質ポリカーボネート樹脂 寸法(mm)Φ110×78
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
適合機種SZK-102 材質PC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

アクセサリタイプ = 非常通報装置用カバー。。RS Pro コールポイントカバー. 信頼できるブランド RS Pro のこのコールポイントカバーは、コールポイントを保護する交換用カバーとして機能するように設計されています。コールポイントは、緊急避難時にアラームを発するために多くの業界で広く使用されています。. 特長と利点. ;ul> ;li>透明プラスチック ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;/ul>. 用途. コールポイントはアラームシステムにリンクされているため、緊急時に安全に避難できます。次のような産業で使用されています。 ;ul> ;li>オフィスビル ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ショッピングセンター ;/li> ;li>駐車場もございます ;/li> ;/ul>. コールポイントは含まれていますか。. いいえ、コールポイントはこのアイテムに含まれていません。. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
499 税込549
7日以内出荷

1個ほか
特価
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
599 税込659
53日以内出荷

1個
869 税込956
23日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品なべ小ねじM4×15(4本) 適合【発信機】RMM1W-PL、AMM1W-PL、1MM1W-PL、2MM1W-PL 適合ボックスJIS C 8340 4個用スイッチボックス(カバー付)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
379 税込417
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

埋込セット(埋込アダプタA)は、埋込化粧プレート(KH-22)・ウイング・ウイングバー・取付ネジで構成されます。埋込アダプタBは、埋込化粧プレート(KH-22)と特殊塗代カバー(KH-04)で構成されます。
外径(Φmm)124×124
1台
999 税込1,099
3日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79 税込87
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
23日以内出荷

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
欠品中

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-10~50 定格電圧(V)DC24 表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V)DC15~33 定格電流(mA)100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に シリーズバルサン ワンタッチ煙タイプ 有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ 利用場所屋内
1個(20g×1個)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)