144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。 質量(g)約350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷

取付方式立看板 材質板/鉄、枠/鉄(白塗装) トラスコ品番743-2861 寸法(mm)枠/800×555、板/700×547 質量(kg)3.5 タイプ片面表示
1枚
8,698 税込9,568
7日以内出荷

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。 トラスコ品番183-7102 材質軟質ビニール 質量(g)57 縦(mm)430 横(mm)290 表示内容発火点 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
849 税込934
当日出荷

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに! 的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm 使用場所トイレ
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具 種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストコーポレーションのぼり_防災訓練実施中
仕様4辺ヒートカット・左チチ 材質テトロンポンジ 品番AM-I-0961 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
999 税込1,099
当日出荷

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
9日以内出荷

テープ部は、高輝度反射材でよく目立つ!
種類ゼッケン型 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーホルダのメモ用紙は、丸い透明キャップを反時計回りに回すと外れます。
適合機種K-5/K-10/K-20/K-30/K-40/K-60/K-80/K-120/K-160/K-180/K-240 トラスコ品番301-0872 グリーン 質量(g)7
1個
149 税込164
当日出荷

1セット
31,980 税込35,178
8日以内出荷

ダッチオーブン・リッドリフター・収納バッグの3点セットです。おき火・焚火で調理するダッチオーブンは、こだわりの本格派アウトドアクッキングができます。
材質ダッチオーブン:本体・ふた=鉄鋳物、表面加工:油焼き(焼付塗装)、つる:ステンレス鋼、リッドリフター:鉄(電着塗装)、収納バッグ:ポリエステル 寸法(mm)ダッチオーブン:外径約320×高さ約165、リッドリフター:約100×約50×長さ約260 サイズ(cm)ダッチオーブン:30 質量(kg/セット)約9.3 収納寸法(mm)外径約360×高さ約185
1箱
7,998 税込8,798
翌々日出荷

カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。 使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
1ケース(30個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)110×230×117 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間噴霧:約30秒 ヒーター容量(W)400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

キャストバリウスは職人技で造られた取っ手のとれるフライパン。PFOAフリー、安心安全の日本製です。
用途国内初、安定フィットのトライデント構造は、アルミキャスト(鋳造)製だから出来た複合構造。内面は多機能性を極めたダイキン最高級グレードのSilkware EZを採用。特殊な球状セラミック粒子配合により、表面の摩耗を抑制でき、耐久非粘着性が向上。 適合【熱源】ガス火 セット内容20cm×1、26cm×1、ハンドル×1 材質(本体)アルミニウム合金、内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ 加工内面/フッ素樹脂加工(ダイキンSilkware EZ)、外面/ミラー仕上げ、底面/サテン仕上げ 材質(ハンドル)フェノール樹脂、ステンレス鋼、ナイロン、シリコーンゴム
1セット
9,998 税込10,998
3日以内出荷

キャンプだけでなく非常用グッズとしてもあると安心な飯ごうセットです。99.8%純チタンを使用しているので超軽量、強度は鉄の2倍あり耐久性にも優れているので、長くお使いいただけます。チタン特有の抗菌効果で、雑菌の繁殖を防ぎ、耐食性が高く、防汚性もあり油汚れも落としやすく衛生的なので食品にも安心して使えます。鉄やステンレスに比べ熱伝導率が低く、保温・保冷性が高いので食事の温度を長くキープすることができます。直火での使用が可能なので、バーナーで調理したり、飲み物を再加熱することが可能です。吊るして火にかけられるワイヤーロープが付属しているので、焚き火台や五徳がなくてもその場で調理することが可能です。フタ、収納袋がついているので、重ねてコンパクトに収納することが可能です。
用途・キャンプの食事、BBQやピクニック、普段の食器、お弁当箱として、非常時の防災グッズなどに。 付属品ワイヤーロープ、収納袋取扱説明書 質量(g)212 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300ml飯ごう:13×8.2×5、600ml飯ごう:13.5×8.5×10
1個
13,455 税込14,801
5日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下消防ホース通過孔(枠付)
防火扉本体下部に簡単な加工を施し、ビス止めで取り付けられるユニットです。 JIS K-5674 グレー錆止め塗料塗布処理済みです。 蝶番は自閉機能付です。 閉じた状態を保持する為のキャッチ付です。
材質溶融亜鉛メッキ鋼板(SGHC) 仕上金属表面変性防錆塗料(JIS K-5674)
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所トイレ 材質フィルム 直径(Φmm)30 TKG品番9-1428-2101 TKG品番(2017)6-1279-1901
1シート(10枚)
599 税込659
当日出荷

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

灯油に近い成分で、引火点も高く、刺激も少ない溶剤です。
用途油性塗料やターペン可溶(弱溶剤)系の塗料の希釈に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(17L)ほか
5,098 税込5,608
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フライパン・鍋5点!充実のガス火専用8点セットです。摩擦性が高く、焦げ付きにくいデュラブルコート仕上げ。使い勝手のよい22cmフライパン、26cmフライパン、煮物もできる24cm炒め鍋、16cm鍋&フタ、18cm鍋&フタ、専用取っ手がセット。取っ手がとれるから収納もコンパクト、ガス火からそのままオーブンに入れて焼き目を付けるなど、使いやすくなっています。
セット内容フライパン22cm・26cm、炒め鍋、鍋16cm・20cm、鍋専用フタ16cm・20cm、専用取っ手 ディープブルー タイプガス火 サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、炒め鍋:24、鍋:16・20
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷

フライパン・鍋3点を含むベーシックなガス火専用5点セット。深型設計のフライパンは22cmと26cm、18cmの鍋と使い勝手の良いサイズがセットになっています。摩擦性の高さと焦げ付きにくさが特徴のデュラブルコート仕上げ。取っ手が取れるからコンパクトな収納が可能です。ガス火専用、オーブンOK。鍋とフライパンは食洗器にも対応しています。
セット内容フライパン22cm・26cm、炒め鍋、鍋18cm、鍋専用フタ18cm、専用取っ手 ディープブルー タイプガス火 サイズ(cm)フライパン:22深型、26深型、鍋:18
1台
7,998 税込8,798
8日以内出荷

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

加工・生産において高精度化・高速化が進む工作機械に適応するよう開発された摺動面専用油であり、世界トップレベルの摺動特性を誇ります。さらに始動性にも優れ、低速送り時のスティックスリップや、高速送り時の浮き上がりを防止し、機械の高精度な制御を可能にします。また、水溶性切削液との分離性にも優れ、水溶性切削液の腐敗防止にも効果的です。精密加工や高精度加工を行う工作機械の摺動面専用油として、幅広い条件下で使用が可能です。 世界トップレベルの摺動特性。摩擦係数が低く、始動性に優れています。また低速送りの使用条件でもスティックスリップを発生せず、高い位置決め性を示すため、高精度な加工を可能にします。 油膜力が強い。、摺動面への張り付き性が高く、高荷重の使用条件でも強固な油膜を形成します。そのため、高速送りの使用条件でも機械の浮き上がりを防止し、高精度な制御を可能にします。 またコラムなどの垂直な摺動面においても油膜保持性が高く、円滑な潤滑が可能です。 引火点が250℃以上。XS 68、XS 220は250℃以上の引火点を有し、可燃性液体類に分類される商品です。 水溶性切削液との分離性が良い。水溶性切削液との分離性に優れており、水溶性切削液に混入した場合でも除去が容易です。したがって水溶性切削液は腐敗しにくく、長期間使用することができます。 腐食防止性が良い。鉄・銅合金および鋳鉄の耐腐食性に優れ、さび・ステインの発生を防止します。また金属や特殊な樹脂を積層した摺動面の腐食も防止します。
銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。 二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。 耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。
用途乾燥炉、加熱炉、熱風送風機等の高温箇所に。 灰黒色 使用温度範囲-10~240℃ 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.4kg
1本(400g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品に関わる様々な機械に使用可能な植物生まれの潤滑油です。 植物由来の食用油脂と食品添加物から作られています。 NSFのH1(食品機械用潤滑油)、3H(食用離型油)登録品です。 無色透明。無臭の油です。 引火点が高く、消防法の危険物に該当しません。 粘度が低いため、油特有のべたつきがありません。 酸化安定性が高いため劣化しにくく、長時間安定した状態で使用できます。
用途食品の加工装置、製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置等。 透明 使用温度範囲(℃)-5~120 規格NSFH1、NSF3H 引火点(℃)252 流動点(℃)-15 動粘度(mm2/s)14(40℃)、3.5(100℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数136 粘度(mm2/s)14 密度(g/cm3 at15℃)0.95 全酸価(mgKOH/g)0.1
1本(400g)ほか
3,598 税込3,886
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毒性や危険性が少なく、引火点もないので安全性が高い。メチレンクロライド、トリクロロエチレン、パークロロエチレンなどのベーパー洗浄と、ほぼ同等の脱脂力を発揮する。希釈して使用できるので、洗浄液のコストが安価である。においはほとんどない。環境ホルモン物質・RoHS指令指定物質未含有。消防法、毒物劇物取締法、PRTR法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法非該当、無リン、中性タイプ。(Ph6.8~8.0)
用途金属等の加工後の脱脂洗浄。ガラス器具に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。プラスチック品に付着した塵埃、指紋等の油汚れの洗浄。メッキ、化成処理、溶接、塗装などの前処理洗浄 成分アニオン系界面活性剤 形状無色透明液体 使用濃度5 % ~ 20 % 液温(℃)常温 ~ 60 ℃ 比重1.00 ~ 1.04
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引火点250℃以上を有し、消防法の可燃性液体類に分類される工作機械や産業用機械の高性能多目的潤滑油です。各種工作機械や一般産業用機械の軸受潤滑油、摺動面潤滑油、油圧作動油としての要求性能を満足し、ギヤ油に匹敵する極圧性も有します。高度精製基油を使用することにより鉱油系基油でありながら合成油に匹敵する熱安定性を有します。可燃性液体類の高性能多目的潤滑油として、工場における潤滑管理に貢献します。
用途工作機械の広範囲潤滑(軸受、油圧、摺動面)。さびの発生や油の劣化が促進されやすい軸受の潤滑。各種油圧ユニットの潤滑。抄紙機のウェットパートからカレンダーパートまでの総合的な潤滑。ゴム・ビニールなどのカレンダーロールの軸受の潤滑。鉄鋼および非鉄金属の圧延機の軸受の潤滑。電動機・発電機・ポンプ・送風機などの各種軸受の潤滑 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引火点を持たず、不燃性です。 第二石油類の溶剤系クリーナーと同等の洗浄性です。 消防法非該当であり、在庫の指定数量の制限がありません。
用途油汚れの洗浄、脱脂・洗浄 トラスコ品番198-3565 透明 容量(mL)180 主成分フッ素溶剤 危険物の類別非危険物
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)不燃性パーツクリーナー
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します 様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です 消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い 有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当
用途金属部品・金型・工具などの洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、油脂機器・シリンダーの油汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄 対応材質金属部品 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1本(191g)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性のある洗浄剤です。 ケーブルの清掃に便利な使い捨てタイプのクリーナーです。 高い引火点(90℃以上)で安全です。 柑橘系溶剤成分で人体に悪い影響を与えません。 不織布に洗浄剤が含浸されており、そのまま清掃作業ができます。 ケーブルの汚れを素早く、良く落とし、拭き取ったあとも早く乾きます。
用途高圧ケーブルの清掃、端子の清掃 材質セルロースを成分とする不織布、混合溶剤:柑橘系溶剤、石油蒸留物 トラスコ品番795-4662 質量(g)280
1セット(15枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

関連キーワード