51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進 動画あり
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に 最大吐出量(L/min)12
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灯油ポリタンク固定式の、自動停止センサー付きオート灯油ポンプ。 簡単操作で給油でき、タンクがいっぱいになったら自動で給油を停止するので、あふれる心配がありません。口径50mm専用。
使用液灯油 材質ABS樹脂、ポリエチレン、POM 質量(g)約249 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×72×570 流量(L/min)約7
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

乾電池式給油ポンプ ママオート タンク直付け型 EPシリーズ 工進 動画あり
取り外し不要のポリタンク直付けタイプの乾電池式灯油ポンプ手間なし、汚れ無し、臭いなしで簡単・清潔・便利に!お知らせブザー、手元スイッチ付き、固定マグネット付き等用途にあったものをお選びください
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂 質量(kg)0.25 吐出量(L/min)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに トラスコ品番824-7826 電源(V)AC100 アズワン品番64-8313-92
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂 ホワイト×グレー 質量(g)249 流量(L/min)約9 使用液灯油 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

適合容器内径(Φmm)20mm以上 使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。 材質ポリエチレン 全長(mm)約550 吐出し量約6.5L/分 使用液灯油 ホース長さ(mm)約550 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ホームタンクへの給油、移し替えが楽にできる電動給油ポンプ。吐出ホースの長さは1.7m、高いところへの給油もラクラク。18Lポリタンクが約90秒で移し替え可能。吐出ホース先端に液ダレ防止のキャップ付き。ACコード抜け防止の電源コードフック付き。ホースを巻いて固定できるホースバンド付き。
用途電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 電圧(V)AC100 材質本体・ノズル=ポリプロピレン、フレーム・吐出ホース・ノズルキャップ=ポリエチレン、吸込パイプ=ポリアセタール樹脂 質量(kg)0.37 消費電力(W)14 電源AC100V (50Hz/60Hz) 電源コード(m)3 吐出量(L/min)毎分12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×610
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に 付属品取扱説明書 1部 質量(kg)1.7 吸入口径(Φmm)55 電源コード(m)4 全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089 連続運転時間(h)0.5 使用液灯油、軽油 吐出口径(mm)25 流量調整方式ガンノズル 吐出ホース長(m)1.5 液温(℃)0~40
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリタンクに取り付けて使用するる直付型です。給油が終わると自動停止します。カートリッジ式タンク専用(一体型の場合使用不可)。高さ内寸430mm以上のベランダコンテナに収納できます。
用途給油に。センタック 給油ポンプ スーパーポンプ 直付 単一電池使用 電動式 灯油ポンプ 自動停止 質量(kg)0.27 口径(Φmm)【灯油タンク(ネジ部)】50 長さ(cm)【吸入管】40 吐出量(L/min)約9.5(JIS S2037 流量試験方法による) 使用液灯油(JIS 号灯油) 使用乾電池単一形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体ボックス部】15×8×5 ホース長さ(cm)【給油ホース】60(ノズル含む)
1個
1,598 税込1,758
欠品中

センサー付きで満タンになると自動で停止し、ブザーで知らせる電動の灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチで、らくらく操作できます。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂 ホワイト×ライムグリーン 質量(g)250 使用液灯油 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

自動停止式灯油ポンプ。給油が終わると自動的に止まる。ポリタンクに、簡単に固定できる直付け型の灯油ポンプ。灯油タンクに付けたままつかえるので、収納ケースやトレイが不要。灯油タンク取り付けたままベランダコンテナに収納出来る(ベランダコンテナの高さ内寸455mm以上)。灯油専用。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。 材質ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)0.29 使用温度(℃)5~40 吐出量(L/min)10.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×75×600
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

センサー付きで満タンになると自動で停止する、電動の灯油ポンプ。灯油ポンプからの油のしたたりを防ぐポンプケース付き。 単1形乾電池2本で動く商品。
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂 ホワイト×グレー 質量(g)306 使用液灯油 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5.5×75
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用 トラスコ品番111-4336 材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)1194 質量(g)400 パイプ長(mm)878 関連資料製品図面(0.09MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。 中がよく見え、衛生的です。 ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手動・電動のどちらの灯油ポンプでも収納可能。灯油缶18L20L・ワイド缶どちらにも対応しております。
材質ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×65×350
1個
279 税込307
当日出荷

「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
用途油の移送
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に 接続ねじ50・65ミリ 質量(kg)0.11 関連資料(1.89MB) 取扱説明書(1.25MB)
1本
559 税込615
欠品中

ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に 仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更 トラスコ品番797-4566 適合機種FP-25など 質量(g)60 アズワン品番64-6359-70
1個
389 税込428
当日出荷

作業中の手元を照らせるライトが付いた、電動給油ポンプ。給油口にLEDライト付き。満タンになるとセンサーが感知して自動で停止する。手動停止も可能。大きなスイッチでわかりやすい。使用電源単1形乾電池2本。※電池は付属していません。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×6×60
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番509-5832 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に 仕様連続運転可能 材質(本体)アルミ 電流(A)2 電源(V)100 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 吸入揚程(m)2 吐出圧力(MPa)0.04 吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20) 取扱液灯油・軽油用
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0441 適合機種200Lクローズドラム缶用 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式200Lクローズドラム用 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
409,800 税込450,780
翌々日出荷

仕様静電気対策設計 種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器 極数2 規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3) 相数単相 ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル 起動様式コンデンサー
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクアシステム電動式ドラムポンプ
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
トラスコ品番509-5808 材質本体:FC パッキン:NBR 型式ポンプ単体 質量(kg)7.4 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 最大吐出量(L/min)46(1cP時) 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

アクアシステム電動式ハンディポンプ
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番410-0450 材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM 型式両端ホース付 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)10.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に 仕様油専用 付属品カーボンブラシ 1セット 質量(kg)4 接続ねじ管用平行ネジ 吸入口径(Φmm)20 モーター電動モーター 接続部ねじ管用平行ネジ 取付寸法(mm)110×40 電源コード(m)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275 取付穴径(Φmm)9 吐出口径(mm)20 吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
1個
71,980 税込79,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MG-SW20 トーヨーオートポンプMG-SW20 三宅化学 動画あり
単三アルカリ乾電池4本使用。ポリタンクに固定でき、満タンで自動停止のセンサーがついた灯油専用電動ポンプです。マグネットホルダーでラクラク脱着可能です。
用途ポリタンクからのカートリッジへの給油に便利です。 種別タンク固定式・自動停止・マグネットホルダー 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)210×72×550 ホワイト/レッド 最大吐出量(L/min)7 対応(固定可能なタンク)JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm専用 使用乾電池単三電池×4本(別売) 取扱液灯油 取扱説明書(9.87MB)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質本体:FC パッキン:NBR 接続口径吐出側:G1/吸入側:G1 質量(kg)7.4 電流(A)5.5 電源(V)AC100 揚程(m)10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min)46 吐出圧力(MPa)0.15 定格時間(分)連続運転可能 使用可能液体灯油・軽油
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。 付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計 トラスコ品番410-0409 材質本体:FC パッキン:NBR、FKM 型式壁掛式 使用温度範囲(℃)0~60 電流(A)5.5 電力(W)550 使用圧力(MPa)0.15 ホース内径(Φmm)19 電源コード(m)2 使用流体灯油、軽油 駆動方式電動式
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

一定時間に一定量の油(1~3cm3/cy又は3~6cm3/cy)を吐出。間欠時間は1分から120分まで各種タイプ。各種タンク取付可能。 。間欠吐出蓄圧式の自動給油ポンプユニットです。電源を接続するだけで一定時間に一定量の油を吐出します。吐出量は1~3cm3/cyタイプと3~6cm3/cyタイプがあり、それぞれに各種サイクルタイムの製品があります。
出力(W)(50Hz)10/(60Hz)10 電流(A)(50Hz)0.15/(60Hz)0.14/(50Hz)0.2/(60Hz)0.22 電圧(V)200、220、230/200、220、230、240/100、110、115/100、110、115、120 タンク容量(L)2 有効内容量(L)1.5 回転数(50Hz)1400rpm/(60Hz)1700rpm モーター出力(W)10 吐出口径Rc1/8
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。 海水での使用は不可。 連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
モーター回転数(min-1[r.p.m])8500 全揚程(m)2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。
用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。 トラスコ品番509-7355 材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20) 揚程(m)5/4(60HZ/50HZ) 粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用) 吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷