1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
シンプルで使いやすい灰掻き棒。
材質鉄
寸法(mm)灰かき部:75×45
全長(mm)600
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
炭かき棒とリッドリフターの2Wayで使用できる。
材質鉄(焼付塗装)
質量(g)400
寸法(mm)100×90×500(幅×奥行×全長)
寸法(cm)50
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ステンレス焼却炉120型用の灰掻き棒です。
サイズ610mm
材質スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス焼却炉60・80型用の灰掻き棒です。
サイズ490mm
材質スチール製
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。
刃幅(mm)90
トラスコ品番409-1442
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1150
質量(g)1750
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長い先端が缶を掴み易い形状
全長(mm)450
質量(g)300
頭部長(mm)150
先端幅(mm)95
1本
¥649
税込¥714
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理三価クロメート
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
溝掃除用です。U字溝清掃にぴったり形状です。パイプ柄採用で軽量、丈夫です。ヘッド部はステンレスでサビに強いです。
用途ジョレン
全長(mm)1240
刃幅(mm)150
材質頭部:ステンレス、柄部:鉄
質量(g)640
刃長(mm)180
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
石窯内のトレーなどの容器の移動や据え置き温度計の出し入れする作業にも向いてます。
仕様●用途:暖炉、薪ストーブ、BBQコンロ、オーブン、石窯などで灰をかき出す際に●頭サイズ(約):65mm×30mm●頭厚さ(約):3mm●仕様:フック付き●仕様:横型
アズワン品番67-9362-62
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥779
税込¥857
12日以内出荷
頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)660
先幅(mm)260
質量(g)800
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)100
頭部板厚(mm)2.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
どんなバスルームにも調和。
爽やかなホワイトカラーでコーディネート。
銀イオン配合。抗菌加工品。
銀イオンは、細菌などの微生物に対して優れた抗菌効果を発揮します。
銀は古くから食器に使用され、その安全性が知られています。
使用場所浴室
材質ポリプロピレン
全長(mm)621
寸法(縦×横)(mm)180×127(先端部)
L型だからグリルの中の灰がかき出しやすい。カマドや焚き火台の灰のかき出しに。スコップと灰かき、使い方二通り。
材質スコップ部:鉄(アクリル樹脂塗装)、ハンドル:天然木
寸法(mm)約130×50×全長485
質量(g)約500
収納時寸法(cm)約130×50×全長380
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)690
高さ(mm)25(先端)
グリップ径(Φmm)30
軸間距離(mm)20
1本
¥798
税込¥878
当日出荷
ロケット型デザインを採用し燃焼効率を極限まで高めたガーデンストーブ。煙が少ないガーデンストーブ。最高温度800度超え。二次燃焼で不完全燃焼防止。燃焼補助筒で燃焼効率アップ。
用途屋外での暖房として。 ガーデンストーブ 薪ストーブ
付属品燃焼筒、半直筒、丸トップ、専用ロストル、灰かき棒、角脚、取手
材質本体:鉄、煙突:ステンレスSUS430
直径(Φcm)煙突径12
燃焼方式二次燃焼式
関連キーワード