27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)灰汁止
無溶剤でホルマリンを全く含まず安心、安全に施工可能です。
用途壁紙・戸襖・障子・額装施工時の下地からのアク・シミ・ヤニ等のシミ出し防止 白~黄 主な用途 主成分エーテル化澱粉 外観白色~黄色粘稠液 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
2,588 税込2,847
4日以内出荷

1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状の洗いやすいアク取りお玉。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。細かい網目が栄養や風味を残し、灰汁だけを除去。 横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。 フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。食器洗い乾燥機対応。
材質網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)310×103×70
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

耐水性、耐蝕性に優れ、色落ち、色褪せにくい。
材質(本体)18-8ステンレス、(アミ)18-8ステンレス、(ハンドル)パッカーウッド(積層強化木) 直径×長さ(mm)75×230 TKG品番9-1623-1301 TKG品番(2017)6-1937-0301
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

1個
900 税込990
当日出荷

木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。 白木の漂白洗浄。 古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本 形状液体 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1.8L)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。 ◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。 ◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。 【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。 液性アルカリ性
1缶(1L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物農作物、園芸植物 仕様純植物性天然カリ肥料 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ベニヤ用灰汁止め剤
危険有害性物質を含有せず安心して使用可能です。
用途ベニヤ木質下地の灰汁止め 乳白色 主成分特殊酢ビ樹脂系エルマジョン 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1個(4kg)
6,398 税込7,038
4日以内出荷

白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内 商品タイプ本体 成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
499 税込549
当日出荷

火鉢や火消しつぼ用の灰です。
用途火鉢に1/3~1/2程度、砂または細かい砂利を入れ、その上に灰を入れます。 灰を炭にかけ、火力を調節します。
1箱(2.5kg)
3,500 税込3,850
8日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。 一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。 取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。 ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。 ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 主成分塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。 淡黄色 外観淡黄色 希釈剤 危険物の類別非危険物
1缶(2L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タオルの本場泉州で、こだわりを持ってつくられました。
用途洗顔・汗拭き・入浴等 灰汁 エスコ品番EA929HB-24 寸法(mm)340×820 質量(g)115 混率(%)綿100
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途コンクリート、壁紙 主成分アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分27±2% 外観淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。 シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。 シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 質量(g)38 幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゆで麺一発
うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。安全性も高い為、中和剤などもいりません。麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。
用途麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去。ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。? 成分高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90 液性酸性タイプ 内容量(kg)2
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

「おいしさ」と「栄養」に優れた伊藤園専用人参「朱衣」(※1)を100%使用した、にんじんジュースです。 にんじん本来の甘みと栄養を引き出す伊藤園独自製法(※2)で搾ったにんじん汁を使用しているので、甘くて飲みやすいおいしさです。 砂糖・食塩は一切使用しておりません。 美容・健康にうれしい「β‐カロテン」がにんじん由来でたっぷり摂取できます。 「環境に配慮したECOボトル」を採用しています。 (※1)一般にんじんに比べて、1β-カロテン約1.5倍、2GABA量約2.5倍、3糖度1.1~1.3倍 (※2)伊藤園独自製法「ナチュラルスイート製法」(方法特許3771919号):人参を茹でることで不要な灰汁を除去でき、また、β-カロテンの吸収率をアップさせることができます。
容量(mL)740 原材料濃縮にんじん、レモン、にんじん 栄養成分エネルギー63kcal、タンパク質2.1g、脂質0g、炭水化物13.5g、糖質12.1g、糖類10.5g、食物繊維0.1~2.6g、食塩相当量0~0.5g、カリウム140~1270mg、ビタミンA990~2710μg、ビタミンK2~43μg、β-カロテン9800~25000μg、GABA29mg シリーズ充実野菜 容器ペットボトル 本数15
1箱(740g×15本)
4,198 税込4,534
12日以内出荷