業務用備長炭よりも安定した品質のラオス備長炭です。ラオス備長炭は現在日本国内において中国備長炭に代わって輸入備長炭の中でトップの実績を誇っています。
質量(kg)15
直径(Φmm)約30~45
1セット(120個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。
形が一定しており自由に折る事ができます。
非常に火付きが良く、早く高い温度が得られ匂いも少ないため、バーベキューにも最適です。
用途バーベキューや七輪での焼き物に
種別黒炭
バーベキューに最適
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×188×178mm
1箱(3kg)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バーベキューに最適
材質天然木
サイズが均一な成型炭です。
寸法(mm)(目安)約35~40角×140
TKG品番9-0770-1001
TKG品番(2017)6-0686-1001
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭
環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。
材質木炭粉(カシ・ナラ)
質量(kg)15
径(Φ)×全長(mm)(目安)約18~40×40~70
TKG品番9-0770-0901
TKG品番(2017)6-0686-0901
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
抜群の火力! 遠赤外線で本格炭火料理に!
材質天然木
ろ過材料に抗菌性活性炭を大量に採用した浄水ユニットです。毎日大量のお水を使用されるおそば屋さんやラーメン屋さんなどで、ニオイなどを除去したおいしい「水」が安価なコストで大量にご使用いただけます。
寸法目安:約Φ30×全長100
材質オガ粉
質量(kg)10
径(Φ)×全長(mm)(目安)約30×100
TKG品番9-0770-1301
TKG品番(2017)6-0686-1201
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
浄水効果と経済性を兼ね備えた繊維状活性炭と粒状活性炭の混合フィルターです。炭塵の漏洩が少ないので、黒水の発生が少ないです。圧力損失が低いです。「厚生省告示第370号食品衛生法」に適合しています。
用途純粋製造前処理家庭用、業務用浄水器
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
使用温度(℃)60以下
規格塩素除去能力試験:JIS S3201準拠
ならの木を使った良質の木炭です。レジャー用、業務用などにおすすめ。
容量(kg)6
1袋(6kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。
交換目安1年
仕様除去項目数:1
本体質量(kg)1.9
常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)
流量(L/min)10
ろ過材の種類不織布、活性炭
対応カートリッジLOASC-0
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
超厚型ペットシーツ。炭の吸着効果で強力消臭。瞬間スポット吸収。おしっこをスピード吸収し広がりを抑えます。高速吸収5層構造。おしっこの逆モレを抑え、表面はいつもサラサラで足濡れを防ぎます。
用途ペット用トイレシートとして。まとめ買い、業務用などに。使い捨てシーツ 犬用品 炭シート 消臭 超吸収 カーボンDX 日本製
材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、カーボン紙(炭)、高分子吸収材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト粘着材
昆布のうま味成分にかつおぶしとしいたけのうま味成分を加えた、少量で手軽に料理をおいしくできるうま味調味料です。
素材本来の持ち味を引きたて、料理の味のバランスをととのえます。
熱に強く、調理の際いつお使いになっても効き目は同じです。
減塩した料理にお使いいただくと味のもの足りなさを補っておいしく仕上がります。
成分L-グルタミン酸ナトリウム99% 5’-リボヌクレオタイドナトリウム1%
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):281、たんぱく質(g):45.8、脂質(g):0、炭水化物(g):26.1、。食塩相当量(g):30.01
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
用途雑菌、塩素、臭い除去用
材質ステンレス
質量(kg)1.7(満水時:3.0)
流量(L/min)8
使用の目安ろ材:50000L
浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭
EBM品番794000
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。
仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7
付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2)
質量(kg)約8.4
色ホワイト×ブラウン
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8
安全装置室温異常自動停止装置
風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7
電源コード(m)2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310
運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15
適合床面積38畳(63m2)
主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン
運転モード1ターボ、2強、3中、4弱
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
線材径:Φ1.4mm
形状角
寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210
材質鉄
TKG品番9-0777-0901
TKG品番(2017)6-0689-0901
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
・100mLの飲みきりサイズで、手軽にお楽しみいただけます。・食事のお供に。おやつに。ちょうどいい飲みきりサイズです。・個別の紙パック包装だから、こぼれにくく衛生的です。・こまめな水分補給にピッタリです。・どなたでも飲みやすい曲がるストローを個別に貼付しています。・常温保存可能です。必要な分だけ冷やしてご使用いただけます。・果汁100%。フルーティーな香りとすっきりとした味わいのクリアータイプのりんごジュースです。
容量(mL)100
容器紙パック
原材料りんご(輸入)、香料
アレルギーりんご
入数36本
栄養成分(1個当たり)エネルギー46kcaL、たんぱく質0.1g、脂質0.0g、炭水化物11.4g、食塩相当量0.005g
1ケース
¥2,798
税込¥3,022
5日以内出荷
淡色系米みそをかつおだしベースで調味加工し、わかめを練り込んだ即席生みそ汁。さっぱりとしたみそにわかめの風味が食欲をそそります。
原材料米みそ、わかめ、食塩、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
アレルギー大豆
栄養成分(1食14g当たり)エネルギー23kcal たんぱく質1.4g 脂質0.7g 炭水化物2.8g 食塩相当量1.4g
MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.6(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:150000L
浄水能力遊離残留塩素:150000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955300
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)
材質ステンレス
質量(kg)1.5(満水時:3.3)
流量(L/min)10
使用の目安ろ材:100000L
浄水能力遊離残留塩素:100000L
最小動水圧使用可能:0.07MPa
材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布
EBM品番955100
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
・100mLの飲みきりサイズで、手軽にお楽しみいただけます。・食事のお供に。おやつに。ちょうどいい飲みきりサイズです。・個別の紙パック包装だから、こぼれにくく衛生的です。・こまめな水分補給にピッタリです。・どなたでも飲みやすい曲がるストローを個別に貼付しています。・常温保存可能です。必要な分だけ冷やしてご使用いただけます。・果汁100%。甘い香りとキレのあるおいしさをお楽しみいただける赤ぶどうジュースです。
内容量(mL)100
容器紙パック
本数36
原材料ぶどう(アメリカまたはチリ)、香料
栄養成分(1個当たり)エネルギー54kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.0g、炭水化物13.2g、食塩相当量0~0.04g
1ケース
¥3,198
税込¥3,454
5日以内出荷
水に入れるだけで手軽に香ばしいむぎ茶が作れるティーバックです。ダブル焙煎した大麦に中まで蒸してから炒った裸麦を加え、さらに香り高い風味に仕上げました。
ケース入数3
賞味期限製造後2年
原材料焙煎大麦(国内製造)、焙煎裸麦
栄養成分(100g当たり)エネルギー393kcal、たんぱく質11.2g、脂質3.1g、炭水化物80.0g、食塩相当量Tr
1箱(720g)
¥1,498
税込¥1,618
5日以内出荷
細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。
質量(kg)13.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800
風量(m3/min)10
適合床面積46畳以下
松吉医科器械コード24-4831-00
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
プロユースとは、業務用商品です。家庭用のドレッシングと配合は異なります。
名称分離液状ドレッシング
保存方法直射日光を避け、常温で保存してください。
原材料食用植物油脂(国内製造、スペイン製造)、ぶどう糖果糖液糖、醸造酢、食塩、ぶどう発酵調味料、ピーマン酢漬、乾燥たまねぎ、香辛料、ガーリックペースト/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、香辛料抽出物、(一部に大豆・りんごを含む)
アレルギー大豆・りんご
栄養成分熱量321kcal、たんぱく質0.5g、脂質31.6g、炭水化物8.0g、食塩相当量4.3g
1本(1000mL)
¥1,698
税込¥1,834
6日以内出荷
昆布のうま味成分と、かつお節としいたけのうま味成分に、クエン酸ナトリウムを少量加えました。強いうま味としまりのある味が特長の調味料です。
うま味・コク・ひきしまった後味。素材の持ち味を活かす調味料で、中華料理に最適です。
サッと溶けて料理の味を引き立てる、とても使いやすい顆粒タイプ。熱に強く、加熱しても効きめはいつも同じです。
成分L-グルタミン酸ナトリウム96.9%、5’-リボヌクレオタイドナトリウム2.1%、クエン酸ナトリウム1.0%
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):281、たんぱく質(g):46.6、脂質(g):0、炭水化物(g):25.2、食塩相当量(g):30.98
1袋(1kg)
¥1,998
税込¥2,158
7日以内出荷
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)
寸法(mm)320×270×800
質量(kg)13.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ
フィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター
最大消費電力(W)95
適合床面積76m2(~46畳)
アズワン品番8-6577-21
脱臭特殊複合活性炭
1台
¥337,000
税込¥370,700
12日以内出荷
浸け置きによる低温洗浄が可能です。(室温25℃目安)
焼網や鉄板へ付着した頑固な汚れ、炭水化物の洗浄除去の為に開発した「プロの為の強力焼き網洗浄剤」です。
中和剤との併用で環境対策も万全です。
用途焼き網や鉄板の洗浄に
成分イオン交換水、酸化防止剤、キレート剤、界面活性剤(パーム核油由来洗浄成分)、アルカリ剤、pH調整剤(パーム核油由来原料)
トラスコ品番252-2931
質量(kg)18
高さ(mm)41
奥行(mm)295
容量(L)18
瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
海の恵み”にがり”を含んだ塩味のカドの少ない、まろやかで深い味わいのあら塩です。
漬け物をはじめ、魚の塩焼き、おにぎり、お吸物、煮物等、あらゆる料理にお使いいただけます。
原材料海水
栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):87.75
1袋(1kg)
¥589
税込¥636
8日以内出荷
抗菌性活性炭と中空糸膜のカートリッジを独立させた2筒式の浄水ユニットです。大型の飲食店や病院・幼稚園・学校などで、クリーンでおいしい「水」が大量にご使用いただけます。
抗菌性活性炭でカルキなどのニオイを高性能中空糸膜で雑菌類をろ過する本格派の浄水ユニットです。おいしいご飯やコーヒーには水が重要なポイント。お寿司屋さん喫茶店などで、お客様においしさを味わっていただく為の秘密兵器です。
小豆を丁寧に炊きあげた、無着色で食塩不使用の一升炊きお赤飯の素。もち米、白米と一緒に炊くだけの簡単調理。
原材料小豆/乳酸Ca
栄養成分エネルギー:502kcal、たんぱく質(g):28.9、脂質(g):0、炭水化物(g):96.5、食塩相当量(g):0
1ケース(760g×10個)
¥4,798
税込¥5,182
5日以内出荷
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
関連キーワード
1
2
3
次へ