底が鋳物製の火起こし
材質スチール
寸法(mm)330×145×65
質量(g)360
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
簡単、炭火起こし。超薄型収納!持ち運びに便利です。
材質本体:亜鉛めっき鋼板、目皿・ハンドル:鉄(クロムめっき)
収納時寸法(mm)150×205×厚さ55
バーベキューの準備に、煙突効果で火おこしカンタン!
バーベキュー使用後の後片付けの際に、上下のふたで密閉消化!
消化後の使用炭は、エコで再利用が可能。
火種用の炭をガス火にかけて素早く着火できます。
材質亜鉛鉄板・木
質量(g)約270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×170×68
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、ハンドル:天然木
寸法(mm)(約)145×330×高さ60
質量(g)約200
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
種別全長445mm
材質18-0
寸法(mm)98×全長445
EBM品番1970800
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
火起こしが火消しつぼにも変わります。
火起こしと火消しつぼのセット。
材質火消しつぼ本体・ふた:アルスター鋼板、火起し器:亜鉛めっき鋼板、スタンド・ハンドル・つまみ:鉄(クロムめっき)
質量(kg)1.7
組立寸法(mm)火消しつぼ:215×200×高さ290、本体:外径210×高さ225、火起し器:外径180×高さ200
1セット
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
材質18-0ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)230×174×118
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本物の炭で美味しい焼き物を錆に強く、丈夫な火起しです。
材質18-8ステンレス・木
柄長さ(mm)220
レストランなどの業務用向けに販売している火起こし器です。大きいサイズなので、大量の炭を火付けして頂けます。
さらに、鉄製で丈夫なので長持ちします。中の火皿はいつでも変えれますので、必要になれば別途ご購入ください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
着火剤のいらない豆炭。七輪、卓上用の小さいコンロに最適な大きさ。簡単、スピード着火。
材質主原料:木炭粉
1箱(500g)
¥209
税込¥230
当日出荷
摩擦熱を利用した火おこし器を簡易的に体験できます。
セット内容ひきり棒(はずみ円板 腕木 ひも付 12Φ×600mm)、ひきり板(1枚 発火穴12ケ所 450×60×11mm)
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
火起こし器の「煙突効果」によって燃焼効率が向上し、バーベキューに必要な炭火起こしが簡単にできます。
便利な着火口が付いているので、ロングライターなどでの着火がスムーズに行えます。
材質本体・目皿:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)
外径×高さH(Φmm×mm)160×200
質量(g)540
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
BBQ、焚火、薪ストーブの火おこしに。ピンポイントに送風可能。
材質本体:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、スライド部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)16×20
長さ(mm)110~480
質量(g)40
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
これ1台で火起こし、火消、再利用ができる。火起こし器が火消しつぼに収納。火起こし器を取り出してそのまま再利用。
材質火消しつぼ本体・ふた・火起こし器本体:アルミめっき鋼板、つる・ハンドル:鉄(亜鉛めっき)、取っ手:鉄(クロムめっき)
質量(g)1500
寸法(外径×高さ)(mm)火消しつぼ:190×240(本体のみ)、火起こし器:160×200(本体のみ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)110
本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)(最高)約1300
ガス消費量(g/h)147
適合ボンベM-7621
燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
熱による空気対流を利用した、画期的空冷断熱方式を取り入れ、本体が熱くなにくい構造ですので、プラスチックテーブル、レジャーシート上でもご使用いただけます。ナカゴは取り出しが出来ますので灰の後始末も簡単です。木炭の燃焼効率を上げる空気調整口付き。
高さ(mm)196
寸法(幅W×奥行D)(mm)250×390
材質スチール、(ロストル)亜鉛メッキ鋼板
色ライトゴールドパール
外形寸法(mm)250×390×196
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
火炎形状スパイラル集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番342-8095
質量(g)220(本体のみ)
最高温度(℃)2000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高1800~2000最低800
火口径(mm)19
燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂
色ネイビー
高さ(mm)50
質量(g)126
縦(mm)145
横(mm)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番376-9411
質量(g)140(本体のみ)
最高温度(℃)1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アルミ箔のカバー付で火皿不要。炭の火起こしにもベンリ。ビニールの端に火を付けるだけ。1個あたりの燃焼時間約20分。
成分メタノール
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×35
1袋(30g×5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。
セット内容専用容器(ボンベ)1本
質量(g)153
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66
火口径(mm)直径22
発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算
燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。
各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90
仕様自動点火、横型(軽量)タイプ
成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)
エスコ品番EA303FA-3
質量(g)480(火口のみ:130)
適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)
発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)
ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169
火口径(Φmm)16
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
炭の火起こし、料理やDIYなど、さまざまな用途でご使用いただけます。
着火レバーを引いたまま安全ロックを「LOCK」にすることで着火レバーが固定され、炎を出し続けることが可能です。
注入式なので繰り返しご使用いただけます。最大火炎1300℃。
寸法(mm)126×51×H191
質量(g)148
火炎温度(℃)1300
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
隙間や高い位置に炎が届く、 タテ型タイプのパワートーチ。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
手元から離れたところへ着火できるので、炭の火起しなどレジャーにも便利なモデルです。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800
付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
質量(g)147(本体のみ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87×24×191(本体のみ)
外径(Φmm)(火口)16
点火方式圧電点火
発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)
ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
アウトドアから料理・DIYまで、さまざまな用途で大活躍!!炭の火起こしに、炙り料理に、ホビー・手工芸や模型に
燃料は、カセットガス!仕事場や家庭での使用が可能です。
ワンタッチ自動点火。逆さにしても使用できます。※約2分間の、プレヒート(ウォームアップ)が必要です。
用途カセットバーナーとして
材質ステンレス・耐熱ABS
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×75×45
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
炭に火をつけるための火起こし器です。低価格で、使いやすいタイプになります。
ガス火や着火剤を底に入れてお使いください。
小さいサイズになりますので、サイズにはご注意ください。炭が5個程度入る大きさになります。
寸法(mm)約365×170×68
質量(g)約270
1セット(10個)
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容27g×8タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥1,798
税込¥1,978
13日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容4g×20個タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約5
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容14g×6個タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥839
税込¥923
8日以内出荷
エスビットの固形燃料はマッチ1本で手軽に着火できます。高山や氷点下でも安定した炎で燃え、熱効率7,000kcal/kgとよく熱を発生し、煙をたてず、燃えかすを殆ど残さずに燃焼します。エスビットの固形燃料はアルコール燃料より32%以上カロリーが高い燃料です。キャンプファイアやバーベキューの炭の火起し、ストーブのプレヒート、調理、湯沸かしなどアウトドアのアクティビティで役立ちます。引火点は約400℃で自然発火や爆発もしない為、安全に保管ができます。天災や大規模災害のようなときにも大いに役立ちます。(引火性が高い液体やガスの燃料は携行や安全の点に問題があります。又、燃えると液化するアルコール性固形燃料も同様に危険です。)エスビットはドイツやスイスなどのヨーロッパ他海外諸国の軍隊でも使用されていてます。食物の調理の他にも、飲用に適さない水を沸かしたり、冷凍食品を解凍したり、医療器具の消毒などにも使用されています。エスビットは軍隊用品として、また遠征隊などでも使用され、安全でしかも信頼できる燃料であることが実証されています。 。エスビットの固形燃料は吸湿性がありますのでスタンダードやブリスターパックから出した固形燃料は乾燥した場所に保管してください。
材質ヘキサミン
内容14g×12タブレット入り
燃焼時間(分)1タブレット約12
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
グリルに残った灰や炭の後片付けに便利なチリトリとホウキのセット。チリトリは火起こしのうちわとしても使えます。テントや車の中の掃除にも便利です。
材質チリトリ・ホウキ本体:ポリプロピレン、ブラシ:PET
寸法(mm)約幅165×奥行200×厚さ30
質量(g)約80
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
着火がとにかく簡単にできる。スウェーデンマッチ社製のマッチ付き着火剤。火器不要で着火ができるので大変便利です。燃焼継続時間8~12分。マッチとは異なり、。着火に十分な時間燃焼し続けるので、薪・チャコール・炭に簡単に着火できます。安心安全な原材料(FSC/Rainforest Alliance認証取得製品)。長期保存も可能です。(高温多湿は避けてください)。火おこしが苦手な方、さらにスピードアップしたい方。FIRE LIGHTERSが様々なお悩みを解決いたします。
材質圧縮木材繊維、植物性ワックス(FSC認証、Rainforest Alliance認定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×30×120
入数20個入り × 1箱
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274
ガスの種類都市ガス
接続口径(Φmm)9.5ゴム管
関連キーワード
1
2
次へ