34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質スチール タイプオープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275 オリーブ 質量(g)セット重量:2700
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
3日以内出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物農作物、園芸植物 仕様純植物性天然カリ肥料 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様有機の肥料 タイプ粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×17×2
1袋(500g)
399 税込439
当日出荷

ミリタリーグリーンの本体がおしゃれなアウトドア用ストーブ。持ち運びがしやすい取手付き。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450 セット内容エビ曲1個、半直筒1本、T笠1個、目皿1個 質量(kg)6 直径(Φmm)(煙突)100
1台
14,900 税込16,390
5日以内出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FIRESIDE(ファイヤーサイド)ピザ窯
どこでも焼ける本格PIZZA窯。 薪窯の性能をギュッとコンパクトにした可愛らしいピザオーブンです。 どこでも持ち運べて様々な場所でピザパーティーが楽しめます。 一世を風靡した石釜DIYの時代から、もっと気軽に本格ピザが味わえる時代へ! ピザ新世紀の到来です。 小枝と木質ペレット両方使える多燃料タイプ。 約25分で300℃以上に! 短い余熱時間ですぐに焼ける。 燃料を徐々に投入できるため長時間焼き続けられる。 薪窯としてオーブン調理やパン焼きなど幅広い調理ができる。 脱着式の煙突&畳める脚で持ち運び簡単。
付属品ピザストーン、ピザピール 、燃料スコップ 材質ステンレス、木、コージェライト 質量(kg)16.5(本体装備) 燃料木片、木質ペレット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×740×836(ハンドル/煙突含む) 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×55(オープン内)
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400 仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)106 熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂 タンク容量(L)4 使用の目安約10坪(33m2)/1台 点火方式マッチ点火 発熱量(kcal/h)660 燃焼持続時間(h)50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質冷延鋼板製(SPCC) 仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L)200 材質スチール 質量(kg)約20 青、緑、グレーなど タイプオープン外レバー式 内径(Φmm)552~582 全高(mm)860~895 外径(Φmm)570~600 板厚(mm)約1.0~1.2 内高(mm)820~855 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-840 パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナー 動画あり
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状集中炎~ソフト炎 火炎温度(℃)1000~1600 最高温度(℃)1600 付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付 トラスコ品番355-8762 質量(g)140(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。 火炎形状強力集中炎/ソフト炎 トラスコ品番376-9411 質量(g)140(本体のみ) 最高温度(℃)1600℃ 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000 火口径(mm)Φ20 燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約3.8×3.8×6 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
539 税込593
当日出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)草木灰
スタンダード肥料。 ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。 ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。 酸性土壌の改良にも効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40 内容量(g)500 名称草木灰
1袋(500g)
559 税込615
当日出荷

最大火力1,300℃。炭の火起こしかお菓子作りや炙り料理など幅広くお使い頂けます。
材質・本体 ポリプロピレン、AS・ABS樹脂 ネイビー 高さ(mm)50 質量(g)126 縦(mm)145 横(mm)100
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

7層のろ過構造でキレイでおいしい水に 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。 ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。 一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。 取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。 ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

備長炭できれいなおいしいお水を 水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。 一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。 切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。 お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。 ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布 交換目安約3か月 寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7 耐熱温度(℃)約70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
799 税込879
当日出荷

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
869 税込956
4日以内出荷

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭
1袋(3個)ほか
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。イオニック(イオン交換樹脂)が、水道水のマグネシウム、カルシウムを除去し、やさしい水(軟水)を作ります。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシー 材質PP、イオン交換樹脂、活性炭 質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
869 税込956
4日以内出荷

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタルコパン セラミックス フィット ミューティー 材質PP、活性炭 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×177
1袋(3個)
759 税込835
4日以内出荷

環境にやさしい、植物性由来のプラスチック採用でリニューアル!。活性炭(抗菌活性炭配合)が、カルキ臭を吸着しおいしい水を作ります。不織布で気になる食べカス、抜け毛、ホコリなどをキャッチして、キレイな水を維持します。
適合機種ピュアクリスタル1.5L/2.5L ブルーム グラッシ 材質PP、活性炭 質量(g)115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×40×177
1袋(2個)
769 税込846
4日以内出荷

良質のくぬぎ・ナラの腐木を細かく粉砕し、消臭炭を配合しました。昆虫飼育時のイヤなニオイを抑え快適な飼育環境を作ります。
仕様●材質:広葉樹、炭●内容量:1袋(10L) アズワン品番65-6670-72
1袋
1,398 税込1,538
5日以内出荷

心材は高硬度の鋼とし、側面にはサビにくく研ぎやすいステンレス材を使用した、本割込鋼の包丁です。より高い硬度と耐食性を実現しました。 鎌倉時代に九州から関(美濃)に移り住んだ刀鍛冶が、良質の土、水、炭に恵まれたこの地で、刀剣作りをはじめたのが関鍛冶の起源です。 多くの名刀が生まれましたが、名匠「関の孫六」は独特の作刀を工夫し、美しく芸術性の高い、切れ味の抜群な最上の業物を世に送り出しました。 江戸から明治と時代は変遷し、関の刀匠たちの多くが家庭用刃物の製造へと転業しました。 関の刀剣が「折れず曲がらず、よく切れる」と称賛された信念は、現代の刃物作りにもしっかりと受け継がれています。 本製品「関孫六」の銘は27代目兼元、刀匠金子孫六氏によるもので、匠の技を生かしながら、その切れ味を現代に伝えています。 こだわり仕様の「本格刃付け」仕上げと新しく技術開発された「スキ」と「刃付け」を採用、鋭い切れ味とスピーディーな研ぎ直しを実現。 ハンドルはフィット感・強度に優れた積層強化木製です。
刃渡り(mm)165 全長(mm)29.4 質量(g)172 刃幅(mm)4.6 柄長さ(mm)18 アズワン品番65-1221-90
1本
5,298 税込5,828
4日以内出荷

鈴虫の成虫育成から、産卵、孵化、幼虫へと一生を通して使用できる専用マットです。保湿性と通気性を両立させるために、赤玉土をベースに粒子を調合し、更に炭をプラスしてカビやダニ等の発生を制御します。専用マットはスズムシ飼育に欠かすことができません。環境作りというだけでなく、産卵場所としても、とても大事なものです。「鈴虫の育成マット」は、鈴虫の生態を考えて調合された、成虫が過ごしやすく、産卵に適正な環境を、作る為に役立つ鈴虫のためのマットです。
材質赤玉土 炭 内容量(L)約1.5 対象生体:スズムシ
1袋(1.5L)
389 税込428
4日以内出荷

関連キーワード