塗装用スプレーガンの洗浄に適しています。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料にも対応した強溶解力のクリーナーです。固まってしまった塗料の溶解・剥離にも有効です。
用途塗装用スプレーガン・カップ・刷毛など塗料が付着した塗装器具の洗浄剥離
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし
塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります)
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。
軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。
フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄
成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)
仕様逆さ噴射可
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。
材質ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール
色橙
外形寸法(mm)60×60×180
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、引火点が僅かに70℃を越えて乾燥性に優れた溶媒です。代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消防法第2石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、工業用洗浄剤・シンナー、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けと殺虫剤向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
用途3M ノベック 7100 代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.21MB)
グリーン購入法適合
洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
用途3M ノベック 7200 代替品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB) (0.22MB)
グリーン購入法適合
・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。・RoHS10物質対応
用途水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-20~180
接続R×RC
最高許容圧力(MPa)3.92
適合流体水・油・ガス他
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
高度精製飽和系炭化水素基油に加工性向上剤を添加した高速放電加工油です。
放電加工油に要求される酸化・熱安定性に加え、低臭気性、低皮膚刺激性などの作業環境面も配慮されており、高精度、高能率加工を実現します。
加工性能が優れています
荒加工から仕上げ加工まで広範囲の加工領域における加工効率と加工精度の向上を目的に加工性向上剤を配合しています。このため市販の無添加型汎用加工油に比べて、生産性および加工精度の向上が図れます。
作業環境が改善できます
臭気、皮膚刺激性の低い高度精製炭化水素系基油と酸化・熱安定性の向上を目的に酸化防止剤を配合しているため、高速タイプの加工油にしばしば発生するべた付きや着色の問題が軽減され、作業環境の改善が図れます。
広範囲の加工に適用できます
放電加工油としての適正な粘度を有するため、精密微細加工や深物加工、高速荒加工、および貫通形状加工、底付形状加工など、広範囲の加工に適用することができます。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。
材質によって油種を変える必要はありません。
特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。
加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。
タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。
用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など
外観黄色ペースト・常温で非流動性
基油石油系炭化水素(鉱物油)
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
タイプ塩素系
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。
水に濡れても浸透します。
倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。
成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤
使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。
タイプ速乾性
使用温度範囲(℃)~60
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量28mL
RoHS指令(10物質対応)対応
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。
基油石油系炭化水素(鉱物油)
色淡黄色
タイプ非塩素系
使用温度範囲(℃)5~35
形状ペースト
適合工具タツプドリル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
直径(Φmm)11
外径(Φmm)11
成分エチレン酢酸ビニル共重合体(50~60%)炭化水素系樹脂(40~50%)
適合ホットボンドHB-80
溶解温度(℃)84
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.23。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。. 特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。. 吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。. RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
飽和炭化水素分が99.8%以上であり、不飽和炭化水素分および芳香族炭化水素分はほとんど含まれていない純度の高いイソパラフィン系溶剤です。
精製されたガスが原料であり、製品は高度に精製されるため、塩素、硫黄、その他重金属分は、ほとんど含まれていません。
無色透明で、臭気が極めて少ない溶剤です。
用途印刷溶剤・インキ溶剤・重合化学反応溶剤・洗浄溶剤・ワックス希釈剤
流動点(℃)-70以下
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
最新技術を集約して作られた高性能潤滑油です。長期間に渡る潤滑性の維持や、優れた耐熱性、また厳しい化学環境下での素晴らしい安定性を持ち合わせています。炭化水素や塩素系溶剤によって変質することなく、長期に渡り潤滑性能を維持します。他の潤滑剤では発錆してしまうような環境下でも、非常に優れた防錆能力を発揮します。非可燃性ですので、高温下において劣化することもありませんし、一切の残留物も残しません。ゴム質及びプラスチックのジョイント部に適合します。空気中において全く酸化、劣化しません。今まで著しく潤滑性を出すのが難しかった部分に対し、新しい可能性を提供することができます。
用途酸素回路の潤滑、接合部分の潤滑、プレス工具の潤滑、印刷機用チェーンの潤滑、精密機器の寿命延長
仕様滴下点340(℃)
仕様(適合温度範囲℃)-35~220
溶解度水溶なし
色調無色透明
密度(kg/m3)20~1250
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(250mL)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤
芯径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
清浄成分が気化することで、PCVバルブをはじめとするエンジン内部に付着している
スラッジやワニスをすみずみまで清浄します。
オイルシールの硬化等によるオイル漏れを防止します。
ハイグレードの有機モリブデンを配合することで摩擦や摩耗を大幅に低減します。
成分潤滑油基油(石油系炭化水素)、潤滑油基油(化学合成油)、添加剤等
使用方法(1)エンジンを停止し、エンジンオイル系統を点検してから本製品を添加してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)エンジンオイル4~6Lに1~2缶(250~500mL)の割合でご使用ください。
引火点(℃)100以上(COC)
密度(g/cm3)0.91(15℃)
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。
コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。
浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽
コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)30・50
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
サビなどで固定したボルト・ナットをゆるめる際に浸透性潤滑剤としてもご利用いただけます。可燃性
主成分合成イソパラフィン系炭化水素溶剤
付属品エクステンションノズル(内径0.64mmΦ1本/長さ115mm)
トラスコ品番370-8560
質量(g)140
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.22L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスティック、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
材質顔料、樹脂、炭化水素系有機溶剤
芯径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
エナメル樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。本商品の乾燥スピードは標準です。耐熱塗料の希釈にも対応しています。
用途エナメル塗料用希釈シンナー、塗装器具の洗浄
成分炭化水素系
分類非水溶性
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・堆積物を除去し、劣化したエンジン性能を回復します。強力な泡状の洗浄剤です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のクリーナー。農耕機械のエンジンを分解整備する際のカーボンやスラッジの除去洗浄
付属品ノズル
トラスコ品番857-3337
材質芳香族炭化水素、アニオン系界面活性剤
幅(mm)62
容量(mL)240
高さ(mm)183
奥行(mm)62
容器スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.196L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本
¥619
税込¥681
3日以内出荷
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分炭化水素系
種類バージン品使用
主な用途鉄、プラスチック
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック
成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.097L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
油性・水性インク用です。天然溶剤を主成分とした環境にやさしい商品です。ラッカースプレー・マジックなどの落書きや、古い落書きなどがある橋梁に除去出来ます。
用途シャッター、プラスチック(アクリル板のみ)、ガラス、ホーロー、ステンレス、アルミ、サッシ等についた油性・水性マジックインク、蛍光ペン、クレヨン、口紅等のらくがき
成分炭化水素系/オレンジオイル配合
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)0.7
1本(70mL)
¥879
税込¥967
翌日出荷
2液タイプの床用エポキシ樹脂塗料、変性エポキシ塗料にも対応したエポキシ樹脂塗料に特化した希釈用シンナーです。洗浄用途にも使用できます。本商品の乾燥スピードは標準です。
用途2液タイプの床用エポキシ塗料、変性、各種エポキシ塗料の希釈 塗装器具の洗浄
成分炭化水素系
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法該当
危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液として、油性塗料、合成樹脂系塗料のうすめ液(希釈シンナー)としてご使用いただけます。用具洗いにもご使用いただけます。
用途鉄骨・トタン・床・木材・瓦への塗装、錆止め塗装、屋根塗装
成分炭化水素系
分類非水溶性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策
成分炭化水素系
容量(L)16
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量16L
RoHS指令(10物質対応)対応
PRTR法非該当
危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
TKペーストCN-7120の専用溶剤。ニードル先端の乾燥予防や、ペーストの除去・剥離まで、CN-7120の使用に欠かせない専用溶剤です。
用途ニードルの先端でペーストが乾燥してしまった場合、【CN-7120専用溶剤】を用いてふき取ってください。また、ニードルの先端を【CN-7120専用溶剤】の雰囲気に晒しておくとニードル先端の乾燥を抑えられます。CN-7120を塗布した際に、作業台や治具に付着したペーストはIPAではなかなか除去できません。。そんな時にも【CN-7120専用溶剤】が活用いただけます。
成分炭化水素系溶剤
質量(kg)0.1
引火点(℃)29
臭気石油臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個(0.1kg)
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。
強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。
きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。
ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属部品
引火点(℃)>100
主な用途潤滑・防錆
沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250
臭気溶剤臭【溶剤】
密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃)
外観黄色液体/液化ガス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。
手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。
汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)20・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
RS Pro メトリックニトリル 70 SHA O リング. RS Pro ニトリル製 O リング製品をご紹介します。ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとしての使用に最適です。この O リングはニトリルゴム( NBR )製で、コスト効果の高い素材で、 O リングが脂肪、グリース、植物油にさらされる用途に最適です。O リングは、幅広い用途に適合するようにさまざまなメートル系とインペリアル系のサイズが用意されており、ほとんどの炭化水素、オイル、燃料に対して長寿命で耐薬品性に優れているため、 O リングの寿命が尽きるまで最適な性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>この RS Pro O リング製品は、シャフトシール、フェイスツーフェイスシールとして使用できる汎用シールで、回転や直線移動を容易にします ;/li> ;li>ニトリル素材は耐摩耗性に優れ、化学薬品に対する優れた耐性を備え、最適な性能を発揮し、シール寿命が長くなっています ;/li> ;li>動作温度範囲: -30 ° C → 90 ° C ;/li> ;li>ポンプ、ドライブベルト、油圧及び空圧産業でのその他の一般的なエンジニアリング用途のシールとして使用するのに最適です ;/li> ;li>メートル系とインチ系のサイズを幅広くご用意しています ;/li> ;/ul>. 用途:. O リングは、丸型又はドーナツ型のシールの一種で、最も一般的に、別の区域に流れる液体又は空気を止めるために使用されます。O リングは通常、 2 つのセクションの間に装着され、圧縮されると、粒子、蒸気、液体の漏れを防止する確実なシールを形成し、そこから圧力を保護して維持し、細片の混入を防ぐことで、適切な機能と安全性を確保します。用途に応じて、さまざまなサイズと素材のものがあります。そのため、シールに正しい素材を使用するためには、どのような素材や液体が接触するかを考慮することが重要です。これらのシール又はガスケットは、最も一般的に次の用途で使用されます。 ;ul> ;li>産業及び製造用途 ;/li> ;li>配管 ;/li> ;li>油圧及び空圧 ;/li> ;li>自動車の製造及び修理 ;/li> ;li>動力伝達技術 ;/li> ;/ul>. O リングの寿命はどのくらいですか.. O リングを素材の正しい条件で使用すると、 NBR O リングは最長 15 年間使用できます. RS Pro を選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。. ;i> 注: ;/i>. これらのニトリル O リングは、次の製品と互換性がありません。 ;ul> ;li>オゾン ;/li> ;li>エステル ;/li> ;li>保存 ;/li> ;li>アルデヒド ;/li> ;li>塩素酸塩 ;/li> ;li>ニトロ炭化水素 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリルゴム内径 = 5mm外径 = 8mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ