77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

塩類の電気分解で、電極として用います。高密度で特性のばらつきが小さい硬質炭素を使用しています。
寸法(Φ×mm)5×100
1セット(10本)
5,200 税込5,720
当日出荷

1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩化銅の電気分解に最適な炭素棒セット。ビーカーを利用した塩化銅の電気分解の際に、電極板ホルダーに炭素棒を差し込むだけで炭素棒をしっかり固定できます。
セット内容炭素棒(Φ5×100mm)10本、電極板ホルダー(120×80×14mm)5枚
1組(5セット)
6,000 税込6,600
4日以内出荷

抜けにくい特殊ゴム栓を使用。専用バンド付き。
寸法(mm)電極部:73
1組(2個)
2,400 税込2,640
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
エコ商品
用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出 測定範囲0.02~4×10-4(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)17.6~880 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲4~5pH 測定物質CO32-, CO2,HCO3- 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

長い電極棒が必要な場合は1mごとに接続ナットとロックナット(2個)で延長可能。
長さ(m)1
1本ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質の違う電極板をホルダーに差し込み、溶液の入ったビーカーに設置するだけで、簡単に電池の実験ができます。
セット内容電極板ホルダー5枚、電極板(鉄、銅、亜鉛)各5枚、炭素棒5本 材質発泡ポリエチレン(電極板ホルダー) 寸法(mm)45×150×0.5(鉄板、銅板)、45×150×1(亜鉛板)、120×80×14(電極板ホルダー)、Φ5×100(炭素棒)
1セット
7,500 税込8,250
4日以内出荷

アームなしです。
用途電気ロウ付機用カーボン電極です。 適合機種電気ロウ付機R-10、R-15、R-30 質量(g/組)10 仕様ホルダー42用 トラスコ品番376-0057 質量(g)10
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

1セット(10枚)ほか
1,200 税込1,320
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
1本
6,660 税込7,326
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直流溶接に最適。交流溶接にも使用可能。 低電流でのアークスタート性に優れ、電極消耗もトリウム入りタングステンに比べ少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
仕様セリウム 交流/直流電流直流、交流インバータ 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅、( 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他
1箱(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属板や炭素棒などの電極棒を差し込むだけでしっかり固定できます。
1セット(10枚)
1,550 税込1,705
4日以内出荷

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ2×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-79
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

実験、研究用に使用できる電極炭素棒です。
仕様●直径×長さ(mm):Φ3×185●材質:天然黒鉛、粘土(焼成品となります) アズワン品番65-9367-80
1個(10本)
7,770 税込8,547
当日出荷

連通孔を活かした拡散性~物質の粒子内拡散に優れています。メソ孔が構造内に多く存在し、メソ孔同士がつながった"連通孔"と呼ばれる構造が特長です。(メソ孔とは、2~50nmの気孔を示します。)軽量かつ高強度です。分散性、非凝集性に優れます。少量で効果を発揮し、混合リードタイムの短縮などトータルコスト削減に適しています。使用用途例:添加材、インク、熱、電極、分離・吸着材、緩衝材
仕様BET比表面積:1100m2/g、設計メソ孔径(nm):10、全細孔容量(g):2mL/、ミクロ孔容量(g):0.4mL/、粒子径(D50)(μm):100、かさ密度(mL):0.1g/ 容量(g)100 アズワン品番3-3119-12
1個
73,300 税込80,630
8日以内出荷

19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接 JIS規格Z3221 ES316L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E316L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。 熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。
用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接 棒長(mm)350 被覆系ライムチタニア RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
95,980 税込105,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3224 ENi6276 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrMo-4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
129,800 税込142,780
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接 JIS規格Z3323 TS309L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途主としてSUS316・SUS316L の溶接 JIS規格Z3323 TS316L-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E316LT0-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接 JIS規格Z3323 TS308L-FB0 AWS規格A5.22 E308LT0-1 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。
用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E309LMoTO-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
67,980 税込74,778
5日以内出荷

溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES309L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E309L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6082 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCr-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
269,800 税込296,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接 棒長(mm)350 JIS規格Z3221 ES308L-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E308L-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi6625 AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
98,980 税込108,878
5日以内出荷

用途インコネル625の溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼などの異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi6625 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNiCrMo-3 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
299,800 税込329,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18%Ni のマルエージング鋼溶接棒です。 溶接のまま、あるいは溶体化処理を行った溶着金属は、極低炭素マルテンサイトで、やわらかく靱性に富んでいます。したがって切削も容易です。 溶着金属は溶接のままから500℃×2 時間の時効処理により高い硬さを得る事ができます。
用途打抜型・鍛造金型・冷鋼熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなど 被覆系低水素 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など) JIS規格Z3221 ES309-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E309-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3334 SNi2061 使用ガスAr AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
339,800 税込373,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途モネルの溶接、モネルと炭素鋼の異材溶接、モネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒径(Φmm)2.4 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi4060 AWS規格A5.14 ERNiCu-7 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
89,980 税込98,978
11日以内出荷

溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 JIS規格Z3224 ENi6182 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.11 ENiCrFe-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS312 AWS規格A5.9 ER312 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。
用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接 ワイヤー径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS312-FB0 使用ガスCO2 AWS規格A5.22 E312T0-1 電流範囲(A)100~220 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
59,980 税込65,978
5日以内出荷

25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接 JIS規格Z3221 ES310-16 被覆系ライムチタニア AWS規格A5.4 E310-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2.5kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途純ニッケルの溶接、純ニッケルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル合金などの異材溶接、純ニッケルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3334 SNi2061 AWS規格A5.14 ERNi-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
109,800 税込120,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)