速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。
溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。
湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。
ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。
高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。
黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。
母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。
用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。
正味質量(g)392
対象炭素鋼、ステンレス鋼
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.177L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。
速乾性ですので作業能率が向上します。
耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。
軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。
アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。
高温溶融物の離型剤。
製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。
トラスコ品番398-5148
種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤
耐熱温度(℃)400
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.126L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
プロホールの発生を抑制します。
溶接部の溶け込みが良く、溶接性が向上します。
黒皮や錆があっても良好な溶接ができます。
高電流溶接でもきれいなビード裏波が得られます。
スプレー缶ですので塗布は容易です。
1分程度で乾燥しますので、すぐに溶接作業ができます。
塗布膜は水、溶剤、酸洗い、エップローで簡単に除去できます。
用途軟鋼のTIG溶接におけるプロホールの発生の抑制、溶け込みの向上に。
色(塗膜)灰白
比重1.23
使用方法ビー玉の音がするまでスプレー缶を良く振ってください。噴射ノズルを塗布面から15~20cm離し、均一にスプレー塗布してください。溶接後の塗布膜の除去は、布拭き、エアフロー又は水洗い、酸洗い、化成処理などで簡単に除去できます。
仕様引火性なし
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(400mL)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01
粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)
塗布面積(m2)15~25(1L当り)
指触乾燥時間(分)約20
外観黄褐色液体
危険等級Ⅱ
標準乾燥膜厚(μm)5~7
労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%
有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物
曝露試験屋内:1~2ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
放射率がわからない対象物、金属表面の測定時にご使用ください。非接触温度計の温度表示のバラつきを防ぎ、正確な温度測定が可能です。
アズワン品番6-5638-01
耐熱温度(℃)500
放射率0.94
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。
耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。)
被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。
鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。
ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。
金属表面の反射防止。
焼付け塗装を行えないものへの黒染め。
つや消し黒。
成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル
特性耐水、耐油、耐熱
トラスコ品番361-0276
耐熱温度(℃)約400
主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス
膜厚(μm)2~3
鉛筆硬度3H
密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。
クロカワ、サビに最適です。
アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。
種別軟鋼TIG溶接剤
危険物の類別非危険物
1個(2kg)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
レーザー加工用反射防止剤。
レーザー光の反射を抑えレーザー光のエネルギーを吸収しやすくすることにより、反射する材料加工の効率が上がります。
用途真鍮、銅、アルミ等レーザー光を反射する材料の表面に塗布して反射を防止して効率を上げる。
切断時裏面に塗布するとドロスの付着を防止します。
トラスコ品番398-5121
色黒
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護!
最高油剤から造られた普及タイプの切削剤
油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少
炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮
あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
そのまま溶接が可能。
塗料と塗り重ねができます。
塗布膜の上から開先部が目視できる。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。
成分リン酸、硫酸
1本(400g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000
伸び(%)(4D)42.5
引張強度(MPa)(一例)554
色端面/緑
JIS規格YS316L
AWS規格ER316L該当
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別ロール
規格C種
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。
トラスコ品番381-3631
色黒
使用温度範囲(℃)600以下
主成分エステル油、グラファイト、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。
クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
色黒
材質(カバー)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
スパッタ付着防止効果に優れます。
溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。
防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。
速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。
用途溶接開先部の防錆保護。
使用温度範囲-10~40℃
フッ化炭素樹脂と皮革への浸透性が高いシーダーウッドオイルをブレンドした防水スプレーです。フッ化炭素樹脂とシーダーウッドオイルが皮革繊維に深く浸透し、高い防水効果と保革・栄養効果を与えます。スムースレザー、起毛皮革をはじめ、メタリック仕上げやプリントレザーなど、様々な皮革に使用できます。
用途風合いを守る栄養・防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 シーダーウッドオイル
適合材スムースレザー 起毛皮革(スウェード・ヌバック・ベロア)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない方に。「Blendy(ブレンディ)」 インスタント・コーヒー やすらぎのカフェインレスは、中米メキシコ産アラビカ豆を100%使用し、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したデカフェタイプのインスタントコーヒーです。スプレードライ製法にひと手間加えた独自のアグロマート製法の粉末なので、冷たい水や牛乳(ミルク)にも簡単に溶け、ホットはもちろん、アイスコーヒーやアイスカフェオレにも最適です。AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」パーソナルインスタントコーヒー やすらぎのカフェインレス スティック32本は、カフェイン93%カットコーヒー使用。「ブレンディ」ならではの冷たい水や牛乳にもおいしく溶けるカフェインレスインスタントコーヒー。1杯1杯がいつも新鮮な個包装スティックコーヒー(ブラック、ミルクなし、甘さなし)です。授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。ブラックコーヒーではもちろんお好みでスティックシュガーやスティックコーヒーミルクと一緒にオフィスやご家庭でお楽しみください。
用途ホットの場合:スティック1本にお湯または温めた牛乳(140~180ml)を注ぎ、よくかきまぜてください。アイスの場合:冷たい水または牛乳(140ml)にスティック1本を個直接入れ、よくかきまぜてください。
シリーズブレンディ
フッ化炭素樹脂、ビーワックス、ラノリンを加えたブレンドオイルを含む防水スプレーです。フッ化炭素樹脂が皮革繊維に深く浸透して防水効果を与えると同時に、ビーワックスとラノリンが皮革にツヤとしなやかさを与え、美しい風合いを維持します。ツヤのあるスムースレザーやコードバンに最適です。
用途輝きとしなやかさの防水スプレー
適合靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
主成分フッ化炭素樹脂 ビーワックス ラノリン 香料
適合材スムースレザー(ツヤあり)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5(※直径)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
素材に浸透して働くタイプのフッ化炭素樹脂配合防水スプレーです。皮革の通気性・柔軟性を損なわず、高い防水・防汚効果を与えることができます。速乾性のため、デリケートな革にも安心してお使いいただけます。革、合皮、テキスタイル等様々な素材にお使いいただけます。UVプロテクション成分配合。
用途皮革・テキスタイル製品全般の防水・防汚スプレー
適合皮革・テキスタイル製品全般
主成分フッ化炭素樹脂
適合材スムースレザー、起毛皮革(スウェード、ヌバック、ベロア)、合成皮革、テキスタイル、防水透湿素材
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。
用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)
質量(g)251
内容量(mL)420
塗布面積(m2)4/本
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。
仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入り
アズワン品番68-1967-91
危険物の類別非危険物
1セット
¥979
税込¥1,077
当日出荷
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。適正サイズ(メンズ)。▼S:身長160-170、ウエスト67-76、ヒップ82-89、大腿囲47-52。▼M:身長165-175、ウエスト75-84、ヒップ88-95、大腿囲51-56。▼L:身長170-180、ウエスト83-92、ヒップ94-101、大腿囲55-60。▼LL:身長175-185、ウエスト91-100、ヒップ100-107、大腿囲59-64。※電気が流れる商品のため、電極部が身体に密着するサイズが適正となります。※電極部のある部位(ヒップ、大腿囲)を優先してサイズを選んでください。補足ご使用に必須のHip&Leg専用コントローラーは別売りです。
仕様●サイズ:(ウエスト)約38cm×(ヒップ巾)43cm×(渡り巾)25cm×総丈53cm●付属品:安全ガイド、クイックガイド、コーション、保証書、スプレーボトル、洗濯ネット●▼表地:ポリエステル、ポリウレタン●▼裏地:ポリエステル、ポリウレタン●▼電極部:ポリエステル、ポリウレタン●▼ゴム部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●▼プレート部:PP、鉄、真鍮、炭素鋼●▼スプレーボトル:PET●▼洗濯ネット:ポリエステル●本体重量:約390g
アズワン品番65-8302-43
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺しゅうによって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺しゅう)。TVCMでお馴染み
。SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺しゅうによって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺しゅう)。TVCMでお馴染み
仕様●サイズ:(ウエスト)約32cm×(ヒップ巾)34cm×(渡り巾)20cm×総丈47cm●付属品:安全ガイド、クイックガイド、コーション、保証書、スプレーボトル、洗濯ネット●材質●▼表地:ポリエステル、ポリウレタン●▼裏地:ポリエステル、ポリウレタン●▼電極部:ポリエステル、ポリウレタン●▼ゴム部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●▼プレート部:PP、鉄、真鍮、炭素鋼●▼スプレーボトル:PET●▼洗濯ネット:ポリエステル●本体重量:約320g
アズワン品番65-8302-37
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
SIXPADのコアとなる、EMSシリーズ。EMSとは、電気刺激によって筋肉をトレーニングするテクノロジーです。トレーニングに効率的な周波数20Hzを見出した森谷敏夫 京都大学名誉教授のEMS理論、低い周波数特有の痛みを解決したMTGの独自波形、世界的トップアスリートが取り入れているトレーニング・メソッドを融合して生まれたコアテクノロジー「CMM Pulse」を搭載しています。※EMS(Electrical Muscle Stimulation=筋電気刺激)。TVCMでお馴染みのシックスパッドから登場した、パワースーツ ヒップ&レッグの男性用。穿くことで、EMSが下半身の中でも特に筋肉量が多い、太ももとヒップを同時に鍛えます。筋トレや有酸素運動と組み合わせることで、より引き締まった理想のボディへ。ジェルシートは不要。付属のスプレーボトルに水を入れて、電極部分を濡らすことで通電します。洗濯をして繰り返し使えます。ながらトレーニングはもちろん、筋トレや有酸素運動と組みあわせてもお使いいただけます。
仕様●サイズ:(ウエスト)約29cm×(ヒップ巾)31cm×(渡り巾)18.5cm×総丈45cm●付属品:安全ガイド、クイックガイド、コーション、保証書、スプレーボトル、洗濯ネット●材質●▼表地:ポリエステル、ポリウレタン●▼裏地:ポリエステル、ポリウレタン●▼電極部:ポリエステル、ポリウレタン●▼ゴム部:ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン●▼プレート部:PP、鉄、真鍮、炭素鋼●▼スプレーボトル:PET●▼洗濯ネット:ポリエステル●本体重量:〇Sサイズ:約295g
アズワン品番65-8302-36
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード