従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427
材質主原料:炭酸カルシウム
色白
容量(kg)20×1袋
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粒子が細かくきれいなラインがひけます。
発熱がなく安心して使用していただけます。
色ホワイト
仕様炭酸カルシウム系白ライン
成分炭酸カルシウム
材質炭酸カルシウム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
¥999
税込¥1,099
欠品中
名称Calcium carbonate
化学式CaCO3
化学組成CaCO3
危険物の類別非危険物
平均分子量100.09
CAS登録番号471-34-1
水で溶いても発熱せず安全!
公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。
風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに!
主成分炭酸カルシウム
危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー
危険物の類別非危険物
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線
材質プラスターボード端材+卵殻
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
土木工事現場で縄張り作業用として、また、グランドでスポーツ用として活躍している上部でデザインの優れたライン引き
質量(kg)2.6(ふた付)
仕様消石灰用
材質(本体)鋼板製
容量(kg)4.4
線幅(mm)50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×160×810
酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
名称Calcium hydroxide
化学式Ca(OH)2
化学組成Ca(OH)2
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)
平均分子量74.09
CAS登録番号1305-62-0
別称消石灰
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き
容量(L)約14
質量(kg)20
マイゾックスコード213457
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
土壌の酸度(pH)とミネラルバランスを調整し、土壌を健全にして、土の地力(土の緩衝触)を高めることに有効となり、また連作・生理障害の予防をします。土壌中の微生物の活性化を促進して、土を膨軟する働きと寒冷に強く大きな丈夫な根を育てます。また連年施用しても急激なpHの上昇を招くことなく、おだやかなに土壌に吸収され、またハウスでも安心して施用できます。本品は天然かき殻100%を原料とした最良質の三陸海産有機石灰です。原料の保存は、3年以上低層堆積し風雨にさらし十分除塩しております。また乾燥は、天日干しと石油基が付着して微生物の増殖を阻害しないよう製造しております。
用途元肥、条肥として堆肥や配合肥料などと土壌混合して耕転して下さい。また春肥・秋肥・中耕時や追肥にご使用下さい。
成分アルカリ分45.0%
荷姿20kgビニール袋入
1袋
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。
材質炭酸カルシウム
容量(kg)20
1箱
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。
粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。
色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。
主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
材質主原料:炭酸カルシウム
長さ(mm)400
幅(mm)375
厚さ(mm)145
容量(kg)5×4袋
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

スプレーライナー 伸縮タイプ
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途コンクリート、アスファルト
使用場所屋外用
トラスコ品番445-0124
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1袋(20kg)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽
成分アルカリ45%
名称かきがら肥料
登録保証広島県第1135号
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。粉止機能付。幅調節機能付。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)12.5
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×920×1000
ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。粉止機能付。幅調節機能付。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)10
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950
ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。10mのロープ付(サッカーのセンターサークルを引くのに便利になりました)。粉止機能付。幅調節機能付。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)10.5
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950
ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。低価格木製ライン引です。粉止め機能・幅調節機能は付いておりません。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)8.5
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950
ライン幅(mm)サッカー用:100
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。低価格木製ライン引です。粉止め機能・幅調節機能は付いておりません。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)8.5
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950
ライン幅(mm)野球用:76
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れています。低価格木製ライン引です。粉止め機能・幅調節機能は付いておりません。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)8.5
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×850×950
ライン幅(mm)一般用:50
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
フタ付きで湿気を防ぎ、炭酸カルシウムが一袋(20kg)入ります。四輪ですので直線を引くのに優れ、小型前輪仕様により後輪を浮かせて曲線が引き易くなりました。粉止機能付。幅調節機能付。
材質本体:耐水合板、ハンドル:スチールパイプ
質量(kg)11
容量(L)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×830×950
ライン幅(mm)一般:50、野球:76、サッカー:100
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。
窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。
有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。
根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0%
名称70肥料消石灰
登録保証栃木県第1764号
まとめ買いにお得な20kg10箱セット
セット内容袋入炭カル20kg×10箱
材質炭酸カルシウム
質量(kg)20/箱
1組
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末
仕様有機の肥料
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
色ホワイト
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色木材色
危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。 ・低濃度排水にも対応出来るようカスタマイズした製品です。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途土木工事濁水・ベントナイト泥水・バレル研磨排水・ガラス研磨排水・油含有排水・セメント・モルタル排水・界面活性剤含有排水・水性塗料含有排水・電着塗装排水・セラミックス含有排水
色白
主成分炭酸カルシウム
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整
保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
危険物の類別非危険物
作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
性状粉末凝集剤
関連資料使用説明書(0.67MB)
印刷工場で発生する排水やセメント・モルタル排水などの濃厚アルカリ排水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。アクアネイチャーエーエルは、フレキソ印刷機から排出されるフレキソインキ排水に対して優れた効果を発揮します。その中でも濁りが濃い排水に対して高い分離力を持っています。またセメント・モルタル排水などのアルカリ性の排水に対しても高い効果を発揮します。※本商品は、発がん性物資が含まれていないため、リスクアセスメント非該当品です。。【特徴】。 ・インク含有排水は、通常3~5種類程度の薬剤を使用して処理を行っていますが、アクアネイチャーALは一剤で処理することが出来ます。 ・リスクアセスメント非該当製品のため使用記録を残す必要がありません。
用途◯インキ、糊含有排水
色白
主成分炭酸カルシウム
使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g)※高濃度の場合は要調整
保管環境直射日光を避け湿度の低い暗所にて保管下さい。
危険物の類別非危険物
作業手順1.排水に対して規定量を粉末のまま添加する。2.3分程度撹拌する。3.清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。
性状白色粉末
関連資料使用説明書(0.67MB)
メイクアップは、細胞壁強化に欠かせない「有機酸カルシウム」と光合成を促進する「ビタミン様物質」を配合した即効性の高いカルシウム液肥です。効果を実感しにくい場合もあるカルシウム。メイクアップは効率よくカルシウムを供給することで細胞を強化し、更にビタミン様物質が天候不順等の環境ストレスで生じた根傷み等の改善に役立ちます。カルシウムは、光合成により作られた炭水化物を果実や根へ転流を促したり、細胞壁成分のペクチン酸と結合して細胞膜の生成と強化に関係するなど、植物の丈夫な生長に欠かせない役割を担っています。これを補う事で結果的にストレスに強い丈夫な植物体にしてくれます。メイクアップに含まれる有機酸カルシウムは、水に溶けやすい性質をもっています。効率の良い吸収が期待できます。メイクアップに含まれるビタミン類似物質(コリン)は、浸透性がよく、効率良く植物に吸収されます。細胞膜だけでなく葉緑体の膜にも働きかけ、光合成を活発にするため、炭酸同化物量の増加が見込めます。また、細胞質内に取込まれるとベタインという浸透圧を調整する物質に代謝されると言われています。暑さ、寒さ等の環境変化に強くなる手助けをしてくれる効果が期待できます。ビタミン様物質の力で作り出す量を増やした炭酸同化物を、カルシウムの力を借りて果実や根に転流させる効果が期待できます。ビタミン様物質とカルシウムの相乗効果で植物の生育をサポートします。アルカリ性剤を除く、殆どの殺虫剤、殺菌剤と混用できます。但し混ぜ合わせによっては薬害がでる恐れがありますので、ご注意ください。
適合作物野菜、草花、果樹
土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)10
施工面積(m2)2
標準加水量11kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)1.5
施工面積(m2)16
標準加水量15kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】。腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】。胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収。下痢止作用・消化器疾病予防への期待。新組織再生を促進する作用への期待。20種類のアミノ酸含有。酵素と天然アミノ酸による相乗効果。正常な腸内環境を維持。殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】。肉質改善。枝肉重量。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善。免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。~推奨給餌量例~【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10~20g/日/頭・肥育牛・・・・20~50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り
仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般)
材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋
形状粉末
原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌
「紙すさ漆喰をご存じでしょうか?」高級島かべは、通常の漆喰に使われる麻すさではなく、繊維が細かく純白の紙すさを使った漆喰です。
純白で作業性もよく押さえのフラットな漆喰に最適です。
紙すさ漆喰は調湿性能も高く、パターン仕上げも容易で内装に適した漆喰です。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。
容量(kg)20
塗布厚さ(mm)1
施工面積(m2)20
標準加水量15kg
成分消石灰・炭酸カルシウム
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
1袋
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
糖類・各種微量栄養素に加え、独自の8つの乳酸菌を絶妙なバランスで配合。《乳酸菌入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】。腸内細菌叢への維持【乳酸菌類】。消化吸収を助け、飼料要求率の改善。ストレス改善による腸内細菌叢の改善。増体重・肉質改善。ビール酵母、ブドウ糖による嗜好性UP。腸管まで届く乳酸菌によるph改善。下痢を早期改善することにより正常な腸内環境を維持【期待できる効果】。肉質改善。枝肉重量向上。健康な牛の育成。乳質改善。大腸菌症改善。下痢対策。食い込み改善【タバタの乳酸菌をサポートする原料】◎ブドウ糖:ブドウ糖は、小腸から吸収され素早くエネルギーになる。◎ビール酵母:ビタミンB群、タンパク質、ミネラル、食物繊維、核酸等、必須アミノ酸9種が含まれる。◎天然ケイ酸アルミニウム:腸内の様々な有害物質を吸収し荒れた粘膜を保護する。生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。
用途給餌の際に、飼料に混ぜて与えてください。【推奨使用量(目安)】・仔牛・肥育牛・・30~50g/日/頭・母豚・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・仔豚・・・・・・離乳まで1%・離乳以降0.2%・肥育0.1%・鶏・・・・・・・1~2kg/飼料1t当り・水産・・・・・・5~10g/飼料1t当り
形状粉末
対象全畜種
原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/ビール酵母/ゼオライト/ブドウ糖/乳酸菌/乾燥乳酸菌末/ビフィズス菌
関連キーワード