ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番403-1873
材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム
質量(g)150
電源アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160
質量(g)約120(乾電池別)
最大径(Φmm)50
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m)
光束(Lm)約120
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査
ミラー寸法(mm)188×150
LEDライトのUSBポートからスマートフォンやタブレットなどのモバイル機器を充電する事が可能です。LEDライトへ充電する際はMicroUSBポート側に差し込んでください。
用途下水管の埋没内部点検や高所の点検
1台
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。
高輝度・長寿命白色LED採用。
強力ネオジム磁石を採用しました。
頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。
使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。
吸着力(N)20
トラスコ品番332-5962
材質グリップ:アルミ、フレキシブルチューブ:鉄、磁石:ネオジム
質量(g)227
電源単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き)
仕上カラーアルマイト
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ20×607
LED色白色
材質(磁石)ネオジム磁石
光度(mcd)27000
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
見えにくい裏側や奥まったところの確認に便利な点検鏡です。
用途機械内部の検査、修理、点検作業に
電源単3形乾電池x2(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDは、100000時間以上の寿命があります。
テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。
フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。
日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3
直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9
質量(g)48(含電池)
全光束(Lm)11
連続使用時間(時間)60
光源高精度LED1灯
連続点灯時間24時間
耐水性IPX4
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)24
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
1)鏡の部分を360度、角度を自由に変えれるため。見にくい機器の裏側なども確認できます!。2)持ち手は伸縮式なので手の届きにくい場所もしっかり見えます!。3)鏡は四角形をしているので見える部分が広く、より確認しやすくなっています!。4)LEDライト付きのため暗い場所でも点検箇所を明るく照らすことが可能です!
用途メンテナンス、工業等の点検作業用ミラー。見えにくい機器の裏側、奥深いところ等の死角を確認できます。
仕様Inspection-mirror
付属品リチウム電池CR2032×2枚(テスト電池付属)
質量(g)89
寸法(cm)持ち手部分:約12、通常時:約18、最長時:約77
寸法(縦×横)(cm)【鏡】約8.3×約5.3、
1本
¥779
税込¥857
3日以内出荷
長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。
本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。
本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。
ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。
金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。
パイプ内のひび割れ点検に。
車のエンジンルームの確認に。
配電盤・分電盤内の配線確認に。
タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。
アウトドアでのポイントライトとして。
DIYを楽しむ際のハンディライトとして。
模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。
軸径(Φmm)4~2.3
電源単3電池2本
本体寸法(mm)97
ライト寸法(mm)(フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
目視の達人。見えないところに光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す。
高輝度LED搭載により、明るさアップと省エネを実現、PVCフレキシブル・チューブ採用で自在性の向上と軽量化。また、ミラー部分も衝撃に強いポリカーポネートを採用。本体は、防水規格IP-64仕様でより高品質に改良しました。
質量(g)約420
防水仕様IP-64
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
文字内容点検中
トラスコ品番802-0770
質量(g)125
1セット(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
点灯時間5時間
タイミングライトのT/Lスイッチを押すとインジケーターランプが点灯し、スイッチを押している間のみ点火タイミングの点検が行えます。
ワークライトスイッチを押すと通常のライトとして使用出来ます。
コード長さ(m)12
使用電源単1×2本(別売)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
LEDライト・スケールが付いた、測定や点検に便利な高倍率ルーペです。レンズはガラスとアクリルの2枚重ねです。
用途暗い場所での検査に。
倍率(倍)10
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番394-7599
全長(mm)180
質量(g)90
種類手持ち式
測定範囲(mm)20
電源単2乾電池×2本(別売)
レンズガラス・アクリル(2枚重ね)
連続使用時間(時間)30(マンガン乾電池)
最小目盛(mm)0.5
替球交換不可
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ