NVRはカメラの映像をIPネットワークを通じ、LANケーブル経由でHDに保存します。遠隔地に設置したカメラの映像を録画したり、録画した映像を確認することができ、LANケーブル1本で映像、音声、電源を供給しますので配線が簡単です。広角に見渡せるパン & チルト機能。水平355度、垂直90度までカメラが首振りします。視野はリモートで制御できます。敷地内のカメラ台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。赤と青の点滅ライトで警告。センサーが感知すると明るいスポットライトが光ります。赤と青の点滅ライトと大音量のサイレンで侵入者を威嚇することができます。完全な暗闇でも最長40メートルまで映像を確認できます。外出先でも安心の双方向スピーカー機能。双方向スピーカーが付いているので、専用のアプリを使用すれば外出時にもカメラを通して通信が可能です。防犯はもちろん、急な来客やの荷物の確認にも役立ちます。PT900のデジタルズーム。8倍ズームを備えているので、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。アプリで操作しながら気になる所にズームインすることができます。外出先でも遠くまで確認することが可能です。4K ズームアップしてもはっきり顔やナンバープレートが見える4K ウルトラHDカメラ。熱とモーション検知機能搭載。人や車といった熱をもった物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。赤外線&カラー暗視機能。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラーによる暗視を行います。
仕様●IRカットフィルター:あり●PIRセンサー:あり●PIRセンサー検知範囲:最大8m●サイレン:あり●センサーライト:あり●パン・チルト:水平355°、垂直90°●マイク:あり●暗視距離:最長40m(モノクロ)、最長20m(センサーライト点灯、カラー)●音声範囲:5m
解像度4K
保証期間1年間
視野角90°
スピーカーあり
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)110
検知エリア(m)約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX44
音量(dB)約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
サイズ = LR44。電池種類 = アルカリ電池。公称電圧 = 1.5V。容量 = 158mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 11.6mm。寸法 = 11.53 x 5.43mm。付属電池の数 = 5。パッケージ本数 = 5。IEC規格 = LR44。。RS Pro LR 44 ボタン このRS ProのLR44ボタン電池の公称電圧は1.5 V、容量は158 mAhです。このアルカリボタン電池の直径は11.53 mm、高さは5.43 mmです。このRS Pro LR44コイン型電池は、電子機器への給電用のアルカリ電池です。酸化銀コイン型電池に比べて、経済的なソリューションです。このコイン型電池は、充電式ではありませんが、高い信頼性を発揮します。1パック5枚入りです。 特長と利点: . 大容量. 広い動作温度範囲. 長い保管寿命. 長寿命 用途 :アルカリコイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例:. 計算機. 玩具. 点滅ライト. 腕時計. 補聴器
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
翌々日出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
セット内容本体のみ
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:176×46×44
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
現場作業での手袋を装着した状態で使用しやすいデザインの充電式LED投光器です。懐中電灯の他に両翼800ルーメンのLED投光器、赤色点滅ハザードライトまで形状を変化させ自由自在に光を操れます。本体裏面3カ所にネオジウム磁石を配し、車のボディはもちろん現場で鉄骨や扉に固定して、任意の角度を付けつつ照射可能です。赤色点滅ハザードライトはスタンド形状で立てての使用、あるいはマグネットでボディに固定しての使用が可能です。緊急脱出用レスキューハンマーを付属して車載用としての存在を高めています。
用途車載用LED投光器。夕暮れ~深夜帯の作業、発電機を使用できない現場など静粛性を求められる単独での現場作業やアウトドア・レジャーのお供に。事故や故障の際に使用可能な緊急脱出用レスキューハンマー付属。
付属品LED本体、USB充電器、レスキューハンマー(付属ネジ)、充電ケーブル(USB-A-C)、シガーソケット
材質ABS、PC、Li-ion
質量(g)660
消費電力(W)8
寸法(幅W×高さH)(mm)285×222(広げた場合)
充電時間(時間)約4
充電方式USB充電(USB-C)
マグネット○
明るさ(Lm)800(両面点灯時)、20(懐中電灯として使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
点灯時間(時間)両面使用:約4、片面使用:約8、懐中電灯使用:約20、赤色非常灯:約48
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!。端子台で増締めが少なくなる!。木工下穴あけで止まりにくい!。ロングビットでも力が伝わる!。強化ギア内臓。耐久性20%UP。充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)。落下防止コードを取付可能。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
質量(g)170(本体のみ)
最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
入力5V1A(MAX)
連続使用時間(分)約40(無負荷時)
バッテリーLi-ion3.7V 800mAh
充電時間(分)60
充電方式USB Type-C充電
サイズ(mm)個装:250×100×64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログチラシ(0.98MB)
アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品
電気化学式センサー使用なのでアルコール以外にほぼ反応しない高精度な測定が可能!
50件の試験結果記憶可能
起動後約10秒で測定開始可能
規定量(0.150mg/L)を超えるアルコールを検知すると、バックライトが赤く点滅&警告音でお知らせします。
用途簡易的な飲酒レベルのチェック用
付属品取扱説明書(保証書付き)、マウスピース×10個、保管用巾着袋
質量(g)約77(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.000 ~ 2.000 ※0.025未満は0.000と表示されます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×25×115
校正不可
寿命センサー:お買い上げ後1年または2万回測定のどちらか早い方
ウォームアップ時間約10秒
使用環境温度(℃)0~+50、80%RH以下(但し、結露のないこと)
検知方式電気化学式ガスセンサー
環境温度範囲(℃)保管:‐20~+70、30~90%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.92MB)
測定値の保存直近50回分
分解能(mg/L)0.005
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 青色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm本体色 = 青℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 緑色ライトモジュールは、点灯と点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 緑ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm アンバーライトモジュールは、点灯及び点滅のライト効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Max = +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
100分形防水タイマー。
防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的
ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ
ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利
アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能
カウントアップ、カウントダウン機能付き
ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き
背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
電源CR2032形リチウム電池1個
表示形式デジタル
ブザー音約65dB(距離15cm)
アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能
オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき)
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
時計機能○
アラームセット時間約30秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX7相当
取扱説明書(0.42MB)
アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
使用電池リチウムイオン
セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース
質量(g)本体:330、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)-10~+55
出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5
出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41
コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110
バッテリーリチウムイオン電池
保存温度範囲(℃)-20~+60
充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
始動電流(A)200
アズワン品番64-9350-34
明るさ(Lm)LED:110
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5V 2.1A(最大)
充放電回数(回)約300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録。◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能。◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能。◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。
仕様【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字
付属品簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証
電源内蔵リチウムイオン電池
温度測定範囲(℃)-20~350
メモリー4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB)
表示器3.5 インチカラータッチパネルLCD
放射率0.01~1.00、0.01刻みで設定可能
解像度【熱画像】96×96ピクセル、240×240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】640×480ピクセル
防塵防水性能IP54
温度分解能(℃)0.1
表示モードサーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防塵、防水
フレームレート25Hz
測定視野角(°)50×50
アラーム上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅
ビデオ仕様<形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など
付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他
測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1)
質量(g)300
電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可)
ケーブル長(m)2
精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU)
測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1)
温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1)
精度(pH)±0.2
温度精度±0.5℃
温度補償(℃)自動(5.0~50.0)
校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024)
使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65
アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm
測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
G1500はEdifierによるゲーミングシリーズ「HECATE(へケート)」のゲーミングスピーカーです。合計5W出力の2.5インチ (約6.35cm)フルレンジスピーカーで、様々なLEDライトによる演出がゲームの臨場感を盛り上げます。常時点灯や点滅など合計10パターンのLEDライト演出。またMUSICモード、GAMEモード、MOVIEモードと3つの異なる音質モード搭載で再生ソースに合わせた好みの音質へ変更することができます。Φ3.5mmステレオミニプラグ、Bluetooth、USB接続と多彩な入力に対応。
付属品本体(1セット)、多言語マニュアル、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書
色ブラック
質量(g)1000
電源USB給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1台あたり)110×120×170
定格出力(W)5(2.5+2.5)
周波数再生周波数:93Hz~20kHz
入力端子Bluetooth、USB、3.5mmステレオミニジャック
S/N比80dB
スピーカー2.5インチ(約6.35cm)フルレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothver5.3、通信距離約10m、プロファイルA2DP
オーディオコーデックSBC
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。
バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。
バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。
Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。
また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15
色ホワイト
保護等級IP52
インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )
バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)
保証期間1年
充電時間(時間)約5
動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)
対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.
商品タイプ定置式
読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー
落下耐久(m)1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
各種製造業や空調会社が愛用するオーストリアE+E社の高性能なCo2計が一般向けにより低価格な商品になりました。
自動校正を備えた2波波長NDIR 方式のCO2 センサーにより高精度かつ経年劣化が少ない測定ができ、メンテナンスも不要です。
室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)の指標として周囲のCO2 濃度を色と音で表示し、換気の判断に役立ちます。
二酸化炭素濃度 0~ 5000 ppmを6段階で色表示し、壁掛けとして使用することも、付属のスタンドで卓上として使用することも可能です。
また、電池交換が必要な場合すべてのLEDライトが点滅します。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
仕様【供給範囲】CO2Guard10本体、テスト用アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、卓上設置用スタンド
材質(筐体)ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×27×100(筐体)
測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)
保管温湿度範囲本体:-40~60℃/0~95%(結露不可)、電池(付属品):-20~50℃
扉開閉方式(筐体)スナップ方式
電池寿命アルカリ電池:6ヶ月、充電式電池(付属されません):4ヶ月(23℃において)※平均
検知方式NDIR式
測定範囲(ppm)0~5000
動作湿度(%)0~95(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能有
供給電源アルカリ電池AAA1.5V(単四電池)×4本、(付属品)充電式電池1.2V※付属されません
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません)
折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。
イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m)
材質PC、ABS
色ホワイト
質量(g)107.5
出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時)
対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります
入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)
色黒
質量(g)195
電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh
保護等級IPX3
電池寿命(時間)球:50000
色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500
使用電球LED
照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50
ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54
寿命約500回
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-10~40
光源色昼光色
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139
充電時間(時間)3
LED10W
パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光
サイズ(mm)W53×D33×H255
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300
連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アメリカ ライフギア社製の軽くて便利なスーパーマルチライト!
1台で3役!フラッシュライト、非常用シグナル、ランタン
水に濡れると自動センサー反応。非常点滅 約1時間点滅します。
用途夜間作業、緊急用、非常用
機能6モード(LEDフラッシュライト、LEDフラッシュライト+赤色灯、赤色灯、赤色非常点滅、1LEDランタン、2LEDランタン)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約205×120×120
質量(g)約425(乾電池含む)
連続使用時間(時間)約300
使用電池単3乾電池×4本(テスト用電池内蔵)
明るさ(Lm)フラッシュライト時:58、ランタン時:80
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として
適合場所洗面・トイレ
取付穴径(Φmm)23~26
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)124
吐水口高さ(mm)240
給電方式コンセント式
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4
呼び13
適合場所洗面・手洗い場
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
ナット対辺(mm)ロックナット:36
RS Pro 70 mm クリア定常光モジュールRS Pro のクリア 70 mm LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = クリアランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro ライトモジュールRS Pro 50 mm 赤色ライトモジュールは、点灯及び点滅の光効果を発揮します。この信号タワーは、最大 つの光モジュール、又は つの光モジュールとサウンダモジュールに組み立てることができます。電気接続は、 IP20 接触保護コネクタによって行われ、総合的に安全な電気的接触が形成されます。これらのモジュールはすべて、工具を使用せずに、電源を取り外すことなく、すばやく簡単に組み立て 分解することができます。これらのシグナルタワーは迅速に設置でき、あらゆる信号ニーズに対するソリューションとなります。このモジュールの光出力は、内蔵ジャンパリンクで点灯又は点滅に設定できます。 注: また、壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリも用意しています。特長と利点供給電圧は 24 VAC/DC です PC 素材 ベース径: 55 mm ランプ付属 人間工学に基づいた設計 動作温度範囲: -30 C 50 C用途 航空機産業 工場 製造単位 プロセス 放送 プロセスの監視と自動化認定 IP20等級 IP66等級 CE認定 CEI60068-2-6 船舶
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯多機能 = あり電流タイプ = AC , DC光効果 = 点滅 , 停止発光色 = 赤ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 50mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro 70 mm アンバー定常光モジュール、 24 ac/dcRS Pro のアンバー 70 mm LED ライトモジュールは、安定した落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付けブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C オレンジ色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = アンバーランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro 70 mm 青色点灯ライトモジュール、 24 ac/dcRS Pro 70 mm ブルー LED ライトモジュールは、定常的な落雷効果を発揮します。さまざまな種類の制御及びオートメーション用途向けの信号ソリューションを提供します。この照明タワーは、安全性、生産性、迅速な設置、 Rapid Installation などのあらゆる信号ニーズに対応配線済みのため、色(又は機能)を簡単に選択でき、個々のカラーモジュールの信号出力を変更することができます。電気接続は、接触保護コネクタによって行われ、総合的な安全性で電気的接触が形成されます。壁面取り付け型ブラケットや延長ポールなど、さまざまな取り付けアクセサリを用意しています。内蔵ジャンパリンクでライト出力を点灯又は点滅に設定できます。 追加の色と音響サウンドモジュールも用意されており、組み立て済みの信号タワーに追加することができます。このモジュールは、工具を使用せずにすばやく簡単に組み立て 分解することができ、電源を切断する必要があります。特長と利点供給電圧は 24 VAC/VDC です PC 素材 高さは 59mm です ベース径は 75 mm です 動作温度範囲: -30 C 50 C 青色のレンズ用途 航空機産業 工場 製造単位 放送 プロセスの監視と自動化認定 CE認定 IP66等級
仕様コンポーネントタイプ = 信号灯電流タイプ = AC , DC光効果 = 停止発光色 = 青ランプ含む = ありバルブタイプ = LED灯電源電圧 = 24 V ac/dc高さ = 59mmIP保護等級 = IP66mm動作温度 Min = -30℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能。
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備。
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約3回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×19
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約12~15、2A入力:約6~8(USB/フル充電まで)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
停電や災害に備え、持ち運べ、太陽光から充電できるソーラーパワーバンク。
安心の大容量2万mAh!
充電入出力ケーブル4本内蔵!
安全性の高いリチウムイオンポリマー電池採用。
PSE正規認証品です。
3本の内蔵充電出力ケーブルと2個のUSB出力を使えば、iPhone、スマホに最大5台同時に充電可能
パワーバンクへのUSB充電入力ケーブルも内蔵、タイプC、マイクロUSB充電入力端子も装備
太陽光・照明でフル充電状態にしておけば、いつでもすぐ使えて便利。
iPhone、スマホに約6回充電可能。
USB充電の場合は4段階の電池残量インジケーター点滅で確認、フル充電で点灯、電池残量は4段階で確認。
ソーラーパネル充電中は緑色のインジケーターで確認可能。
非常時、アウトドアに便利な2灯式LEDライト付き(点灯-切)。
適合機種ほとんどすべての携帯電話、スマートフォン、iPhone
材質ABS
寸法(mm)約148×71×31
色ホワイト
質量(g)約420
出力充電電圧/電流:USB端子×2個(各5V/2A)
入力充電電圧/電流:マイクロUSB端子×1個(5V/2A)、タイプC端子×1個(5V/2A)
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電保護機能、過放電保護機能、ショート(短絡)保護、過電流保護
充電時間(時間)1A入力:約25~30、2A入力:約12~15(USB/フル充電まで)
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,000
税込¥5,500
欠品中
パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。
付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書
適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone
材質ABS
寸法(mm)144×77×105
質量(g)1021
出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W)
入力DC19V/1.5A
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル
充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28
バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!。本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。
仕様(定電流保護)9±5A
付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)0~40
出力AC100~120V
出力電圧【USB】最大6A
出力電圧(V)【DC】12
入力電圧(V)【AC】DC12.6
出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133
出力波形修正正弦波
バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品)
充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ)
入力電流(A)【AC】2
無負荷電流(A)0.2A±0.05
標準容量(mAh)268000
過電流保護13.5±0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護>80W
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。
その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます!
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
HI 981420は自動で測定値を保存。
15分ごとに過去30日間のデータを記録します。
最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。
HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。
(pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm)
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。
PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培
測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)
検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F
仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示
寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187
質量(g)(本体)333、(電極)191
電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)
温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F
精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F
温度補償自動(0.0~60.0℃)
校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による
相対湿度95%以下
データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存
使用環境温度(℃)0~50
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。
アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
個人装着型(小型)
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります。)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)約93
保護等級IP66/67相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×67×24
機能データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理定電位電解式
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
RoHS指令(10物質対応)対応
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります。)。Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
仕様(故障警報)システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、(パニック警報)予備警報、本警報(5秒間の予備警報後)の2段階、(マンダウン警報)予備警報1(60秒)、予備警報2(75秒)、本警報(90秒)の3段階、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)
表示(故障警報)ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、LCDデジタル(フルドット)、バックライト付
連続使用時間【ロングバッテリーモードON時】約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
音圧(ブザー)約95dB(30cm)
防爆構造本質安全防爆構造(Ex ia ⅡC T4 Ga)
警報方式(ガス警報)表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
言語表示日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語/中国語(簡体字/繁体字)
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
BluetoothBluetooth 4.2(Bluetooth Low Energy)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角102°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥63,980
税込¥70,378
欠品中
乾電池式のシンプルモデル ジェントスのバイクライト BLシリーズ 単3x2本電池式モデル。単3アルカリ電池x2本使用で最大22ルーメン/323カンデラの出力 60時間の長時間連続点灯が可能。点灯/スピード点滅/スロー点滅 の3段階照射でスロー点滅時は550時間の連続点灯。ワンタッチ取り外し式ブラケット 対応ハンドル径Φ22~32mm。サイドエミッターで両サイドへの存在をアピール。テスト用電池付属
用途日中や夕方の走行・アピールに適す
付属品ブラケット、テスト用電池
質量(g)80
電源単3アルカリ電池×2本(テスト用付属)/エネループ・充電式エボルタ使用可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×27×38
保護等級防滴仕様(IPX1準拠)
光源高輝度Φ5mm白色LED×1個
光束(Lm)最大22
明るさ(Lm)(光源)22
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大36
連続点灯時間(時間)60(点灯)/ 350(クイック点滅モード時)/ 550(スロー点滅モード時)
適合ハンドル径(Φmm)22~32
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
適合チルト角:上:20° 下:0°
色ホワイト
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)、テンキー有無:あり
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:16W/。省スペースを有効活用し、長時間の使用でも快適に使用いただけるように設計された19型スクエア液晶ディスプレイです。広視野角ADSパネルを採用し、フリッカーレス設計やブルーリダクション2機能はもちろん、目に優しい機能を搭載した液晶ディスプレイです。LEDを高速に点滅させずに、電流の大きさを調整することによって明るさを調整するためちらつきが発生しない「フリッカーレス」設計を採用。またブルーライトを低減させる機能「ブルーリダクション2」を搭載。上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。パソコンとの接続にはDVI-D(HDCP対応)とアナログRGBに対応。パソコンの出力に合わせてお使いいただけます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B
付属品電源コード(約1.8、PSE適合品)、台座、アナログRGBケーブル(約1.5、DVI-Dケーブル(約1.5、オーディオケーブル(約1.5、必ずお読みください
適合チルト角:上:20° 下:0°
色ブラック
定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)
対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
表面処理パネル:非光沢
表示方式パネルタイプ:TFT19型スクエア/ADS
対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、盗難防止用ホール:○(ケンジントンセキュリティスロット)
面積表示:374.784(H)×299.8272(V)
コントラスト比(標準値)1000:1
最大解像度表示:1280×1024
保証期間保守:5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
走査周波数(水平)アナログRGB:24.8~80.0DVI-D:31.5~80.0(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:56.3~75.0DVI-D:56.3~75.0(Hz)
応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ "入" 設定時
入力端子映像:アナログRGB、DVI-D
組立時間目安:約3分(大人1人)
視野角(左右:上下)上下:178° 左右:178°
スピーカー1W+1W(ステレオ)
インターフェイスVESAマウント:○(100mm×100mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
画素ピッチ(H×V)(mm)0.2928×0.2928
音声出力ステレオミニジャック Φ3.5mm
最大輝度(cd/m2)250
最大表示色1677万色
リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時75
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
RS Pro LED 及びサウンダビーコン、赤 RS ProLED 及びサウンダビーコン製品のご紹介では、 360の可視性と可聴騒音を実現する Visual and Audible Signaling System に最適な信号灯製品をご紹介します。デュアル機能の信号灯は、 LED (発光ダイオード)を使用した電気光源を備えており、寿命が長く、メンテナンスフリーの設計を採用し、産業の動きを維持するために本当に重要な事柄に時間をかけられます。これらのユニットには、音声で警告することができるサウンダユニットと、警告や信号がはっきりと聞こえるようにするためのサウンダユニットが内蔵されています。これらの取り付けやすいユニットは、安定した LED 光出力と 32 種類のトーンを備えており、工場、製造工場、建設現場、多数の公共エリアなどのさまざまな用途に使用できる汎用性があります。 特長と利点: RS ProLEDサウンダビーコンの組み合わせは、取り付けねじを使用して簡単に取り付けられる堅牢なユニットで、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号で安定した LED 光を出力します コスト効果が高く、モータレスの LED テクノロジーにより、ビーコンの寿命が長くなり、メンテナンスフリーで、貴重な時間とリソースを節約できます 多機能ユニット用の単一設置ポイントを備えているため、コンビネーションビーコンの設置コストも削減されます Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このビーコンは、衝撃、衝突、及び振動に対する耐性があり、産業環境や、出入りの多い環境にも耐えることができます 火災警報器などの緊急時の警告灯又は Visual可聴アラームとして使用したり、潜在的な危険を示したり車両の後退などの注意を促したりするための一般的な安全対策として使用するのに最適です 寸法: 92.5 mm (径)110 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: ライトサウンダビーコンは、機器や設備のさまざまな動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。Visual and Audible の多機能信号ユニットです。開始、停止、障害信号の表示、又は技術スタッフへの連絡を示し、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生した場合にすばやく簡単に通知します。ライトサウンダビーコンは、明るい照明と高周波のサウンドを使用して最大限の安全性を確保する手段です。点滅、回転、点灯、高周波などのさまざまな色やライトモードと組み合わせて、適切な警告又は信号メッセージが表示されるようにすることができます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両の照明 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア ビーコンライトで LED を使用する利点は何ですか? ハロゲン又は白熱電球を使用する標準的なビーコンに対する LED ビーコンの主な利点は、 LED バルブの寿命が標準の電球の約 50 倍であることです。そのため、非常に長寿命で、回の使用でコストに見合う優れた価値があります。もうつの利点は、 LED 電球の寿命が長いため、ビーコンをメンテナンスフリーのユニットにできることです。これにより、ビーコンの交換及びチェックに貴重な時間とリソースが時間とリソースの節約になり、バルブが機能していることを確認できます。また、使用環境の他の機能を維持するためにも使用できます。 ビーコンサウンダコンビネーションの仕組み ビーコンサウンダコンビネーションには、高周波や低周波、業界標準の周波数パターン等の様々なトーンが含まれています。さらに警告信号を一層目立たせるための様々な色のレンズが付属します。一部のビーコンサウンダコンビネーションは、音量コントロールと可変機能を備えており、屋内外の環境で使用できるオプションがあります。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様電源電圧 = 24 V電流タイプ = DC音圧レベル/1m = 114dB本体色 = 赤IP保護等級 = IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ