電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:8W 質量:4kg付属品:じょうご、テストスプーン、フルイ ガス消費量:LPG 700kw(830kg/h) 都市ガス 800kw(1、080kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5mm(ゴム管口) 都市ガス Φ9.5mm(ゴム管口)・100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。ステンレス製バーナーがドラムの下についており、 火力も調整可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330(柄含)×200×250
質量(kg)5
品名・タイプコーヒーロースター
高級感溢れるコーヒー豆の焙煎器です。
材質シリンダーカバー・ローリングバー・豆取り出し口フタ・シャフト・スタンドアーム/ステンレス 台座/亜鉛合金 ツマミ/天然木 ランプホルダー/ポリプロピレン
質量(kg)1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×140×195
品名・タイプコーヒーロースター
アズワン品番64-5269-80
TKG品番9-0905-0901
TKG品番(2017)6-0811-0501
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
内側の突起物が本格的プロのローストの決め手。
豆が突起物にあたり、くるくる回転しながらアミの上を転がり、ムラ無く焙煎できます。
TKG品番(2017)6-0471-0101
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)360
直径×高さ(mm)208×98
TKG品番9-0527-0101
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
材質ステンレス
外寸(mm)Φ160×H50330
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
コンデンサの種類内蔵
質量:5.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。450~550gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので丈夫で長持ち。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480(柄含む)×230×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0701
TKG品番(2017)6-0811-0801
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
質量:約3.0kg付属品:じょうご、テストスプーン。100~200gまで焙煎可能。ドラムはステンレス製ですので、丈夫で長持ち。家庭にあるガスコンロで使用可能。直接、火が当たるため難しいが、慣れてくると焙煎にメリ ハリができ、自分好みの焙煎度合いの調節が可能です。
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360(柄含む)×200×250
品名・タイプコーヒーロースター
TKG品番9-0905-0801
TKG品番(2017)6-0811-0901
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
付属品じょうご、テストスプーン
質量(kg)3
容量(g)100~200
外寸(mm)360×200×H250
品名・タイプコーヒーロースター
EBM品番955700
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
フタ付で中身が飛び出さない。
用途コーヒー豆・ゴマ・ほうじ茶などの焙煎に 。
アズワン品番64-4071-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
全長(mm)435
材質(本体)SUS304
外寸(mm)Φ220×H50
材質(柄部)木
メッシュ14
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
外寸(mm)480×230×H250
質量(kg)5
容量(g)400~500
付属品じょうご、テストスプーン
品名・タイプコーヒーロースター
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
コンデンサの種類内蔵
手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。
全長(mm)270(蓋を開いた時)
直径(Φmm)120
高さ(mm)25
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)107
材質(ハンドル)天然木
材質(網)ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)108
定格電流(A)1.3/1.15/1.15
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
ご家庭で、簡単にあられや豆、銀杏煎りができます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19.7×19.7×5.5
長さ(cm)(柄)約15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フタはチャフ(豆の皮の燃え残り)の飛び散りを防ぎ、ガラス窓で煎り加減が確認できます。
熱効率もよく簡単に煎り上ります。
材質本体・フタ/アルマイト、アミ/18-8ステンレス
全長(mm)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×180×98
TKG品番9-0527-0201
TKG品番(2017)6-0471-0201
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
「TrinityZero」は、商品の設計段階からなるべくゴミを出さないことを意識して作られた、シンプルでミニマルなコーヒープレスです。
ドリップよりも濃いコーヒーを、短時間で抽出することができます。
驚くほど簡単にコーヒーを抽出でき、これ以上ないほどコンパクトです。
携帯性も抜群なため、ご自宅から最高峰の山頂までどこへでも持ち運ぶことができます。
何年にもわたって設計を繰り返しながらコーヒー製造の工程を完全に分解し、誰にとっても簡単で特別な抽出体験を実現させています。
用途携帯性抜群なコーヒープレスに
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×65
質量(g)115
仕様【コーヒー豆の量】最大18g、【お湯の量】100mL
ヒーター部はアルコールランプを彷彿させるようなデザイン。
ロート・サーバーはプロ仕様の本格的な製品も供給しているHARIO製を使用。
かくはん用の竹べらもつけました。 細部までこだわり、コーヒータイムの雰囲気を演出するクラシックデザインを実現しました。
マグネット式プラグで引っ掛けても安心。
サーバーと取っ手が外れるのでお手入れかんたん。
サーバーを外すと自動的にスイッチオフ。
最大容量(mL)480(4カップ)
付属品計量スプーン×1、ろ過器×1(ろ過布、ろ過布取付金具、クサリから構成)、竹べら×1、ガイドシート×1
寸法(mm)約255×180×325
質量(kg)約1.8
色ブラウン
消費電力(W)400
電源コード(m)1.4(マグネットプラグ式)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途ノンカフェインで、年間を通じて飲める「丸粒麦茶」。国産大麦を1個当たり30g使用。合成着色料、保存料は無添加。国産の六条大麦を100%使用し、「香り麦」と「甘み麦」をブレンドしています。熱風式の焙煎機を導入し、低温度でじっくりとロースト。原料ごとに適した焙煎をし、香り高い麦茶ができあがりました。チャック付きの密閉袋で、麦茶の味と香りを逃がさなしません。こだわりの煮出し専用。
種類麦茶
ごま・大豆・銀杏などが煎れる焙煎器です。飛び散らないフタ付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:ステンレススチール/網:18-8ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約272×115×55
質量(g)約101
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード