カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。
スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。
特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。
立ち位置表示(バミリ)に。
仕様手で切断可能
質量(g)230
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)8
引張強度(N/50mm)350
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質アクリル
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)300×200
色黒
スタンダードでサイズも豊富な大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・無反射ホワイトボード)。マイカセラミック製法により拡散反射機能を高め、広視野角を実現した泳者対応のホワイトボード(白板)です。
仕様ボード面表面:UMボード(無反射ホワイトボード)、ボード面:UMボード(無反射ホワイトボード)、粉受付
付属品専用イレイザー1個 マーカー2本(赤1本・黒1本)マグネット2個
繰り返し・詰め替え対応
カラーコーン・Dコーン・カットコーンにワンタッチで取付。見やすく分かりやすい、大きな文字(日本語・英語)とピクトサイン表示の片面タイプ。軽量でソフト 角のないデザインの安全で環境にやさしい商品です。 歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
用途コーン用標識サイン
寸法(幅W×長さL)(mm)250×400
放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)2
1巻
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
ロックウェル硬度(Mスケール)97
材質アクリル
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
吸水率(%)0.3
耐燃性可燃性
光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します
特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます
油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤
色白
容量(mL)300
主な用途木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート
危険等級Ⅱ
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量90mL
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30~40分、冬期/1~2時間
危険物の性状非水溶性
標準塗り面積(塗り回数)(m2)0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。
仕様縦のみ・掛けのみ
付属品壁掛用金具付、マット1枚付(四切判窓寸)、230×280mm
材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC
質量(g)700
外寸(mm)340×430
内寸(mm)290×380
適合サイズ四切判・八○判
柄無地
額の内側に金線が入ったベーシックな肖像額。軽くて割れない、無反射樹脂タイプです。
その他壁掛用金具付
付属品マット1枚付属:【四切判窓寸】230×280mm
材質【面材】無反射樹脂
質量(g)700
タイプ縦のみ・掛けのみ
本体樹脂製
外寸(mm)340×430
内寸(mm)290×380
適合サイズ四切判/八○判
柄無地
1枚
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
カラー布テープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。
基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。
質量(g)450
粘着力(N/10mm)3.1
引張強度(N/25mm)215.5
引張強度(N/10mm)86.2
粘着力(N/25mm)7.75
テープタイプ手で切れる
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
フィルムの表面に高さ約200nm、ピッチ約100nmの規則的な突起構造(モスアイ構造)を有する反射防止フィルムです。微細突起により連続的に屈折率が変化するため可視域の光をほとんど反射せず、反射光の色味も少ないことが特徴です(三菱ケミカル製モスマイトを使用)。裏面には、貼合時に気泡の入りにくい微粘着糊が加工されており、平滑な面へ容易に貼り付けができます。
用途工程内にあるガラス窓やアクリル板の反射を抑えるフィルムとして。手の届きにくい場所にある計器類の窓の反射防止フィルムとして。
厚さ(mm)0.1
工事現場の予定をお知らせする無反射看板です
用途限られた設置スペースの工事現場に最適です
表示内容ご近隣の皆様へ 安全最優先で作業をしております 今週の作業予定 月火水木金土日 お気付の点は下記迄ご連絡下さい。TEL
取付け方法据置型
材質本体枠:鉄、本体表示板:鉄、表示面:無反射シート
縦(mm)1550
横(mm)555
1台
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途軽作業時の防護アイシールドとして。
トラスコ品番161-0794
高さ(mm)90
質量(g)17
レンズ色クリア
テンプル色クリア
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類チョッキ型
仕様スナップボタン式
テープ地色黒
着丈(cm)70
胴囲(cm)105
色(本体)黄
1着
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。
ガルバ製で本体自体にも重量がある為、簡単に倒れたりしにくい。
取付方式カラーコーン取付
材質ガルバニウム製
質量(kg)約1.55
寸法(高さH×幅W)(mm)(印刷面)400×300
消防隊の進入口を表示するステッカーです。
無反射タイプになります。
内側から貼るタイプと外側から貼るタイプの2種類があります。
用途消防隊の進入口表示として
材質塩ビステッカー
形状三角
寸法(mm)200/一辺
取付方式安全ピン
材質軟質エンビ
仕様ヒモ、上部安全ピン付
トラスコ品番814-9656
寸法(mm)97×375
質量(g)50
日本緑十字社品番139018
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプBNC
嵌合部形状プラグ
定格電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
ヘルメット用ラインの標準品。無反射タイプ
材質エンビシートテープ
取付方式シール
タイプ無反射
RoHS指令(10物質対応)対応
種類終端器
コネクタタイプSMA
特性インピーダンス(Ω)50
定格電力(W)0.25
表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
使用周波数(GHz)DC~18
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
種類終端器
コネクタタイプF型
特性インピーダンス(Ω)75
電力(W)0.5
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3
使用周波数(GHz)DC~2.6
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
種類終端器
コネクタタイプN型
特性インピーダンス(Ω)50
電力(W)1
表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.2
防水性IPX7
使用周波数(GHz)DC~6
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。
トラスコ品番161-0795
質量(g)30
レンズ色クリア
1セット(10枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質スチール
タイプ無反射
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1400
材質(枠)鉄
建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型
材質PEフィルム+クッション材
厚さ(mm)8
仕様粘着式(はく離紙付)
エスコ品番EA983FH-108
幅(mm)100
長さ(m)1
1個
¥815
税込¥897
欠品中
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途防犯、作業安全啓蒙。
タイプ無反射
材質表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
取付け方法マグネット式
表示内容防犯パトロール実施中
危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番113-8394
材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)5
色黄/黒
取付方式貼付タイプ(裏テープ付)
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様両端マグネット付無反射タイプ危険標示と、クッション機能で人や建物を保護します。マグネット式のため取り外しも可能です。必要な長さにカットすることができます。
材質裏面:異方性マグネット表面:PEフィルム/軟質ウレタンフォーム
色黄/黒
吸着力6.87kPa70gf/cm2
サイズ(mm)幅:450厚み:5長さ:1000
アズワン品番64-7982-25
シマ幅(mm)60
1枚
¥9,800
税込¥10,780
当日出荷
種別8Y0135
材質ゴム
質量(kg)4
色レッド/ホワイト
高さ(mm)700
種類スタンダード
外寸(mm)360×360×700
デザインライン入り
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
種別8Y0131
質量(kg)2
色レッド/ホワイト
外寸(mm)265×265×450
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ