23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
1巻ほか
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和信ペイント水性フローリング用ニス 艶有4kg
エコ商品
木質系合板フローリングの保護、つや出しに。UV・セラミックのフローリングに対応している水性ニスです。木質系合板フローリングの保護、つや出しに。合板の木質系フローリングに塗ると保護やつや出しができます。ワックス感覚で手軽に塗装でき、硬い塗膜が床を守ります。乾燥が速く1回塗りで仕上がります。やさしいヒノキの香りです。食品衛生法に適合しているので、お子様やペットのいるご家庭にお勧めです。UV・セラミック塗装のフローリング材にも優れた密着性があります。完全に乾いた後であれば、水拭きすることもできます。床暖房のフローリングにも使用できます。
用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません)。 質量(kg)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264 主な用途木質系合板フローリング(無垢材の床板には適しません) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

マンションに最適な遮音性能を備えた無垢フローリング。 特に遮音性が要求されるマンションでは、これまで無垢フローリングの採用は難しいものでした。 そこで無垢材に遮音材を貼り合わせ、マンションに必要な遮音性能を確保。無垢の素材感を引き出す浮造り仕上げを施し、さらに暮らしの中で付きやすい汚れや傷にも配慮したフローリングです。
シリーズ遮音フローリングシリーズ 厚さ(mm)16 長さ(mm)910 幅(mm)91 適合規格4VOC 工法直貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケースほか
28,900 税込31,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Gクラフトリアディスクハブ ワイド
エコ商品
アルミ無垢材から削りだしたディスクリヤハブです。リヤに10インチ4.0JJまでのホイールを装着してディスク化できます。リヤローターはNSR50/80のΦ160ローターを使用します。モンキーノーマルオフセットのホイールに適合します。 39048ワイドリヤディスクハブを装着する際は、ワイドスイングアームが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
欠品中

外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。 屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。 耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)
成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐候 比重0.38g/cm3(20℃) 引火点(℃)65以上 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(750mL)ほか
8,990 税込9,889
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます
用途漁具の破断・魚などの解体 付属品木製サヤ(刻印入) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟練した職人が手曲げしたトリプルスクエアパイプを合わせて溶接しています。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用することでミッションなどの負担を大幅に軽減します。スプロケット部はNSR用を使用し、ハブには剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン調整はレンチ一本で可能です。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロックナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。
仕上+6cm相当 車種Z125 PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
37日以内出荷

熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。 ハブダンパーは標準装備。 ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。 チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。 リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。 キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。 カニブレンボ ブレンボ2P ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。 ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。 60444-3 ※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。 ※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J) ※リアショックはGROM用が使用できます。 ※スイングアームの長さは+6cmロング相当 ※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用) ※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269,800 税込296,780
欠品中

色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)910 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。 接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース 厚さ(mm)12 長さ(mm)1818 幅(mm)91 仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC 適合規格4VOC 工法捨貼工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1ケース
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。これでトイレも快適空間に早変わりです。
材質ホワイトアッシュ無垢材 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カリタWDG-185 しずく型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)325 本体寸法(mm)165×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カリタWDG-185 角型
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)290 本体寸法(mm)113×113×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

カリタWDG-185 雫型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug500:耐熱ガラス(タイ)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)625 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カリタWDG-185 角型セット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ドリッパー本体:耐熱ガラス(中国)、Jug400:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾) オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)475 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

カリタWDG-185 スタンドセット
エコ商品
岐阜県南西部の「根尾の森」の木を、オークヴィレッジ株式会社が「木の価値」を見直し、働く人、使う人をつなげていくプロジェクトを立ち上げ、ネオウッドとして商品化。木の持つ個性を最大限に生かし、コンディションを整えて加工したネオウッドをカリタ・ウェーブシリーズでコラボレーションしました。 国内でも有数の豊かな森に恵まれた根尾の森の木を感じながら、ドリップコーヒーをお楽しみください。
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用 材質ガラス部:耐熱ガラス(中国)、木部:広葉樹無垢材(日本/根尾)、オイル仕上げ サイズ2~4人用 質量(g)745 本体寸法(mm)200×113×215 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

精度、剛性ともJIS規格(JIS B7513)相当品です。 耐摩耗性に優れるためキズがつきにくいです。 耐食性に優れるため腐食が発生しにくいです。 定盤裏面にはレベルジャッキ用の受座が設けてあります。
材質みかげ石 構造無垢材切断品 仕上ラップ仕上
1個
46,900 税込51,590
46日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)応接コーナーテーブル
エコ商品
幅(mm)500 質量(kg)7.8 高さ(mm)450 奥行(mm)500 材質(天板)ラバーウッド集成材・ポリウレタン塗装 天板厚さ(mm)25 材質(脚部)ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装 アズワン品番64-8201-60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)応接ソファー
エコ商品
材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装 質量(kg)24 種類ソファー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×630×730 座高(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
99,980 税込109,978
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)応接アームチェアー
エコ商品
材質張材:布張り(再生ポリエステル)、クッション:ウレタンフォーム、脚部:ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装 幅(mm)650 質量(kg)14.5 高さ(mm)730 種類アームチェアー 奥行(mm)630 座高(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
73,980 税込81,378
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)閲覧机
エコ商品
グリーン購入法適合 幅(mm)1800 質量(kg)50 高さ(mm)700 奥行(mm)900 材質(天板)木製・メラミン化粧板(オーク柄) 材質(脚部)ナラ無垢材 アズワン品番64-8238-31 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700
1台
339,800 税込373,780
46日以内出荷

LION (ライオン事務器)応接センターテーブル
エコ商品
幅(mm)900 高さ(mm)450 奥行(mm)500 材質(天板)ラバーウッド集成材・ポリウレタン塗装 天板厚さ(mm)25 材質(脚部)ラバーウッド無垢材・ポリウレタン塗装 アズワン品番64-8201-59 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
50,980 税込56,078
46日以内出荷