乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
仕様4.5~20V用抵抗付
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
電源電圧(V)DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
無極性タイプ
CREE社製LED素子
車検対応
1年保証
用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換
電圧(V)DC12/24共用
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)12
タイプT10
口金その他
CRD(定電流ダイオード)付きなので、4.5~24Vの電源をつなぐだけで簡単にランプが点灯。
種類その他
指向角(°)30
消費電流(mA)15(typ.)
定格電圧(V)DC25
定格電流(mA)最大30
順電圧(V)3.4(20mA時typ.)
電源電圧(V)DC4.5~24
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。
今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。
集光タイプL700シリーズ
LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。
ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。
0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25
定格電圧(V)12
口金BA9S
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
仕様12V用
耐電圧(V/min)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式ワンタッチ装着
取付板厚(mm)1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)対応
種類その他
使用電圧範囲(V)DC0.8~DC1.8
指向角(°)30
適合サイズE10
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
純正相当の配光を再現。スタイリッシュな外観を兼ね備えたLEDバルブ。保安基準適合。6か月間のメーカー保証付き
用途フォグランプバルブ
適合H3
電圧(V)(対応)12/24
RoHS指令(10物質対応)対応
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V
消費電流(mA)14
指向角(°)30
明るさ約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25
色ホワイト
種別シングル
電源(V)DC12
口金その他
光源CREE1チップ
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38
タイプ24V専用シングル球
寸法(Φmm)19
消費電流(mA)約30
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15
コード長さ(mm)150
縦(mm)15
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ナンバー灯やポジション球に
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
入数1個入り
明るさ(Lm)140
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:グリーン
仕様3~6V用抵抗(330Ω)付
定格電流(mA)25
動作温度範囲(℃)-20~75
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T10型、LED-T10-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色ラグジーブルー
種類T10型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDラグジーブルー T6.5型、LED-T65-LB(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る幻想の青い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト T10型、LED-T10-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
適合5V対応Mサイズ装着車:ニッサン シルビア S15後期/ニッサン ローレル C35/ニッサン スカイライン/スカイライン GT-R HR/ER34/BNR34中期/後期
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDアメリカンレッド T10型、LED-T10-LR(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る熱い赤い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色アメリカンレッド
種類T10型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・サイバーストークのマイクロLEDスーパーホワイト Lサイズ、LED-T6-L-LW(1個入り)です。・超広角リフレクターレンズを採用したムラのない照射が可能なLEDです。・夜を彩る気品ある白い輝きを照射します。・無極性LEDバルブを採用、差し込み時の向きを意識することなく、どなたでも簡単に取付が可能です。・T10/T6.5/T5/L/M/Sの6サイズの組み合わせによって、ほぼ全ての国産車種に対応可能です。・エアコンパネルやメーターなどイルミネーションを手軽にカスタムできます。・照射力の強い超拡散マイクロLEDで車内の雰囲気がドラマチックに変化します。・取付も純正球との交換でお客様自身で行うことができるため作業依頼の必要がありません。・車内のイルミネーションを同じ色合いで統一することでトータルコーディネートが可能です。・適合は実機で全て装着済みです。メーカー適合より必要なサイズ・個数をご確認いただきまして、ご購入くださいませ。・安心の保安基準適合(車検対応)品、3年間のメーカー保証付きです。
その他1個入り
色スーパーホワイト
種類L型
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途路肩灯などに
口金BA15S
ガラス球形式S25
色温度(K)14000
入数1個入り
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途ルームランプに
口金S8.5/8.5
ガラス球形式T10×31
色温度(K)14000
入数1個入り
車検対応1年保証 12/24V共用。耐熱性と耐久性に優れたアルミボディー。極性を気にせず装着できる無極性タイプ。CREE社LED採用。環境とバッテリーに優しく高性能で省電力、長寿命
用途バックランプに
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T16
色温度(K)6500
入数2個入り
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球60W相当の明るさ
2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz・150MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
船舶用に開発・設計したLED電球です。
船舶特有のサージ電流対策済です。
最新のSAMSUNG製LEDチップ採用
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14
電源直流電源(DC)/交流電源(AC)
全光束(Lm)660
消費電力(W)6.4
外径×全長(mm)60×109
質量(g)105
口金E26
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
省エネ・ノイズレス・長寿命
三拍子揃った自信の一品
白熱電球40W以上の明るさ
従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます
白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が
同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。
高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。
最新のSAMSUNG製チップ採用。
本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。
無極性回路により+・-の極性がありません。
E26口金の器具に適合します。
LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29
全光束(Lm)485
発光色白色
口金E26
色温度(K)6500
質量(g)60
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)1.8
口金BA15D
外径×全長(mm)19×46
全光束(Lm)150
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球80W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
E26口金タイプ中、唯一のガラスカバー!最大の配光角度!!
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T38タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)8
口金E26
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯
回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!
直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯
口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!
最新の高発光効率LEDチップ採用
従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!
40℃までの環境で使用可能
非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)
無線機にノイズが入らないノイズレス構造 →詳細はこちらをクリック
無極性回路により+・-の極性なし
従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合
LED素子の期待寿命は約40‚000時間
DC24V用
AC電源24~29Vでも使用可
全長58cm(580mm)
質量(g)130
電源(V)24※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用
電圧(V)DC24~29
消費電力(W)12
口金G13
全光束(Lm)1200
発光色白色
色温度(K)6500
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球20W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T18タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に39LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)2.5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球50W以上の明るさ
2020年3月新発売!円柱型基板にLEDを配置した新設計モデル!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
T25タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
円柱基板に45LEDが360°バランスよく配光します。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90
電圧(V)DC12~29
消費電力(W)5
口金BA15D
外径×全長(mm)38×105
全光束(Lm)700
発光色白色
色温度(K)6500
LED寿命(時間)約40000
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。工事区分の枠を越えてスイッチデザインの統一を可能にする。コンポスイッチ研究会参加各社と協業し、デザイン・色調統一したJIS規格大角形モジュールのコントロールスイッチを用意しました。スイッチ工事という新たな工事区分を設け、照明スイッチ、電動ブラインドスイッチ、空調スイッチなどをひとつのプレートに収めることをを可能にしました。
種別コンポスイッチ
使用温度範囲(℃)-10~40
適合電線(銅単線)Φ0.5~1.2mm、(銅より線)0.5~0.75mm2
入数(個)1
関連キーワード