冷却操作を忘れても自動的に冷却・停止
ホルダや焼ばめ装置を過熱から守ります!
加熱時間のムダがなくエコロジー
温風式 High Power 3000W 200V
ノズル1つで全サイズ対応!:Φ3~25
安全タイマーで過熱防止・安心・エコ!
工場のエアー(5kgf/平方センチメートル)が必要です。(消費エアー量:245L/min)
接続用のエアーチューブ(外径Φ8)、継手はご準備ください。
コンパクトで焼ばめが簡単。152種類のバリエーション。管理簡単・省スペース。前段取りが可能。多彩なシャンク形状(21種類)とコレット(80種類)の組み合わせが可能
用途高速切削加工に最適
適合レンチW-135
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
トラスコ品番113-0797
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
DIN69893 HSK E一体型焼きばめホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN69893 HSK A一体型焼きばめホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめホルダ(スリムライン)を焼きばめ装置にセット・位置決めする治具です。
アダプタ単体で使用する場合とベース(別売)と組合わせて使用する場合があります。
ストレートアーバ
金型加工用焼きばめホルダーです。
トラスコ品番485-4661
寸法(mm)【BD2】18.27【BD611】9【BHTA】3【DCBN】3【DCBX】3【LFN】75.5【LSC】13
寸法LB(mm)63
寸法LF(mm)77
寸法LB1(mm)25
寸法OAL(mm)155.4
寸法LPR(mm)90
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
全長L(mm)150
仕様スタイルd:20
L237
シリーズMS-A
L378
D116
D220.0
寸法l1(mm)38
把握径D(Φmm)12
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい
用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置
タイプ汚染度:2
周波数(Hz)50/60
ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可
温度センサーK型熱電対
周囲湿度(%RH)85以下
最大磁束密度1.5T
使用場所屋内
カテゴリー過電圧:2
BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬ソリッド工具用。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬、HSS、スチール製工具用。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬、HSS、スチール製工具用。
RoHS指令(10物質対応)対応
BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
円筒シャンクタイプの焼きばめ式ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クリックイン、クイックチェンジシステム対応の焼きばめ式ホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬、HSS、スチール製工具用。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き嵌め式チャックシステム、内部クーラント対応です。
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。
材質超々微粒子超硬合金
刃数2枚
全長(mm)35
角度(°)首:15
表面処理無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角30
シャンク径(mm)4
高精度仕様且つ高硬度材に特化した新コーティングと、最適化された切れ刃形状で驚異の高精度直彫加工を実現しました。全長も焼きばめホルダーに最適化されています。
用途被削材:高硬度鋼。
材質超々微粒子超硬合金
刃数2
表面処理無限コーティングプレミアムPlus
ねじれ角30
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。
材質超硬合金
刃数2
表面処理TH3コート
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数2
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角25°
加工可能硬度~65HRCまで加工可能
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。
ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。
⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工
材質超硬合金
刃数2
全長(mm)35
表面処理TH3コート
ねじれ角(°)30
シャンク径(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
関連キーワード
1
2
次へ