カテゴリ

  • 農具(7)
    • クリーナー・手入れ用品(7)
  • 科学研究・開発用品(10)
    • 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)(7)
    • 実験関連品(1)
  • 空調・電設資材(10)
    • 換気扇用部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 薪ストーブ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
    • コンロ/グリル(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ヒーター・換気(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(62)
  • 塗料(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「焼却炉」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち葉・庭枝焼却器 グリーンライフ落ち葉・庭枝焼却器グリーンライフ(16件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
ドラム缶 スチール製 オープン外レバー式 モノタロウドラム缶 スチール製 オープン外レバー式モノタロウ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶
当日出荷
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。材質スチールタイプオープン外レバー式
家庭用 ステンレス製焼却炉 三和式ベンチレーター家庭用 ステンレス製焼却炉三和式ベンチレーター(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質ステンレス
一般焼却炉 ミツワ東海一般焼却炉ミツワ東海
159,800税込175,780
1台
61日以内出荷
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理アルマ加工
薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房ホンマ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
薪ストーブカマド ホンマ製作所薪ストーブカマドホンマ製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120
再生ドラム缶 オープン外レバー式 モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式モノタロウ(6件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
極厚かまど(鍋受リング付) サンカ極厚かまど(鍋受リング付)サンカ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質:スチール(焼付塗装)
鋼製ドラム缶(オープンタイプ) JFE鋼製ドラム缶(オープンタイプ)JFE(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷から34日以内出荷
外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。材質冷延鋼板製(SPCC)仕様外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
ステンレスドラム缶 クローズ缶 オオモリステンレスドラム缶 クローズ缶オオモリ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。 薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質SUS304タイプクローズ缶底形状外部溶接使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスドラム缶オープン缶 モノタロウステンレスドラム缶オープン缶モノタロウ
59,980税込65,978
1缶
当日出荷
SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に容量(L)200内径(Φmm)567タイプオープン外レバー式板厚(mm)1.5材質SUS304質量(kg)30外径(Φmm)620全高(mm)895内高(mm)845シルバー
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)エスコ
41,600税込45,760
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-51初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式 JFE鋼製ドラム缶 オープンタイプ ボルトバンド式JFE(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm)585材質冷延鋼板(SPCC)
ハウスヒーター 暖太郎 グリーンライフハウスヒーター 暖太郎グリーンライフ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1383件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
耐熱グリーススプレー 東洋化学商会耐熱グリーススプレー東洋化学商会
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG形式エアゾール危険物の類別非危険物
シリコーンゴムシート 厚さ1mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1mm十川ゴム(42件のレビュー)
269税込296
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ0.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ0.5mm十川ゴム(34件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)0.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ3mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ3mm十川ゴム(41件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)3材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルドライ タイムケミカルオイルドライタイムケミカル(18件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(18kg)
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル繰り返し・詰め替え対応
シリコーンゴムシート 厚さ2mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ2mm十川ゴム(36件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)2材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ5mm十川ゴム(21件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)耐熱ペイントコート呉工業(クレ)(86件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
マドラースティック 大黒工業マドラースティック大黒工業
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
従来のプラスチック製品と同様に使用できます。 食品衛生法(厚生省告示第370号)規格基準をクリアしています。 主原料が紙パウダーであり、使用後は燃えるごみとして廃棄出来ます。 また、焼却時の燃焼カロリーが低く、燃焼炉も傷めにくく地球にやさしい製品です。
材質全長(mm)130ホワイト包装形態5連入数100本
シリコーンゴムシート 厚さ1.5mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ1.5mm十川ゴム(11件のレビュー)
359税込395
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)1.5材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴムシート 厚さ10mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ10mm十川ゴム(6件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)10材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
プラモールド ニフコプラモールドニフコ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(60本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
脱型が安全でスムーズです。 叩いても変形しません。 製品重量が軽く運搬が楽です。 使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A 5308
耐熱用スプレー ニッペホームプロダクツ耐熱用スプレーニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
シリコン樹脂を使用し、最高600℃まで耐えられます。 優れたさび止め効果で、塗装部分を守ります。 速乾性で、塗装後約1時間で使用できます。
用途ストーブ・焼却炉・煙突・自動車・バイクのマフラー部に仕様常温で被塗物(ストーブなど)を塗装し、乾燥後熱を加えることにより、性能を発揮します。危険等級乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約1.5(冬10℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ワンタッチスプレー オキツモワンタッチスプレーオキツモ(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(300mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
耐熱スプレー ロックペイント耐熱スプレーロックペイント(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(300mL)
当日出荷
塗膜は速乾性で600℃の高温に耐えられます。 変色が少なく、付着性に優れています。
用途ストーブ、煙突、焼却炉、自動車、オートバイのマフラーなど耐熱性を要する鉄部。仕様丸パターン、ツヤなし、ガス抜きキャップ付きタイプシリコン樹脂塗料乾燥時間(分)30~60(20℃)塗布面積(m2/缶)2回塗り/0.8~1.2m2たたみ/0.5~0.7枚塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコーンゴムシート 厚さ4mm 十川ゴムシリコーンゴムシート 厚さ4mm十川ゴム(13件のレビュー)
499税込549
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング厚さ(mm)4材質シリコン 硬度50乳白色タイプゴムシート耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16JIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱スプレー サンデーペイント耐熱スプレーサンデーペイント(112件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300mL)
当日出荷
高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312 昭和電機電動送風機 高圧シリーズ(多目的タイプ) KSBタイプ KSB-H15-R312昭和電機
209,800税込230,780
1個
当日出荷
・電動送風機・高圧シリーズは、風量が多く、選定範囲の広い多目的送風機です。・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉塵の混入を防いでいます。・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能です。(KSB-H55・H75は除く)・吸気温度が60℃をける場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:焼却炉、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械、物体搬送、吸じん用、押込通風、吸着
寸法(mm)【概略】(吐出):123、(吸込):175タイプKSB出力(kW)1.5電源(V)三相200級概略質量(kg)45周波数60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)34/最高:60回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3.1/34
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機) SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)SDG株式会社
54,980税込60,478
1台
当日出荷
産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。
用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)関西ペイント(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スタンダードカラーNO.11 オキツモスタンダードカラーNO.11オキツモ(29件のレビュー)
999税込1,099
1缶(200g)
当日出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
耐熱黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)耐熱黒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用シルバー(150~1000℃) タイネツ化学ネツゾール 屋外用Gタイプ 上塗用シルバー(150~1000℃)タイネツ化学
4,398税込4,838
1缶(1kg)ほか
翌々日出荷
《屋外用耐熱塗料》各種屋外加熱機器の鉄部を高温腐食から保護します。耐熱性はもちろん耐候性・防食性にも優れ下塗ネツゾールを使用することで素地との密着性が向上します。耐熱温度ごとに150℃~1000℃までそれぞれラインナップを取り揃えております。
用途焼却炉や工場屋内外加熱機器等(ボイラー・加熱炉・工業タンク・熱パイプ・送風機・熱交換器等)希釈剤ネツゾールシンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性適合下塗りGタイプ標準塗布量(g/m2/回)110~130(刷毛塗装)、130~150(吹付塗装)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ)レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:-60~1500測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)表示範囲熱電対温度計:-60~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)50:1