20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35 仕上つや消黒 タイプ網目頭 ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします。 フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます。 足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです。
用途木工用 適合ドライバープラスNo.2 仕様フレキ頭 表面処理パーカー処理 胴部スクリュー
1箱(240本)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。 木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
1パック(210本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胴部スクリュー形状で保持力アップします。 黒色で焼き杉にとめつけても目立ちにくいです。
用途焼杉の留め付けに 線径(mm)2.1 番手14 頭部形状布目頭
1箱(500g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木割れしにくい先端特殊形状 特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)
材質鉄・燐酸亜鉛処理
1箱(400本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。 防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。 焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。 深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。
用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防腐、防虫、防カビ 乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(450本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

通常のコーススレッドでは、木材割れが発生してしまう箇所でも、【木が割れにくいビス プレミアム】は割れずに打ち込む事ができます。 ビス先端の槍先がキリのように適正な下穴をあけながら、ねじ込まれるためです。 槍先を大きくすれば、さらに木材割れが発生しにくくなりますが引抜き強度は下がってしまいます。 バランスを重視した作りになっています。
ねじの呼びM4.2 トラスコ品番855-8878 表面処理黒亜鉛 ねじサイズ4.2×90
1箱(35本)
419 税込461
翌々日出荷

硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5 付属品六角軸四角ビット#3×1本 材質SUS305J1 表面処理ブロンズ 頭部径(Φmm)9.5
1箱(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(113本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペン先の強度が高く、かつ、ペン先へのインキの供給がスムーズという従来の「コーンチップ」と「パイプチップ」の両方のペン先の良い点を併せ持ったパイロット独自開発のペン先「シナジーチップ」を採用。細書きでありながら書き出しが良く、なめらかに書けます。
材質軸さや:樹脂 ラバー 全長(mm)142 種類ゲルインキボールペン 方式クリップスライドノック式 最大径(Φmm)10.5 ボール径(Φmm)0.4 インクフリクションインキ 線の太さ超極細
1本ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


フリクションの定番商品、ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」 手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。 ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。 一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。 温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。 一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 最大径(Φmm)15.8 全長(mm)146 方式ノック式 シリーズフリクション 先端ボール径(mm)0.5 インクフリクションインキ 商品タイプ本体
1本ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1枚
6,098 税込6,708
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
1箱(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)