1,508件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。 人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。 乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100 センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー 全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6 光源0.5W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) センサー感知方式人感 点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi 電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月 設置場所屋内 点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯) センサー感知範囲約2.5mまで 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾電池式のLED投光器です。LED採用で、熱を持ちにくく、長寿命です。床置き・壁掛け・三脚に取り付けて使用できます。防災備品としても便利な乾電池式です。軽量コンパクト設計で持ち運び、収納に便利です
用途作業、レジャー時の照明 光束(Lm)【乾電池6本使用時】(HIGH)最大900・(LOW)600、【乾電池3本使用時】(HIGH)最大850・(LOW)450 仕様【白熱電球最大】60W 材質樹脂 使用電池単三乾電池(3本もしくは6本) 照度(Lx)130/m 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(HIGH)約4・(LOW)約6、【乾電池6本使用時】(HIGH)約5・(LOW)約9 照射角度(°)約80
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

乾電池式センサーライト。単3アルカリ乾電池3本使用。明るさ200ルーメン
電池単3アルカリ乾電池×3本 センサー感知方式明暗 設置場所屋内外兼用 明るさ(Lm)200 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 取扱説明書(3.36MB) 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付
用途作業灯に 電球の種類LED 質量(g)85(※電池含まず) 電源単4形乾電池×3本(市販品) 全光束(Lm)最大約140(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×33×132 電池寿命(時間)連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時) 使用電球白色LED(交換不可 使用環境温度(℃)5~40
1個
799 税込879
当日出荷

クリップタイプなので、設置場所を選びません。 乾電池タイプなので面倒な配線も必要ありません。 シンプルなフォルムで周りの雰囲気を崩さずに使用できます。 ACアダプター(別売/メーカー型番ACM1000)使用で、長時間使用できます。
消費電力(W)3 電源タイプ乾電池式 質量(g)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×210×120 寿命設計:約30000時間
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
材質ABS 寸法(mm)約70×60×18 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)0.2~2.4 本体質量(g)約45 全光束(Lm)最大220 センサー感知方式人感 定格作動電圧(V)100~240 LED寿命(時間)約50000 点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒 センサー感知範囲人感:角度120~150° 待機電力(W)0.1 感知距離(m)人感センサー:最長6 電球の種類LED
1個
2,500 税込2,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm)175 質量(g)約288(電池含まず) 径(Φmm)107 電源単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。スイッチ部分がフラットでスタイリッシュなデザインです。リモコン付きで、離れた場所からON/OFFできます。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。タッチスイッチに軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 どこにでも設置できる乾電池式です。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。 センサー感知距離:8m、角度:140° 本数3 耐水性IP44
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASC-800 どこでもひっかけ薄型センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内 付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g)約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255 モード切替センサー(15秒)/切/連続 電球1W高輝度電球色LED 使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番64-8901-29 明るさ(Lm)100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

乾電池式のLEDヘッドライトです。IP64で粉塵に強いです。ブーストモードで最大470lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low) 使用電池単3乾電池×3本 連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅) 保護等級IP64 仕様【白熱電球相当】25W 材質樹脂 電源タイプ乾電池式 光色昼光色 照射角度(°)40
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

PF-S-TXは約2kHzのPVW制御(パルス幅変調)で、光強度を変えても色味が変わりにくいです。DPF-M3はフィールドワークやコンセントの無い場所での使用に適しています。
アズワン品番3-7518-02
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

使い勝手の良いフレキシブルアーム 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 明るさ切替2段階 ACアダプターは含まれていません 付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品USBケーブル1m 材質ABS、メタルチューブ 寸法(mm)ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40 質量(g)95 消費電力(W)3 スイッチプッシュ式 電源DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売) コード長さ(m)1.0 全光束(Lm)強:180、弱:90 アーム長さ(mm)180 光源3W COB 使用乾電池単4形乾電池×3本(別売) 色(本体)ブラック 光色昼光色(6000-6500K) 調光方式2段階 取扱説明書(2.0MB) 電球の種類LED(COB) 調光の可否2段階
1個
649 税込714
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UV LEDライトを搭載したコンパクトライトです。
用途非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化 全長(mm)90 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 本体寸法(mm)約25×25×90 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

・乾電池仕様だから、充電不要の手軽さが魅力 ・汎用性が高い単3電池対応 ・耐衝撃性を備えた黄色いガード部 ・軽量で薄型だから持ち運び・保管にも便利 ・スタンド部の内蔵マグネットで鉄面に取付可能
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類LED 消費電力(W)10 特殊用途防水 セット内容ライト本体、保証書、取扱説明書 材質ABS+PC 質量(g)390(本体) 全光束(Lm)1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170.7×126.53×44.5 発光色昼光色(6000K) 光源COB LEDチップ×1 角度調整範囲前後180° 使用電池乾電池式 単3形4本使用or充電式ニッケル水素電池×4本(別売) 点灯方式Hi・Mid・Lo・SOS(4モード) 照射角120°(広角) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)HIGH 約4以上(市販の新品乾電池使用時)、LOW 最大24点灯可(乾電池の種類によって異なる)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

1.LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能2.蓄光塗料シール付で停電時でもライトの場所がすぐわかる3.コンパクトな常備灯で狭い場所にも設置可能
寸法(mm)37×40×210 質量(g)約160(乾電池エボルタNEO・ホルダー含む) 電池寿命(時間)約77(乾電池エボルタNEO)、約70(乾電池エボルタ)、約60(パナソニックアルカリ乾電池)、約30(パナソニックマンガン乾電池) 使用電池単3形乾電池×3本 光束(Lm)約18(参考値) 明るさ照度:約200 lx(1m前方 電池初期時) 電球の種類Φ7.5m単3形乾電池 3本mスタンダード白色LED 1個
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本 光束(Lm)約50(参考値) ホワイト 耐水性防滴構造 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60 質量(g)約110(電池含) 電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh) 照度(Lx)約500 光源ワイドパワー白色LED×1個 電球の種類LED アズワン品番64-1237-58
1台
899 税込989
当日出荷

乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。 材質樹脂 質量(g)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15 使用電池単4乾電池×3本(電池別売) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)200 点灯時間約2時間 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用 光束(Lm)約30(参考値) ホワイト 寸法(Φ×mm)約66×195 質量(g)約400(電池含) 電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約540(1m前方電池初期時) 光源ワイドパワー白色LED 1個 電球の種類LED 防水仕様生活防水形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

最大1000ルーメンの明るさ 4種類の明るさ切り替え
用途作業、防災、レジャーでもお役立ち 安価も魅力 単一4本(別売)乾電池で起動 電気がなくても作業可能 使用電源単1乾電池×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×135×255
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

雨でも使える防滴仕様の乾電池式ランタン。置いて使用するほか、吊り下げても使用できます。弱・中・強と明るさを三段階に切替できるので、シーンに合わせた光量でご使用いただけます。
質量(g)約275(電池含む) 切替方式弱(10Lx)、中(21Lx)、強(35Lx) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×85(吊り下げフック収納時) 光源白色LED×1 使用電源単3乾電池×4(別売り) 電池寿命(時間)強:約2、中:約3.5、弱:約11(20℃Panasonicアルカリ乾電池使用時) 使用電池単3乾電池 明るさ(Lm)約150 防水保護等級IPX3(防雨型) 電球の種類LED
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 乾電池式 光色は昼白色 フック型タイプ
質量(g)約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 電源単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約60 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗・人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式吊り下げ 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数4 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大300lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約90×90×228 本体質量(g)約310(電池含まず) 使用電池単3乾電池×4本 明るさ(Lm)(High)最大300、(Low)120 連続点灯時間(時間)約10(High)、約20(Low)、27(点滅)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

地震台風など非常時の備えに便利なコンパクト設計。レジャー・アウトドアに大活躍。吊下げフック付き。防滴仕様(IPX4準拠)
質量(g)120 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×139 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)標準モード:約5、省電力モード:約100 使用電池単三 照度(Lx)約75(0.5M前方) LED使用数(個)4 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ストリームライトデュアリー 乾電池入
前方と下部を照らすことが可能前方(スポット)と下部(フラッド)を照らすことが可能。 照明モードは片手操作で切り替え可能。 底部にマグネット付属。 本体に滑り止め付き。 ATEX/IEC認証モデル。スポットは周辺照明に最適なタイトな光を照らします。 フラッドは作業エリアを照らすために柔らかく広いビームを作り出します。 スポットビームとフラッドビーム両方の使用で光の当たらない死角を排除。 本体材質は耐久性のある非導電性、耐腐食性のポリマー樹脂。 レンズは耐擦傷性のあるポリカーボネート。
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 明るさ(Lm)115(スポット)、115(フラッド)、175(スポットとフラッド両方) 防水保護等級IPX4 付属品単3アルカリ乾電池2本 光源C4 LED×2 動作温度(℃)-20~+40 照射距離(m)111(スポット)、17(フラッド) 連続点灯時間(時間)24(スポット)、24(フラッド)、15(スポットとフラッド両方)
1個
9,198 税込10,118
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション乾電池式スタンドライト
エコ商品
乾電池でもマイクロUSBでも使える2WAY供給スマートフォンスタンド搭載ON/OFFスイッチは蓄光仕様になっており、暗いところでも薄く光ります。 ACアダプター(別売)の使用も可能です。
材質ABS樹脂 長さ(mm)アーム:約200 幅(mm)ヘッド:約(W)55ベース:約(W)80 高さ(mm)ヘッド:約(H)15ベース:約(H)25 奥行(mm)ヘッド:約(D)70ベース:約(D)100 電源単3形乾電池×3本(別売)/ACアダプターマイクロUSB(別売) 本体質量(g)約137 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッド】約55×70×15/【ベース】約80×100×25 光源白色LED(交換不可) 器具・セット器具のみ 色温度(K)約6000K 光源色白色LED(交換不可) 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0529-43 RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC3801 乾電池式空気入れ AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。 乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。 LEDライト付き(乾電池は別売です)
最高圧力(MPa)0.6 仕様照明付き 付属品自転車用チャック、ボール用ノズル 質量(g)430(乾電池含む) 電源単三乾電池×8本 本体質量(kg)0.29 連続使用時間(分)5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90 使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個 適合タイヤバルブ英式、米式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等 使用電池単3乾電池×3本 明るさ(Lm)(HIGH)最大90、(LOW)25 材質アルミ 寸法(mm)約308×34×34 質量(g)240 点灯時間(時間)5(HIGH)、33(LOW) 照射角度(°)5
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く) 外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83 電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約100 機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 光源LED×6個(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90 寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安) 防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 点灯時間保持:約10秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

小型の乾電池式LEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大150lmです。吊り下げフック付きです。夜釣り、キャンプなどのアウトドアなどに最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約67×67×170 本体質量(g)約150(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大150、(Low)85 連続点灯時間(時間)約3.5(High)、約17(Low)、49(点滅)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205 質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む) 電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用) 照度(Lx)約200(1m前方電池初期時) 光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個 電球の種類LED 使用電池単3形乾電池3本 防水仕様非防滴構造(IPX0)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

薄型で持ち運びに便利な乾電池式のLEDランタンです。乾電池で使用できるLEDランタンです。明るさ最大100lmです。ハンドル部分にカラビナを取付けて携帯したり、つるして使用できます。スリムでコンパクト、携帯に便利です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具 材質樹脂 本体寸法(mm)約93×35×205 本体質量(g)約165(電池含まず) 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(High)最大100、(Mid)90、(Low)30 連続点灯時間(時間)3.5(High)、7(Mid)、39(Low)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)