本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別)
全光束(Lm)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30
材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時
連続使用時間HIGH…約5時間
光源白色LED×5個(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約125(100cm)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0
定格電圧(V)AC100
付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー
周波数50/60Hz共用
照度(Lux)10~80(点灯)
消灯照度(Lx)400以下
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載
※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。
ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。
保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。
屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。
種類車載灯
定格電圧(V)DC12~24
光源LED
保護構造IP67
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様JIS I 形
適合(しゃ光フード)OSC-5007
消費電力(W)1
定格電圧(V)AC100
動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式
定格周波数(Hz)50/60
結線方式リード線式
負荷電流(A)3
動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス
遅延時間(センサー)3~6秒
動作温度(℃)-10~50
最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45
防水性防滴型
1個
¥1,139
税込¥1,253
当日出荷
コンパクトなデザインで広い取付間隔を実現。
消費電力(W)8
仕様自動点滅器付、口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AE44544E(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-37
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
1台
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
定格電圧(V)AC 100
定格電流(A)3
消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)
使用周囲温度(℃)-10~40
点灯開始照度(Lux)5~300
消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!
高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)
完全防水仕様なので水中でも使用できます。
点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。
広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります)
寸法(mm)144×55
電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。
適合遮光フード(別売):EE6975
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.8
質量(kg)6.1
取付天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類誘導音付点滅形誘導灯
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)4.7
表示両面灯
構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚
型式認可番号1AM221-3512
電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
LEDLE20504S3W-A×2
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
誘導音付
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能無し
防水性あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
夜間、室内から手動で照明器具の「消灯」「点灯」とパイロットランプで屋外に取り付けた照明の点滅状態を表示。
定格3A 100V AC
回路方式片切常閉型
負荷容量0.05~3A
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
明るさ12000ルーメン、照射距離1500mを誇る強力懐中電灯です。本体前方部分が伸縮式になっており、照明範囲の調節が可能です。弱、中、強の明度調節と、点滅、SOSパターンと、点灯パターンを変更可能です。
用途夜間作業、見回り、警備やアウトドア、キャンプ、イベントなどの暗闇照射に。
色黒
直径×長さL(Φmm×mm)約53×150
バッテリー容量(mAh)10000
明るさ(Lm)12000
照射距離(m)1500
電球の種類LED
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ひねってパッと飛び出すランタン
強・弱・点滅、3パターンの灯りに変化します。
トヨタ剛性のライセンスLED使用
用途LEDライトとしてもお使いいただけます。
使用電池単3電池×3本使用(別売)
色ブラック×オレンジ
寸法(mm)約Φ82×52
機能LEDライト
1箱(30個)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
細くて軽い、携帯に便利なペンタイプLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節できるので、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。底面と背面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使えます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、背面にクリップが付いているのでペンのように胸ポケットに携帯できます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)70(トップライト)/170(メインライト)
充電時間約2.5時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムポリマー蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:750mAh
照度(Lx)(1m直下)200(トップライト)/70(メインライト)
連続点灯時間5(トップライト)/2.0(メインライト)時間
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/15(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/140(メインライト)度
調光範囲20~170ルーメン(メインライトのみ)、2~14時間(メインライト)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
誘導灯・非常用照明器具用の自己点検リモコンです。一般形/長時間定格形/点滅形/誘導音付点滅形/防雨・防湿形/HACCP対応/クリーンルーム用
付属品乾電池(単4)×2本(※動作確認用)
適合【誘導灯】KSH10151、KSH10151H、KYH4951B、KSH4911A、KSD2951A、KYD2951A、KSD4951VHA、WSH4951B、WSH2982B、KSH10162、KSH10162H、KYH1951HB、KSH4922A、KSD2962A、KYD4951A、KSD4962VHA、WSH4962B、WSH1991B、KSH20151、KSH20151H、KYH2951HB、KSH1911HA、KSD4951A、KSD2951VA、KYD2951VA、WSH1911B、WSH2991B、KSH20162、KSH20162H、KYH4951HB、KSH1922HA、KSD4962A、KSD2962VA、KYD4951VA、WSH2911B、KYH2971B、KSH40151、KSH40151H、KSH1911A、KSH2911HA、KSD2951HA、KSD4951VA、WSH1951B、WSH4911B、KSH40162、KSH40162H、KSH1922A、KSH2922HA、KSD2962HA、KSD4962VA、WSH1962B、WSH1971B、KSH5011A、KYH1951B、KSH2911A、KSH4911HA、KSD4951HA、KSD2951VHA、WSH2951B、WSH1982B、KSH5022A、KYH2951B、KSH2922A、KSH4922HA、KSD4962HA、KSD2962VHA、WSH2962B、WSH2971B
質量(kg)0.06(本体、乾電池含む)
使用温度範囲(℃)5~35
電源単4乾電池×2本
リモコン人合:信号到達距離 最大15m
入数(個)1
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
屋外用リード線式(別置形)。使用可能温度範囲:-10~40℃。一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです。夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯。つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです
用途屋外用照明
付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0
定格電圧(V)100
照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯及び警報が鳴るダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
LED点灯と同時に警報ブザーが鳴ります。
警報は設定にてオンオフ可能です。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯と警報音で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ
付属品アンテナ( 2 本)、スタンド、ビス一式
形状防水
質量(g)約175
寸法(Φ×mm)約80×170
バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)
バッテリー容量(mAh)800
使用場所屋外
警報機能有り
防水性あり
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
長さ(mm)75
形状C-9
色ブルー
定格100V-10W
直径(mm)30
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
工事看板や単菅などに設置可能な人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)480×122×61
質量(kg)3
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×4
メーカー商品コード1103502201
感知距離(m)約3~8
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
全体幅280mmの為、スリム看板等への設置に適した人感センサー付き照明です。スイッチ操作にて点灯と点滅を切替可能です。
用途人通りによって明るさを変えたい場所など
寸法(mm)280×110×64
質量(kg)1.6
充電時間(時間)約10
LED使用数(個)白色×2
メーカー商品コード1103502202
感知距離(m)約3~8
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケー
仕様●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K
アズワン品番65-7348-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:黄●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2747
アズワン品番65-7845-12
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
。ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:緑●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:48mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2734
アズワン品番65-7840-37
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ブザー。ABBブザーの新製品は幅広い用途や分野に最適です。 ブザーにはLEDあり / なし品や連続点灯 / 点滅品のご用意があります。 また、騒音レベル約90 dbのサイレンをパイロットライト(インジケータライト)と同じ外寸の製品に組み込んだブザーもあります。コンパクトな設計で取り付け時間を短縮 LED照明と連続点灯 / 点滅 / サイレンの組み合わせ ケーブル端子 IP66、67、69k
仕様●定格電圧:24V ac/dc●照光色:赤●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●シリーズ:ABB Compact●定格電流:53mA●形状:丸型●本体材質:プラスチック●コード番号:835-2738
アズワン品番65-7826-53
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
一台でキャンプ&インテリア&防災兼用など様々なシーンで活躍すること間違いなし。手のひらサイズで約95gの超軽量LEDランタンです。ナチュラルなウッドシェードやスタイリッシュなメタリック土台&ポールなどの全9種の付属品付き。たくさんの付属品も専用ポーチに全て収納可能。Sビナー等につなげて、テント内の吊り下げ灯としても使用可能。点滅モード付きで防災用としても。簡単操作で懐中電灯・インテリア照明・吊り下げ灯・防災用(点滅モード)に切り替え可能。三段階に高さ調節のできる3WAY活用。
仕様【LEDランタン「M3」】(内蔵バッテリー容量)LG社製3250mAhバッテリー搭載、(LED光源)米国CREE社Jシリーズ、(ネジ穴付き)1/4inch
セット内容LUMENA M3(ブラウン)本体、収納ケース、本体ホルダー、2WAY三脚台、スタンドパイプ(2本)、ウッドシェード、ビナー、AtoC充電ケーブル
保護等級IP67
使用電池LG社製3250mAhバッテリー
明るさ(Lm)約300(同時点灯/MAX明るさ)
連続点灯時間(時間)(MAX点灯時間)約200
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ