20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
1箱(6枚)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷凍庫で冷やして使う冷却シートです しつかりとした冷却が欲しい時に、冷凍庫から出しておでこに貼りつけます マイナス10℃の凍結持続ジエルがじつくり溶け出しおでこを強く冷やします 通常の冷却効果は約4時間持続します
標準持続時間(h)4
1パック(12枚)
539 税込593
当日出荷

高含水ジェルにより冷却効果が10時間持続し、夜貼って朝までしっかり冷却します。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます。 お肌に優しい親水性高分子を使用しています。 弱酸性で、お肌に優しくかぶれにくジェルシートです。
用途発熱に、睡眠に、リフレッシュに 熱さましの補助としてお使いください。 タイプ大人用 冷却時間約10時間 寸法(mm)50×120 アズワン品番65-0363-41
1箱(16枚)
359 税込395
当日出荷

冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる! お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。 肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ子供用 標準持続時間(h)8
1個(16枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

急な発熱にそのまま使える。ワキ・首・脚のつけねなど狭い部分に貼りやすい手のひらサイズ。動いてもはがれにくく、ピタッとからだに密着。香料・着色料を一切使用していない、肌にやさしいジェル。肌に触れてもやさしい、やわらかシート
1個(14枚)
399 税込439
当日出荷

サイキョウ・ファーマ冷却ジェルシート
ひんやりジェルが体の熱を吸収
種類冷却シート
1パック(16枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の休息と集中に!ジェルでひんやりアイマスク 超COLD、強冷感!&リフレッシュ! ジェルがフィットして熱を吸収、クール成分たっぷり配合:熱さまシートジェルでひんやりアイマスクとの比較:肌温度-2℃、約10分持続 働き続ける目元に、スマホやゲームの使用後に、パソコン作業の合間に、会議前・勉強中など集中したい時に 冷却効果と強冷感刺激が約10分間持続
タイプ大人用 冷却時間約10分
1個(5枚)
559 税込615
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える長時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約60分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番562-7228 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)140 横(mm)200 保冷時間(分)最大約60
1箱(15個)
3,698 税込4,068
当日出荷

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。 水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。 ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。 専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。 くり返し使用可能です。 カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用) ネイビードット タイプ子供・大人兼用
1個
819 税込901
当日出荷

暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。 高い冷却効果と持続性を発揮致します。 冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
689 税込758
当日出荷

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

叩いて冷却するアイスパック 事前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐに使用できます。 冷却時間は約30分です。
用途夏場の屋外作業時などに。 打撲、炎症などに。 スポーツ・レジャーに。 トラスコ品番836-9889 寸法(mm)175×100 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。 この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。 この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。 逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181 使用温度範囲(℃)約-20~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.017L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

肌にやさしい赤ちゃん用です。 赤ちゃんの急な発熱に、そのまますぐ使える。 ピタッとおでこに密着。寝返りを打ってもはがれにくい。 無香料・無着色・弱酸性なのでカブレにくい。 赤ちゃんのおでこに最適な大きさ・冷感。 ジェルに含まれた水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(ジェルはお肌にやさしい水溶性高分子基剤を使用しています。)
サイズ赤ちゃん用(0~2才向け)
1個
669 税込736
当日出荷

通気性にすぐれた不織布に刺激の少ない粘着剤を塗布し、シップ剤やガーゼ等を固定するために開発された商品です。 通気性にすぐれ、 カブレの心配がありません。 適度な伸縮性があり、屈伸部位にもピッタリ固定できます。
寸法(cm)14×18
1袋(6枚)
319 税込351
当日出荷

平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。 トラスコ品番664-9644 材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水 厚さ(mm)20 縦(mm)110 横(mm)180 保冷時間(分)約30
1箱(25個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体的でフィット感抜群!
用途疲れた目の保護に セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)220×70 頭囲(cm)約17~30(サイズ調整可)
1個
210 税込231
当日出荷