【レンタル】オリオンチラー 循環タイプ RKS750Fシリーズ レンタルオリオン機械翌々日出荷から7日以内出荷
詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換器を採用オリオン独自のコイル式熱交換器なら、詰まりにくく、万が一の場合でも分解清掃が可能。使いやすさを考慮した前面集中操作方式操作スイッチ、温度表示、IN・OUT水配管、ドレン口を全て前面パネルに集中し、設置性をアップ。スペースの有効活用が可能な低床構造を採用高さ方向を極限まで下げることにより、さまざまな設置レイアウトが可能。
出力(W)循環ポンプ:45(50/60Hz)出力(kW)冷凍用圧縮機:0.65電源(V)三相200±10%(50/60)Hz水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約43冷凍機0.24/0.29トン(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×405×534使用周囲温度(℃)5~40電流(A)(50/60Hz)3.2/3.6冷媒R407C電源容量(kVA)1.6液温(℃)5~25冷却能力(kW)2.00/2.20凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器【構造】シェルアンドコイル【材質】シェル:ABS樹脂 コイル:SUS304消費電力(kW)(50/60Hz)0.85/1.05冷媒封入量(kg)0.36循環水量(L/min)20~27/20~30漏電しゃ断器過負荷電流(A)10モータ出力(W)25サービス分類レンタル