24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱伝道率の高いペースト状シリコンです。300度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 形状注射容器入り 質量(g)12 耐熱温度(℃)300 熱伝導率(W/mk)0.96 体積固有抵抗(Ωcm)5.2×1013
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シリコーングリースM 高温用 モノタロウ 動画あり
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255 半透明 成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン 使用温度範囲(℃)-40~260 比重1.01 不揮発分0.2%(200℃、1h) 誘電率3.0%(100Hz) 離油度(%)0.6(200℃、1h) 危険物の類別非危険物 散逸率0.0001%(100Hz) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 絶縁耐力500Volts/Mil 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 商品タイプシリコングリース
1本(85g)
1,298 税込1,428
当日出荷

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。 ナノダイヤモンドパウダー配合です。 非常に低い熱抵抗のため、優れた熱性能となっています。 扱いやすい注射器タイプです。
熱伝導率(W/mk)8.3 成分シリコーン、金属酸化物 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×13×120 内容量(g)2.8 アズワン品番64-0868-65
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
トラスコ品番327-5329 容量(mL)9 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015 外観白色ペースト状 硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25 熱伝導率(W/mk)0.92 粘度(Pa・s)85~108 誘電率(1MHz)4.1 タックフリータイム(分)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.009L
1本(9mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

熱伝道率の高いペースト状シリコンです。200度までの使用環境に耐えます。
用途発熱部品と放熱ファン、熱交換器との間の熱伝導率改善に。 種類その他 トラスコ品番327-5311 形状チューブ入り 質量(g)20 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.84 体積固有抵抗(Ωcm)2.0×1014 危険等級その他のもの アズワン品番1-9259-01 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量20g
1個
999 税込1,099
当日出荷

熱伝導性に優れたオイルコンパウンドです。 電気特性にも優れます。
用途発熱部の放熱に。 シリコーン樹脂封止型トランジスタ用。 トラスコ品番215-1022 使用温度範囲-50~100℃ ちょう度320(25℃/JIS・混和) 比重2.65(25℃) 熱伝導率(W/mk)0.92 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.2kg 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)
6,698 税込7,368
当日出荷

サンハヤト粘土タイプ放熱用シリコーン
エコ商品
粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
仕様NET:20g(7ml) 材質シリコーン、フィラー 寸法(mm)Φ44×42(包装を含む) 質量(g)約30(包装を含む) 使用温度範囲(℃)マイナス40~200 耐熱性200℃ 体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)2.8 誘電率5.9(1MHz) 誘電正接0.006(1MHz) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

自信を持っておすすめできるハイエンドグリスが完成しました! 空冷や水冷での使用に重点を置き、常用温度域で最もパフォーマンスが出るようにプロオーバークロッカー清水氏が徹底検証。あえて極冷オーバークロック時の性能を重視しない事でクラストップの性能を実現しました。 塗りやすさを重視した低粘度マテリアルをベースとしながらも、各素材の見直しにより13.2W/m・Kと高い熱伝導率を実現しました。 伸びやすい材質のため、簡単に塗布可能で初期の馴染みも抜群。極限まで薄塗り可能なため、グリス膜が厚くなり冷却力が低下する事もありません。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
ライトグレー 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-50~250 粘度90~100pas 熱伝導率(W/mk)13.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

高温潤滑用グリースです。 高温領域での潤滑性に優れています。
用途高温潤滑用。 種別高温潤滑用 使用目的潤滑 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱伝導性に優れた放熱用シリコーングリースです。
種類その他 主成分シリコーン 外観白色グリース 熱伝導率(W/mk)0.84
1個(100g)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種加速試験に対して物性が極めて安定しており、長期信頼性に優れています。耐熱性に優れており、200℃でもグリス状を保つことができます。
用途ヒートシンクへの放熱伝導などに。電気・電子用途の放熱に。IGBTの放熱などに。 トラスコ品番836-3293 材質主成分:シリコーン 使用温度範囲-40~200℃ 容量(g)90 熱伝導率(W/mk)3.2 危険物の類別非危険物 熱抵抗21[[平米]]・K/W 2018年トラスコ掲載ページ3 1330 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(90g)
13,980 税込15,378
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(200g)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。 タイプバインダー/無機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
6,498 税込7,148
当日出荷

アイネックスThermal Grizzly Hydronaut
エコ商品
オーバークロックコミュニティの高い期待と極めて厳しい用途のため、特別に開発されました。極低温環境でその真の能力を示す、非常に高い性能の熱伝導グリスです。硬化せず、長期間安定しています。極度のオーバークロックはもちろん、水冷や空冷にも適しています。80℃でも乾燥が進まない特殊な構造をしています。この構造により、グリスに含まれるナノアルミニウムと酸化亜鉛を最適に混ぜ合わせ、発熱体またはヒートシンクの隙間をなくします。したがって、優れた熱伝達を実現します。非導電性です。扱いやすい注射器タイプです。グリスを塗布する際に便利なへら付き。Thermal Grizzly製 TG-K-001-RS
付属品グリス塗布用へら 使用温度(℃)-200~350 内容量(g)1 粘度130~170Pas 熱伝導率(W/mk)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(m2K/W)0.0032 伝導率電気:0pS/m (DIN 51412-1) 比重(g/cm3)3.7
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

一般放熱用オイルコンパウンドです。 熱伝導性、電気特性に優れています。
用途トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55~200 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンオイルを基油にしていますので使用温度範囲が広く放熱性に優れています。
用途放熱用 タイプ汎用放熱用 使用温度範囲(℃)-50~200 外観白色グリース状 比重2.45(25℃) 引火点(℃)330 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1014 揮発分0.4%(150℃/24h) 混和ちょう度310 熱伝導率(W/mk)0.84 加熱減量(%)0.1(150℃/24h) 誘電率5.0(60Hz) 誘電正接0.006(60Hz) 危険等級その他のもの 発火点(℃)450 溶解度不溶 離油度(%)0.4(150℃/24h) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1本(200g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
高性能グリスでおなじみのKryonautをベースに改良を加え、特別設計された上位モデルです。 粒子の大きさを高度な技術を用いて、可能な限り微細化することに成功しました。 グリスをより薄く塗ることが可能となり、CPUの発熱をさらに効率よくヒートシンクへ伝えることができるようになります。 液体窒素を使用した極低温オーバークロックのような極限環境下においても、極めて高い能力を発揮することが確認されています。 高性能な冷却システムの能力を余すことなく引き出すことができる、非常に高性能な熱伝導グリスです。 高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っています。長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) 桃色 容量(g)約2 耐熱温度(℃)-250~350 熱伝導率(W/mk)14.2 粘度(Pa・s)130~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンバウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。 ※カートリッジタイプの商品になります。
用途放熱用 使用温度範囲(℃)-40~150 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.6 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)300以下 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用
1個(100g)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮! Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。 半導体の温度変化による不良品の検出に。 温度センサーの動作確認試験に。 グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。 高温試験時の急速低温復元に。 ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。 仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性 成分LPG トラスコ品番327-5272 引火点(℃)-81.0 臭気弱いエーテル臭 発火点(℃)+405 アズワン品番1-9261-01 冷却能力(℃)-40 危険物の類別非危険物
1本(480mL)
999 税込1,099
当日出荷

使いやすい成分常温硬化の高放熱性(0.83W/mK)シリコーン接着シール材です。一般シリコーン接着シール材の2~5倍の熱伝導率がありますので、放熱性・熱伝導性が良好です。金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示します。 非腐食速乾・難燃性です。
用途電子デバイスの放熱対策、難燃接着シール。放熱板への電子部品等の防振固定接着シール 溶解度不溶 比重1.65(25℃) 発火点(℃)450 使用温度範囲(℃)-55~200 外観白色 臭気特異臭あり 引火点(℃)90 タイプ脱アルコールタイプ 反応機構アルコール型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.15kg
1本(150g)
3,398 税込3,738
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター ライトグレー 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
大人気の高性能グリスに大容量モデル。頻繁に塗り直しを行うオーバークロッカーにおすすめです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 CPUにグリスを適量塗布することのできる、専用アプリケーターが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、塗布用アプリケーター×2 ライトグレー 容量(mL)10(37g) 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Thermal Grizzly高性能グリス
エコ商品
話題のハイエンドグリスをリーズナブルに試してみたいユーザーにおすすめな小容量お試しモデルです。 オーバークロッキングコミュニティの非常に厳しい要求に応えるため、非常に優れた熱伝導性能を発揮し、高性能な冷却システムの能力を十分に引き出すことができます。 ペーストに含まれる微粒子化されたアルミニウムとスズの酸化物がCPUなどの熱媒体とヒートシンクのわずかな凸凹を補間し、優れた熱伝導率を実現しています。 80℃の高温においても乾燥が進まない特別な配合を行っており、長期間硬化せず安定した特性を維持します。 グリスを塗布するのに便利な、Thermal Grizzly社ロゴ入り特製へらが付属しています。 包装袋は再封可能なジッパー付を採用しており、余ったグリスを乾燥から守るり劣化を抑えながら長期間保管することができます。 非導電性のため、ショートの心配がありません。
セット内容グリス本体(シリンジ)、メーカーロゴ入り特製へら、クイックスタートガイド、正規品認証コード(オンライン正規品証明書) ライトグレー 容量(g)約1 耐熱温度(℃)-200~350 熱伝導率(W/mk)12.5 粘度(Pa・s)120~170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷