1,789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。 全長(cm)27 材質熱可塑性エラストマー 半透明 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 0694
1セット(100枚)
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)1.9 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 仕様片面リップ 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.3 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供 材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A5052) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)
899 税込989
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

包丁との相性の良い木製の感触に似た合成ゴムエラストマーは、刃あたりが柔らかく手の負担が軽減されます。プラスチックのように水の弾きがよく、乾きも早く雑菌の繁殖も防ぎます。傷がつきにくく変形しにくく末永く使えます。抗菌剤入りなので、菌の繁殖を抑え末永く衛生的に安心してお使いいただけます。<SIAA認証済取得>。耐熱温度130℃で食器洗浄機、煮沸消毒、熱湯消毒もOK。
材質熱可塑性エラストマー ブラック 質量(g)約197 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約240×215×50
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1組(2個)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。 形状D型(カマボコ型)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。 トラスコ品番835-4698 材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)0.035 半透明 サイズL 質量(g)240 規格食品衛生法適合 全長(cm)27.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)22.6 粉有無粉無
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷

みずまわりの水アカやウロコ、カルキ跡に! ガラスや鏡に傷がつきにくい天然研磨剤シラス火山灰配合! 消しゴムが散りにくい特殊配合!
成分TPE(熱可塑性エラストマー)・シラス火山灰 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×11×23 適合用途水回り
1個
219 税込241
当日出荷

細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
1箱(15m)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

製薬向けグレードのチューブです。各種アルコールベースの溶剤に使用可能です。耐薬品性、耐溶剤性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
1箱(15m)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6035 アズワン品番65-7394-17
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●シリーズ:1552C●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ケーブルグランド●コード番号:200-6036 材質熱可塑性エラストマー グレー アズワン品番65-7394-52
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 20dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
1箱(200個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 200シングルナンバーの評価(SNR) = 37dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = あり
1箱(200個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Hammond 1552 シリーズゴム製ケーブルグランドは、基板の取り付けに最適です。この製品は人間工学に基づいて設計されており、ユーザの手に快適にフィットします。また、卓上での使用にも適しています。Hammond 1552 シリーズは、ABS プラスチック製です。REACH準拠 RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性等級: UL94-HB IP定格: IP54
仕様●最大ケーブル径:6mm●最小ケーブル径:2mm●材質:TPE●色:黒●シリーズ:1552D●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●耐火性:難燃性●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-0●キット内容物:ゴム製ケーブルグランド
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 20mm最小ケーブル径 = 19mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Max = +90℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +90 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様使い捨て/再利用可能な = 再利用可能取付けスタイル = ケーブルパッケージごとのペア数 = 100シングルナンバーの評価(SNR) = 27dB認定規格 = EN352-2材質 = 熱可塑性エラストマ色 = 青金属探知機対応 = ありEN規格 = EN 352-2:2002
1箱(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 8mm最小ケーブル径 = 7mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +90 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 18mm最小ケーブル径 = 17mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、ULキット内容物 = シール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 15mm最小ケーブル径 = 14mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +90 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様ねじの呼び = PG13.5最大ケーブル径 = 10mm最小ケーブル径 = 9mm材質 = TPE色 = グレー保護等級 = IP66ロックナット付属 = なし動作温度 Min = -40℃個数 = 10代表規格 = RoHS対応、UL使用温度範囲 = -40 → +90 ° C RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
仕様抗菌加工 材質シリコン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー クリアー
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のアロンアルファの機能をバランスよく向上させた耐衝撃性・接着耐久性に優れた瞬間接着剤です。特に金属接着時の耐熱・耐衝撃性が良好で、高温下でも高い接着力を保持します。
用途各種金属に 汎用プラスチックに 耐衝撃性、耐熱性を要求される用途に 特性耐衝撃性、耐久性、耐熱性 主な用途各種金属、汎用プラスチック 成分シアノアクリレート系 タイプ耐熱・耐衝撃型 グレードEXTRA4020 耐熱温度(℃)金属(鉄):140 粘度中粘度 粘度(mPa・s)100(at25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(2g×5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁との相性の良い木製の感触に似た合成ゴムエラストマーは、刃あたりが柔らかく手の負担が軽減されます。プラスチックのように水の弾きがよく、乾きも早く雑菌の繁殖も防ぎます。傷がつきにくく変形しにくく末永く使えます。抗菌剤入りなので、菌の繁殖を抑え末永く衛生的に安心してお使いいただけます。<SIAA認証済取得>。耐熱温度130℃で食器洗浄機、煮沸消毒、熱湯消毒もOK。
材質熱可塑性エラストマー 質量(g)約457 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約340×290×60
1枚
5,000 税込5,500
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エラストマー素材でできており、抜群のフィット感です。 肌に吸い付くような、なめらかな肌触りです。 ソフトな伸縮性とグリップ性の両立を実現しました。
用途清掃・サービス業、食品・水産加工業 材質熱可塑性エラストマー 厚さ(mm)0.07 半透明 規格食品衛生法適合 全長(cm)26 粉有無粉無 エンボス加工内側
1箱(100枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質熱可塑性ポリウレタン系エラストマー グレー 質量(g)176.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×220×4 耐熱温度(℃)140
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

材質熱可塑性ポリウレタン系エラストマー グレー 質量(g)365.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×4 耐熱温度(℃)140
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

カーボン生地にクロムのリングが印象的。芯材にはTPE(熱可塑性エラストマー)リングを使用しているので、イヤな臭いがしません。
仕様無臭タイプ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン) 透明
1本(1m)
229 税込252
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホッティーポリマー難燃性エラストマーチューブ(UL-94 V-0相当)
エコ商品
エコなんねん(R)チューブ ノンハロゲンで環境に優しいUL-94 V-0相当の難燃性エラストマーチューブ。1エコなんねんチューブは環境に優しく、更に難燃の国際的な規格であるUL燃焼試験において。V-0に相当するこれまでにない低硬度エラストマーチューブです。2これまでの熱可塑性エラストマーの難燃性は硬度80°以上の物が主流であり、かつ難燃レベルV-0を実現させるために。材料自体が硬く脆く成形には不向きであったのが現状です。3エコなんねんチューブはこれらの問題を解消し、柔軟性に優れ、且つ可塑剤として鉱物油を使用しておりますが、。過剰な柔軟化や硬化をさける適切な鉱物油を選定し、製品の品質保持を可能とする配合比の最適化によりチューブの細化や。硬化の問題がありません。 近年環境対策や難燃基準が厳しくなるエレクトロニクス製品や自動車製品のチューブとして最適です。4また、鉄道車両用難燃規格である車材燃試試験にも適合しているため、鉄道車両用のチューブとしての活用も可能です。
材質UL94 V0相当 難燃性エラストマーチューブ 硬度63°±5° 色調 グリーン購入法適合 取扱説明書(2.93MB)
1巻(20m)
4,490 税込4,939
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護 長さ(mm)10.1 幅(mm)14.6 ブラック 質量(g)1 高さ(cm)1.5
1セット(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃)室温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)