115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム弾性を持った樹脂で、色移りしません。
用途滑り止めに最適です。 材質オレフィン系樹脂 硬度50°±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PVC#490 【オーダー】軟質塩ビ透明 ノーブランド カスタマイズ可
特殊塩化ビニル樹脂をベースとした熱可塑性エラストマーです。 汎用のポリ塩化ビニルではなしえることができない、優れたゴム弾性を有しております。 バランスの取れた物理特性を有しております。 押出成形、射出成形、ブロー成形等、幅広い成形加工が可能です。 耐久性(耐油性、耐薬品性、耐候性、耐オゾン性 等)に優れております。
用途自動車部品、家電部品、電線被覆材、住宅・建材の部材など多岐に渡る分野で、特に優れたゴム弾性を生かして、気密性や柔軟性が必要な用途にご使用いただいおります。 長さL(mm)100~10000 厚さT(mm)0.3、0.5、0.8、1、1.5、2、3、4、5 幅W(mm)100~900 テープテープ無、テープ付 サービス分類オーダー・加工
1枚
763 税込839
3日以内出荷

リックスJIZAIシート
JIZAIは何度でも変形可能!現物にのせてドライヤーで温めると、カバーが完成。職場で簡単に改善アイテムが繰り返し作製できます。 プラスティックより柔らかく、ゴム版より強く、折れない、割れない! 樹脂製品の保護カバーに最適。衝撃に強く、製品をガード。現物合わせで型費不要。
引張強度(kg)105 伸び(%)781 引裂強度(kg/cm2)175 危険物の類別非危険物 硬度(ショア D)47
1枚ほか
3,388 税込3,727
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

保護カバーやワーク固定治具など、用途に合わせて自由に成形できます。ドライヤーの熱で何度でも変形します。
材質樹脂
1個
特価
4,504 税込4,954
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

どんなキー配列のキーボードにも対応!ピッタリ貼り付けられるフリーカットタイプのキーボードカバー、”ピタッとシートSUPER”
材質シリコーン変性熱可塑性ポリウレタンエラストマー 機能【抗菌加工】○
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振・防音効果があります パソコンや音響機器等の家電製品の防振・防音用 色移りしにくい 耐熱老化性・耐候性・絶縁性、耐薬品性に優れています
1枚
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Richell(リッチェル)ゴム製シンクマット
食器やシンクを保護するシンクマット。クッション性の良いラバータイプ。 抗菌加工付き。
材質熱可塑性エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×32.5×0.6 質量(g)180 耐熱温度(℃)70
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由にカットできるカットライン付き。お手入れ簡単。丸洗いOK。ズレに強い!裏面スパイク加工
材質(本体)TPS樹脂(熱可塑性エラストマー)※裏面スベリ止めスパイク加工 ブラック
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)3000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)10.7 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
539,800 税込593,780
4日以内出荷

色移りのないオレフィン系エラストマーゴム板です 防振・防音・すべり止め 常温でゴム弾性があり、すべり止め、防振、防音に効果があります 耐熱老化性、耐候性、耐薬品性に優れています 燃焼した時、有毒ガスが発生しません
材質エラストマー
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

本品は便器根元のスキマ用汚れ防止テープです。掃除しにくいスキマ汚れの対策にご使用できます。抗菌・抗ウイルス効果があります。表面に付着したウイルスを減少させ、細菌の増殖を抑えます。目立ちにくい半透明テープです。便器やクッションフロアに貼って剥がせる粘着です。汚れても汚れが取れやすいので、お掃除がラク!尿が菌のエサになるので、早めの対策がおススメ!
用途便器の隙間 材質フィルム:熱可塑性エラストマー はくり紙:紙 粘着剤:アクリル系 半透明 種類隙間汚れ防止テープ 交換目安約3ヶ月 寸法(幅W×長さL)(cm×m)3×1.8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。 耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。 触感がよく風合いがすぐれています。 帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。 低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用 仕様粉ふり
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スベリにくいペアまな板。シートまな板付きで食材に応じた使い分けができ衛生的!
材質本体/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、シートまな板/ポリプロピレン 高さ(mm)350 質量(g)306 縦(mm)5 横(mm)240
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

細胞培養に適したチューブです。ヒートシーリングができます。耐酸性、耐アルカリ性に優れており、シリコーンに比べて耐薬品性に優れています。
材質熱可塑性エラストマー
1箱(15m)
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トイレットペーパーシートが使えるロック付きでらくらく固定専用ケース付きで場所を取りません
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレス銅板 外形寸法(cm)約7×5×高さ26.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
359 税込395
当日出荷

1m2当たり4Lもの油と水を吸収します。セミディスポタイプ(2~3ヵ月使い捨てタイプ)です。
用途厨房出入り口用マット。玄関用マット(軽歩行用)。工場から事務棟出入り口。オイル・水用。 材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:熱可塑性エラストマー樹脂 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)5.5 質量(kg)1.5 吸収量(L/枚)5.4 繰り返し・詰め替え対応
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

窓用シートで水を使わず簡単キレイに!。今お使いの窓用シートが取り付けできる。気になる内窓の手アカ・油汚れもスッキリ!。収納に便利なフック穴付き。拭き上げ・ひどい汚れはモップで清掃。専用モップ1枚付属。柄は伸縮柄になっています。
用途窓ガラス・網戸掃除に 付属品専用モップ1枚 材質グリップ/ポリプロピレン プレート(ブレード、差し込み口付)/ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー ハンドル/ポリアセタール モップ/ポリエステル、ナイロン 幅(mm)220 全長(mm)425~552 質量(g)158 奥行(mm)50 商品タイプ本体
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)1000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)3.7 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
189,800 税込208,780
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)4000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)14.2 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
699,800 税込769,780
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)500 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)1.9 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
89,980 税込98,978
4日以内出荷

タングステン粉末を熱可塑性エラストマーに高充填した高比重シートです。鉛と同等以上の比重を有し(比重11.5 )、高い放射線遮蔽能力があります。X線、γ線の遮蔽能力が優れています。高比重でありながら柔軟で加工性に優れていますので、様々な用途に応用可能です。柔軟性に優れ、折り曲げも可能です。ハサミ・カッター等での裁断や、穴あけが容易で、加工性に優れています。鉛含有材料を使用していないので、鉛害の危険性がなく取り扱いが容易です。長尺での提供により、加工コストを下げることができます。変形性に富み、曲面や複雑な形状部にも使用できます
用途・ファンモーターなど回転機器の振動防止やバランサー材。・スピーカーや音響機器の防振材。・X線照射機器(コンベア、検査機)の遮蔽シート。・X線管理区域の遮蔽材。・γ線の遮蔽材 長さ(mm)2000 幅(mm)300 厚さ(mm)1 質量(kg)7.2 比重11.5 引張強度(MPa)5 硬さ(デュロメータA)96
1枚
369,800 税込406,780
5日以内出荷

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル+ウレタンフォーム。★別売替カバー:有り
材質中材:熱可塑性エラストマー・ウレタンフォーム、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45% 質量(kg)1.1 サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ5.5
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・前ズレしづらく、ホームベース型座面に対応。・カバー使用の生地は髪の毛の7500分の1の極細繊維使用ですべりづらく、保温性、保湿性に優れます。・人間工学に基づく3D形状の立体格子状ジェル×1枚タイプ。★別売替カバー:有り
材質中材:熱可塑性エラストマー、カバー:(表)ポリエステル100%・(裏)ポリエステル55%・ポリウレタン45% 質量(kg)1 サイズ(cm)幅40×奥行40(25)×厚さ3.5
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

手を汚さずらくらくワックスがけ。 。使い切り特殊厚手シート付き。
付属品使い切り特殊厚手シート 1枚 材質グリップ:ポリプロピレン(抗菌加工)、グリップストッパー:熱可塑性エラストマー、ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆、抗菌加工)、柄入れ:ポリカーボネート、プレート:ABS樹脂、ワニ口:ポリエチレン・EVA樹脂、クッション:熱可塑性エラストマー、シート:ポリプロピレン・ポリエチレン・パルプ 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×710-1165 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ぞうきんもシートも両方使える。マイクロファイバークロス付き。グリップ・ハンドルは抗菌加工で清潔。クッションはエラストマー製で耐久性抜群!。伸縮ハンドルで収納もコンパクト。
付属品マイクロファイバークロス 材質グリップ:ポリエチレン(抗菌加工)、 ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、プレート:ポリプロピレン、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル・ナイロン (抗菌防臭加工) 質量(g)380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×685-1145 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

しっかり除圧し、安定座位を実現。
材質カバー:ポリエステル、中材:熱可塑性エラストマー・ウレタン・ポリエチレン 質量(kg)1.3 ケース入数3 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)40×40×8
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けるだけでトイレが華やかで明るい雰囲気に♪。やわらか低反発で座り心地◎
材質【表】パイピングポリエステル【中材】ポリウレタン樹脂【裏側】スチレン系熱可塑性エラストマー ホワイト 質量(g)約72 機能簡単装着、洗濯OK 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×165×10
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷

取り付けるだけでトイレが華やかで明るい雰囲気に♪。やわらか低反発で座り心地◎
材質【表】パイピングポリエステル【中材】ポリウレタン樹脂【裏側】スチレン系熱可塑性エラストマー ネイビー 質量(g)約72 機能簡単装着、洗濯OK 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)400×165×10
1枚
979 税込1,077
6日以内出荷

オールシーズン使えて貼り付けカンタン、吸着タイプの便座シート。 約1.2cmのふっくらとした厚みで肌触りがよいクッションタイプです。 便座に乗せるだけで取り付けカンタン、置くだけでピタッと吸着。 寒い冬場の便座のひんやり感がやわらぎます。暖房便座の節電対策にも。 ネットに入れて洗濯機で丸洗いできます。
適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー 取付方式吸着タイプ 寸法(cm)約39×17×厚み1.2
1個
499 税込549
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カートンシーラー プロ向け モノタロウ 動画あり
持ち手が柔らかいので握り易く、長時間の梱包作業でも疲れにくいので梱包作業をたくさん仕事で使われる方にお勧めです。 ローラー部がゴム製の為衝撃を与えても割れにくく、テープを伸ばしやすいです。 テープカットする時だけ刃が出る仕組みの形状の為、ケガしにくい形状です。
用途OPPテープ・クラフトテープでの梱包作業に。 仕様3インチ(76mm)紙管用 材質本体:鉄・PP・ABS、刃:ステンレス、ハンドル部:熱可塑性エラストマー(TPE) テープ幅(mm)50 本体寸法(mm)奥行64 本体寸法(mm)幅150 本体高さ(mm)260
1個
699 税込769
当日出荷

戸建てなどの広い玄関にオススメ。立ったまま簡単水切り!水が使える玄関にも、使えない玄関にも対応! 伸縮柄タイプなので、収納時は縮めてコンパクトになります。スキージー付きで、お掃除後に濡れた床面を水切りすることができます。 ウエットシートやクロスを取り付ければ、水を使わず手軽にお掃除することができます。 水だけで汚れをブラッシング&スクレーパーで水切り!玄関タイルブラシ。年末大掃除にも。清掃用具。玄関掃除
用途玄関タイル 材質ナイロン、ポリエステル、ポリエチレンフォーム 長さ(mm)715~1120 タイプ伸縮 シリーズ激落ちくん 本体寸法(mm)約200×80×715~1120H 材質(柄部)アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリプロピレン 材質(ヘッド)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。0.4mm厚まで対応可能です。様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。
材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールシーズン使える!おしりにやさしい、ふんわり柔らかな極厚クッション。吸着タイプの便座シートで取り付けカンタン。洗って繰り返し使えます。暖房便座の節電対策に。抗菌防臭。
適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー ライトグレー 取付方式吸着タイプ 規格極厚 寸法(cm)(約)39×17×厚み1.2~2.5
1個
799 税込879
当日出荷

超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。超長足タイプはドアと床の間 20cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個) 材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷