「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)870
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)50
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)5800
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明
材質ABS
全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)
直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)
質量(g)約740
タイプ二重絶縁
消費電力(W)35
口金E26
コード長さ(m)5(VTC2C)
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋内用
LED寿命(時間)約40000(素子)
明るさ(Lm)4000
光色昼光色
関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)
電球の種類LED
照射角度(°)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
電球の種類LED
消費電力(W)最大500
設置場所屋内用
明るさ(Lm)約2400
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
仕様二重絶縁
周波数(Hz)50/60
スイッチロッカースイッチ(シーソー型)
口金E-26
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
LED寿命(時間)約40000
照射角270度
光色昼光色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
超軽量&長持ちシート。
紫外線劣化防止剤を添加して、シートの劣化を抑制。
#4000UVシートよりも軽い。市販されているUVシートの中で最軽量(メーカー調べ)
紫外線を99.9%カット(メーカー試験結果)
場所に合わせて使用していただけるリバーシブル仕様(表:シルバー/裏:ブラック)
色表:シルバー/裏:ブラック
形状折りたたみタイプ
特性耐UV
材質(本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
研削用エコノミータイプです。
黒と茶色のツートンカラーの砥石です。
優れた切れ味と作業性を追及した汎用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレスの研削作業。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材A/WA
質量(kg)2.58
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒A/WA
適合材一般鋼・ステンレス
質量(kg/枚)0.10
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!
付属品USBケーブル・取扱説明書
材質本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂
質量(g)約450
連続使用時間High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)‐10~40
電源タイプ充電式
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ170×幅100×奥行100
充電可能回数約300~500サイクル
明るさ(Lm)High:1000/Mid:500/Low:250
USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)
電球の種類LED
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー
色黄黒
長さ(m)1.2~2
直径(Φmm)40(34)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)PE
材質(バー)ABS
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軽くてかさのあるものの運搬、保管に便利です。
容量は通常のコンテナバックの2倍!
劣化したコンテナバックの移動にも!
仕様丸型、釣りベルト、反転ベルト付き
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)1000
容量(m3)2
1パック(10枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
ブルーシート 軽量タイプ
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ハトメアルミハトメ
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)約4.8
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
電源タイプコード
使用場所屋内型
LED寿命(時間)30000
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。
用途屋内外工事現場の保護カバー、農水産業用シート。
ハトメピッチ(cm)90
種別プラスチックハトメ
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#2000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
伸度(%)縦15.8、横15.4
引裂強度(N)縦125、横80
引張強度(N/50mm)縦433、横363
シート厚さ(mm)0.18
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)(内径12mm)
LEDリーフクリップの交換用部品です。
定格電圧(V)AC100
口金E26
電線長さ(m)4.8
電線仕様-種別入力プラグ
プラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心
使用環境温度(℃)-10~40
連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台
有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで
入力電圧範囲(V)AC90~125
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ屋内型
LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
顔全体を覆い飛沫・粉塵を防ぐ簡易式フェイスガード。
仕様厚み/約0.25mm
材質シールド部/高透明度APET、スポンジ/ポリウレタン、ヘッドバンド/スパンデックス・ポリエステル
色クリア
サイズフリーサイズ
質量(g)約36
寸法約幅325mm×高さ220mm
生産国中国
アズワン品番65-0339-22
1パック(10枚)
¥2,858
税込¥3,144
翌々日出荷
関連キーワード