材質綿
材質木
仕様最長保温目安時間:約60分
材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)約1.6
容量5合(MAX)
消費電力(W)50
電源単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)2
内径×深さ(mm)Φ216×H192
保温温度約36~42℃
EBM品番1647920
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
容量(升)3.5
消費電力(W)50
電源(V)単相100
外寸(mm)Φ415×H401
適合サイズ大
保温温度37℃
EBM品番4286800
1個
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
シャリのこびり着きを
防ぎます
用途敷金板をネットの中に入れて使用します。
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつの上に乗せて
蓋をします
1個
¥3,598
税込¥3,958
14日以内出荷
出来たシャリを保存する
用途天然木を使用する事により
シャリの乾燥を防ぐ
1個
¥15,980
税込¥17,578
14日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ヒーターの保護
用途敷金板、ヒーターの上に置く
事により保護になります
1個
¥3,398
税込¥3,738
14日以内出荷
容量(L)16(みそ汁100杯)
質量(kg)9.5
電源単相100V230W、蒸気熱保温方式
コード長さ(m)約2
外寸(mm)Φ415×H359
EBM品番4287500
1個
¥73,980
税込¥81,378
欠品中
シャリの乾燥を防ぎます
用途おひつ全体をかぶせる
ように蓋をします
1個
¥6,998
税込¥7,698
14日以内出荷
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
コード長さ(m)約1.6
材質ステンレススチール
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6
付属品専用レードル(おたま付き)
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0601
TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
寸法(横×縦)(mm)300×300
材質ひご:竹 紐:綿
質量(kg)0.18
TKG品番9-0535-0901
TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ご飯がこびりつかず釜洗いがら~くらく。とても便利な省エネネット。
材質テトロン
耐熱温度(℃)240
お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。
用途に合わせて選べる容量
スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。
湯せん式じゃないからラク
お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。
温度コントロールしやすい
マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。
ダブルヒーターだからコゲにくい
保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。
寒い日でも温度が下がりにくい
乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。
液晶だから見やすいパネル
温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。
操作しやすい上部のパネル
操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。
汚れにくく耐久性が高いふた
ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
色ステンレス(XA)
電源(V)単相100専用
お手入れのラクなフロリン加工の内なべ。収納もラクラク、コードリール付き。
種別保温専用
炊飯容量:3合用・遠赤外線セラミックの微細な構造が生み出す臭いの 吸着効果でご飯を美味しく保存します。冷蔵庫での保存ができ、そのまま電子レンジでの 温め直しも可能です。電子レンジでの使用が可能です。
容量(L)1.5
材質耐熱陶土
外径(Φmm)200
内径×深さ(mm)200×75
TKG品番9-0699-0701
TKG品番(2017)6-0618-0901
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール
質量(kg)4.2
電源(V)単相100・50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.6
温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)320×280
TKG品番9-0817-0401
TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
関連キーワード