20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湿熱を利用し、更に天然木枠と布が程よく水分を調節し、シャリを最高の状態に保ちます。 シャリは人肌温度の37℃前後で、いつも切りたての温度帯を保ちます。 長時間でもシャリの温度は変わりません。
材質ボディ/鋼板(木目)、外鍋/ステンレス、内鍋/アルミ 質量(kg)6.2 保温温度37℃ 容量2.5升 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)47 寸法(直径Φ×高さH)(mm)383×410 TKG品番9-0700-0501 TKG品番(2017)6-0617-0501
1個
55,980 税込61,578
当日出荷



1枚
979 税込1,077
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスレンコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。保温・保冷性に優れたロングラン商品で、レジャー飲食業界、炊飯業界、外食産業等、様々な分野でご利用いただけます。 強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。 エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックです。耐衝撃性に優れており、繰り返しご使用いただけます。 エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインしています。コンパクトな寸法と軽量性は、女性でも楽に扱うことができます。 エスレンコンテナに使われている素材は、食品分野に広く使われている樹脂で食品衛生上も問題ありません。さらに接着剤を一切使用しない設計ですので、食品関係に安心してご利用いただけます。
用途レジャー飲食業界:ホテル・レストラン等の氷、清涼飲料の一時保管用 菓子業界:洋菓子・和菓子・パン及び生地運搬配送用及び一時保管用 材質ポリプロピレン樹脂
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こびり付きません。 釜洗いの時間と労力を軽減します。 節水のお役に立ちます。 水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炊き上がったばかりのほかほかごはんを、電気でしっかり保温。 炊飯容量を考慮した余裕のサイズ 保温容量に余裕があるからフタを閉めても、ふっくらごはんが押しつぶされません。 移し替えや、混ぜるのが簡単な内容器 広浅の内なべは底まで届きやすいので、ごはんの移し替えがしやすく、混ぜやすいので負担が軽減できます。 防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」で簡単操作 ふた部分に防水性に配慮した電源スイッチがあるので、コンセントを抜くことなく手元で操作できます。 取っ手つきで軽いから持ち運びが簡単 軽量設計の内なべは取っ手がついているので、運びやすく洗いやすいです。 置き場所に困らない 「Ag+抗菌加工※1立つしゃもじ」 抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじがついています。 試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:JIS Z 2801に基づく 抗菌の方法:Ag+ 抗菌の対象部分:しゃもじ 99%の抗菌効果(試験番号20220018093-1)
電源(V)単相100専用
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソリッド形 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。
軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
879 税込967
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ご飯のがんこなこびりつきがなく、釜洗いがスピーディになります。 釜にご飯のこびりつきやこげつきがなくなるので、お米のロスが少なくなり経済的です。 釜洗いが簡単にすむので、作業時間が少なくなり水道料も経済的です。 ご飯の炊きあがりは従来よりもおいしく炊き上がります。
使用方法(1)はじめてお使いになるときは、鍋などで熱湯で5分くらい煮沸してください。(2)ご使用の前後にお湯あるいは水で簡単に洗ってください。(3)釜の内側にほっかほかネットを大きく広げてください。(4)広げたほっかほかネットの上にといだお米をいれて適量の水を加えます。余った部分のほっかほかネットはお米の上の釜の内側に折り曲げて寄せておきます。(5)お米が炊き上がりましたらほっかほかネットの折り曲げた部分のコーナーを軽く引いて、ジャーに移します。その際米を釜の中で軽くほぐして取り出します。(6)釜とほっかほかネットはご使用のたびに洗ってください。 材質ポリエステル(強力糸)100%
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
14日以内出荷



1袋
219 税込241
当日出荷

ステンレスボディのお手入れが簡単な保温専用ジャー。断熱材を使用して保温。電気を使わないので、旅館やホテルでの使用に最適です。積み重ねて収納ができる省スペース設計。ガスで炊いたお米をおいしく保ちます。
質量(kg)4.8 容量(L)5.7(3升2合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×36×33 保温効力(℃)(6時間)78以上
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

材質ポリプロピレン ダークブラウン 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機不可
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外寸(mm)Φ240×H162 仕様最長保温目安時間:約60分 材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル 質量(kg)約1.7 容量5合(MAX) 消費電力(W)50 電源単相100V(50Hz、60Hz) 電源コード(m)2 保温温度約36~42℃ EBM品番1647930
1個
45,980 税込50,578
欠品中

材質ポリプロピレン・断熱材 容量(L)20 外寸(mm)483×373×H256 内寸(mm)372×305×H180 耐熱温度(℃)0~80 収納の目安ごはん(5升入)、寿しシャリ、弁当箱(20個)、豆腐(2号パック40個) EBM品番4930400
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷