こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途K熱電対用ミニチュアコネクタ
種別K熱電対用
アズワン品番1-9930-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利
●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用
耐熱温度(℃)220
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
補償導線の延長・接続に使用できます。
セット内容オス×1 メス×1
寸法(mm)16.5×46.5×8
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-1611-01
1組
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
種別プラグ
コネクタ形状インライン
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアインラインプラグコネクタ
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
アメリカ規格協会(ANSI)カラーコードを採用した熱電対コネクターです。
耐熱および耐衝撃性に優れています。小型設計で場所を取らず接触圧が強い高品質のコネクターです。
耐熱温度(℃)200
種別ソケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状インライン
コネクタミニチュア
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤソケットコネクタ
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグ / ソケットコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = ANSI熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = クイックワイヤプラグ/ソケット = プラグ/ソケット最大温度 = 220℃ミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケット. K型熱電対用のミニチュア又は標準のクイックワイヤプラグ及びソケットです。. クイック接続タイプでは、すばやい終端処理が可能 フラットなプラグピン付きのミニチュアコネクタ、標準のものには丸型ソリッドピンが付属 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度: 220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ併用 = タイプK熱電対基準合致 = BS熱電対タイプ = K色 = 黄コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = プラグ最小温度 = -35℃最大温度 = 220℃タイプJ、K、Tの標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対タイプに合わせたフラットピンの標準及びミニチュア熱電対コネクタです。汎用使用に最適です。. 熱電対タイプJ、K、Tを用意 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止 コンタクトは高品質の熱電対合金製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
耐久構造。ASTM / ANSIのカラーコードに対応。拘束カバーねじ。20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。
適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル
色黄色
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)-29 ~ 180
熱電対K
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久構造。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)- 29~180
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

熱電対コネクタ ミニ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
仕様●ミニチュアインラインプラグ。熱電対タイプK、J、T、E、N、R/S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタは熱電対に合ったフラットピンを備えており、幅広い用途に使用できます。極性化ピンの採用で接続ミスを防止コネクタは直径4mmまでの熱電対ケーブルに対応ANSI仕様準拠の識別カラー使用最大動作温度220℃
色黄
種類プラグ
基準規格ANSI
熱電対Kタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
プローブ径(Φmm)4
アクセサリタイプ熱電対コネクタ
コネクタサイズミニチュア
コネクタタイプフラットピン
最大動作温度(℃)220
最小動作温度(℃)-35
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
色緑
タイプメス
熱電対R/S
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
16日以内出荷
精度クラス2
端子ミニチュアコネクタ
素線の種類K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
精度クラス2
端子ミニチュアコネクタ
素線の種類T
仕様Kタイプ(黄色)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ソケット
取付方式ナイロンクリップ
温度範囲(℃)-35~+120
コネクタ形状パネル取り付け
コネクタミニチュア
アクセサリタイプミニチュアパネルソケットコネクタ
種別ソケット
コネクタ形状インライン
コネクタミニチュア
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプミニチュアインラインソケットコネクタ
アクセサリタイプミニチュア基板ソケットコネクタ
コネクタミニチュア
コネクタ形状基板実装
種別ソケット
取付方式基板実装
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
コネクタ形状パネル取り付け
コネクタミニチュア
アクセサリタイプミニチュアパネル取り付けソケットコネクタ
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
コネクタ形状インライン
種別プラグ
温度範囲(℃)-35~+220
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップとケーブルクランプ一体型。グロメットで張力緩和。40 AWG(Φ0.08)~ 20 AWG(Φ0.8)の撚線または単線、編組、TWSH、外装ワイヤに対応。線を曲げずに直伸で接続可能。書き込みウィンドウ。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
材質(本体)ガラス充填ナイロン
耐熱温度(℃)-29 ~ 180
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)【拘束クランプ】最大5.5
アクセサリタイプミニチュアクイックワイヤパネルソケット
コネクタミニチュア
コネクタ形状パネル取り付け
種別ソケット
取付方式ステンレススチールブラケット
温度範囲(℃)-35~+220
仕様アクセサリタイプ = ケーブルクランプ併用 = ミニチュア熱電対コネクタ基準合致 = RoHS対応取り付けタイプ = シャーシ取り付け標準熱電対コネクタに丸型ピンを装備し、ピンサイズを不均一にして極性化を施しました。. 標準及びミニチュアコネクタ. 熱電対、延長ワイヤ、補償ケーブルとともに使用し、同じタイプの製品と完全な互換性がある極性化ガラス繊維入りポリエステルコネクタ 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、B、銅で用意しています。. 最大ワイヤサイズ0.5 mm2 IEC仕様準拠の識別カラー使用 ワッシャを含む 外部ケーブルクランプを利用可能 ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 パネル取り付け 標準丸型ピンプラグコネクタに対応 小型又は標準タイプの熱電対コネクタ用ケーブルクランプ RSが販売しているほとんどのインラインプラグ及びソケットタイプに適合 ケーブルとコネクタをしっかりと固定 直径3.0 mm以上のケーブル用 ステンレススチール製 すばやく簡単に装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
被覆熱電対素線接続用のリード線付きワンタッチコネクタです。(K熱電対)。ワンタッチで接続できるため、被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤーセンサ)と指示計の接続が容易にできます。
材質ワンタッチコネクタ部→スプリング:ステンレス鋼/導電部:電気銅、スズメッキ/ハウジング:ポリアミド ケーブル;ビニール被覆
寸法(mm)60×25×122
質量(g)約19
ケーブルK熱電対 クラス2/被覆熱電対素線(ビニール:Φ0.32)×0.1m
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
タイプシース型・コネクタ付き
端末仕様オメガタイプコネクタ
リード線(m)2
k熱電対センサ接続用のミニチュアコネクタ
仕様k熱電対センサー接続用
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類K
耐薬品性に優れており、水中や電気的絶縁の必要な箇所での計測に最適です。また、マイナス100℃まで測定可能なため「超低温フリーザー」等の測定にも最適です。
精度クラス2
温度測定範囲(℃)-100~200
線径(Φ)0.32
素線の種類T
端末は熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)仕様コネクタの耐熱性を向上(Max.230℃ *表面耐熱温度)センサの着脱が簡単にできるスライドカバー式コネクタ(特許出願済み)
仕様●コネクタ材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド●コネクタ部表面耐熱温度:230℃●リード線:0.1Φ×30 KXタイプ補償導線 標準1m●リード線被覆:シリコン被覆(緑)●リード1m時の抵抗値:45Ω(ST-50(100mmタイプ)装着時)●コネクタ寸法:35×12.7×10.6(長さ×幅×厚み)mm●接続仕様:熱電対コネクミニチュア型(クランプ付)
アズワン品番67-5264-21
1本
¥6,398
税込¥7,038
43日以内出荷
K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g
アズワン品番68-0449-26
1台
¥3,890
税込¥4,279
6日以内出荷
必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプB熱電対。応用例 = ミニチュアコネクタ。コネクタ タイプ = フラットピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = B。コネクタサイズ = ミニチュア。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。. アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
ドロッパタイプのため、低ノイズ、高速過渡応答特性の性能を実現しました。
電圧、電流の立ち上がり/立ち下がり時間を独立に設定することができます。
4つの電流レンジと2つの電圧レンジを備え高精度測定を提供します。
ヒーター等による一定加熱等が簡単に対応できる定電力設定機能
温度測定のためのKタイプ熱電対のミニチュアコネクタ用ソケットを装備
パネル設定と時間を指定したシーケンス機能
電圧・電流モニタ、温度を記録できるロギング機能
外部アナログコントロールでは電圧または抵抗値による電圧値/電流値制御およびモニタ出力が可能。
通信インタフェースは、USB、LAN、RS-232C、RS-485を標準(RS-232C/RS-485は専用コネクタを使用)
質量(kg)約5.5
表示LCDカラー表示
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)AC100/120/220/240±10%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313
機能リモートセンシング機能、スルーレート可変、測定レンジ切換え、保護機能、CC優先機能、ブリーダー回路切離機能、シーケンス機能、データログ機能、積算機能、プリセット機能、温度測定、時計・カレンダー、外部アナログ制御、USBホスト
インターフェースUSB-CDC、RS-232C、RS-485(4線)、LAN ※RS-232C、RS-485、GP-IBは変換コネクタが必要、LANはSocket通信およびHTTP通信によるブラウザ操作が可能
消費電力(VA)300
定格出力電力(W)100
入力周波数(Hz)47~63
モード定電圧、定電流、定電力自動切換え
入力変動【CV】3mVrms、【CC】4.25mArms
負荷変動【CV】6mVrms、【CC】4.25mArms
定格出力電圧(V)20
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル【CV】0.5mVrms、【CC】2mArms
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ