411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。 柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など
1個(1m)ほか
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 仕様クリップ付 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1 耐熱温度(℃)120 耐油温度(℃)100
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性、伸縮性に優れ、摩耗に強い配線・ホース・ワイヤー保護材。伸縮性に優れ、配線やホースをスムーズに挿入しやすい構造。圧縮すると内径が2倍以上に広がる為、内部にコネクタなどがあった際でもフィットします。耐熱-70℃~+125℃。
1セット
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 最高使用圧力(MPa)1.0 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30~100 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 特性耐油、耐候
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ゴム製品は気候や寒暖の差等の理由で硬化していきます。 定期的な交換をお薦め致します。
材質ゴム 長さ(m)1 メーカー汎用
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1 付属品ホースクリップ:5個 耐圧(MPa)1
1本ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。
用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送 使用流体一般作動油、潤滑油、重油など 外面黒色スムース・アース線なし 特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
1本
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

内層にNBR(ニトリルゴム)を採用した二層構造のホース。 耐熱・耐寒・耐油・耐ガソリン性に優れています。
長さ(m)1
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラレプラスチックス燃料用ホース
コンパクトにボビン巻した外ブレードタイプ。
用途小型農業機械などの給油用。灯油、軽油、マシン油等の鉱物性油の輸送。 最高使用圧力(MPa)0.1 使用流体 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ5個 適合汎用 長さ(m)1
1セット
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊樹脂配合により弾力性、柔軟性に優れた耐油ホース 折れにくく狭細部への取付けや配管などに最適。
用途農業機械などの燃料二次配管 材質軟質塩化ビニル ピンク 使用温度範囲(℃)-30~70 使用流体油、水、空気 特性耐油
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カクイチ燃料ホース
潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 クリアレッド 使用温度範囲(℃)0~35
1巻
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。
用途小型農業機械等の給油用。 材質ゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-30~60 使用流体潤滑油や混合油
1巻
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。 潤滑油や混合油の簡易配管などにご使用頂けます。 小型農業機械等の給油用。
仕様●内径:12mm●外径:16mm●長さ:15m●色:クリアレッド●使用温度範囲:0℃~35℃ アズワン品番67-9133-89
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維 長さ(m)1 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)1.5
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンを含むあらゆる種類のガスの輸送用に設計されました。
用途青色:酸素の供給のみに使用、赤色・橙色:水素・プロパン/ブタン・天然ガス・DMF・MPS・LPG・メタン・アセチレンに使用 材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、外被ゴム:耐オゾン性及び耐気候性合皮ゴム 形状平滑 青+赤/橙 使用温度範囲(℃)-25~70 適合規格ISO3821 最高使用圧力(MPa)2 表示UFG 推奨ホース径(mm)(ニップル外径・ホース内径)0.5~1 補強層高張力合成繊維
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本(2m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
679 税込747
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンス時に重宝するホースプラグです。ホース穴に差し込む事で燃料の流出や異物の混入を防ぎます。
セット内容ホース内径Φ4~Φ5対応、ホース内径Φ5~Φ6対応、ホース内径Φ6~Φ8対応各1 適合車種汎用
1セット(3個)
599 税込659
当日出荷

燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
長さ(m)15
1巻(15m)
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに 仕様(エレメント個数)一次側:1個、二次側:1個 付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート 寸法(mm)470×520×1175 質量(kg)34 フィルター容量(mL)10000 モーター(W)200 吐出量(L/min)30
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

2段階ろ過で水と、スラッジを効率良く、ろ過をします。 エレメントは洗浄可能なステンレス製。 強力ポンプでスピードアップ。
用途建機のメンテナンスに 付属品カム式カプラ付きワイヤー入り耐油ホース(5m)×2本、洗浄ノズル(塩ビパイプ:22×1200、17×1200)、本機運搬用カート 寸法(mm)470×520×1175 質量(kg)36 モーター(W)400
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる形状に柔軟に対応するシングルブレードホースです ねじれのない曲げを強化、保護、提供します 水、油、空気、燃料ホースに適しています すぐに修理を行います 数秒で手で形をします タイプ304ステンレススチール セットには、合計 19 個のピースと 7 種類のサイズが含まれています
仕様●長さ:231mm●内径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●外径:13 mm, 16 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm, 28 mm, 36mm●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4811 アズワン品番65-7976-90
1個
119,800 税込131,780
欠品中

タイゴンホース 15m
。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723 アズワン品番65-7907-27
1個
23,980 税込26,378
欠品中

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720 アズワン品番65-7907-53
1個
42,198 税込46,418
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.03mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4714 アズワン品番65-7920-63
1個
22,729 税込25,002
欠品中

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:3.17mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:9.52mm●コード番号:912-4726 アズワン品番65-7907-33
1個
33,699 税込37,069
7日以内出荷

十川ゴムアセチレンホース
エコ商品
溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
使用圧力(MPa)0.15 表示ACE 外径(Φmm)15.9 補強層2S 概略質量(g/m)170 内径(Φmm)9.5 仕様ホース径Φ9.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイゴンホース 50m
高性能透明フッ素樹脂チューブSaint-GobainのVersilon FEPチューブは、物理的耐性と化学的耐性に優れた高性能透明フッ素樹脂チューブです。Versilonチューブは、化学的に不活性な熱可塑性樹脂を用い、高純度を実現しています。金属製やゴム製の代替品と異なり、Versilon FEPチューブは、非腐食性と非酸化性を兼ね備えています。他のプラスチックと異なり、Versilonチューブは、溶剤、酸、燃料による影響をほとんど受けません。各在のグレードのFEPが用意されており、用途の要求に合わせてチ
仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon FEP●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1920 アズワン品番65-8039-03
1個
151,200 税込166,320
欠品中

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-20 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

RS PROホース RS PRO 5m
エコ商品
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 38mm。外径 = 47mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 8バール。使用流体/用途 = 燃料オイル。動作温度 Min = -10℃。最高作動温度 = +55℃。色 = 青。長さ = 5m。フレキシブル = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷