145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手のひらサイズのセルで、手軽に燃料電池の実験ができます。
仕様水素消費量:1000mAの電流を流した時最大7mL/min 寸法(mm)85×70×70 電圧(V)0.4~1.0 電流(mA)最大1000
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

JS-7900 マグネシウム燃料電池カー エレキット 動画あり
マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水 セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚 質量(g)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,588 税込1,747
当日出荷

JS-7906 燃料電池ミニバギー エレキット 動画あり
エレキット燃料電池ミニバギー
RoHS
パワー伝達のしくみが見える! マグネシウムと塩水と空気で発電して動く、燃料電池バギーカー。 アーチ型ボディのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚付き、1回の発電で約15分、繰り返しつかうと1枚で約3時間走ります。
仕様はんだ付:なし 質量(g)約40 使用工具ニッパー,コップ,塩,水,棒,ドライバー(マイナス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×55×118 組立時間1~2時間 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)10以上 発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ) 付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個 材質塩化ビニル 寸法(mm)140×80×80(突起部含む) 電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
13,500 税込14,850
当日出荷

4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
適合JS-7900、JS-7902用 セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
1個
399 税込439
当日出荷

鈴木楽器製作所燃料電池車 H-racer2
Hレーサー2.0はリモコン操作やLEDの点灯機能を加えた 新世代のHレーサーです。従来のHレーサーよりもさらに早く、 そして長く走行することができます。
仕様●セット内容●▼1Hレーサー2.0●▼2ソーラーパネル●▼3水素ステーション●▼4コントローラー●▼5接続ケーブル●寸法●▼H-racer2.0 本体:75×158×47cm●▼水素ステーション:95×72×108cm●▼ソーラーパネル:60×150×6mm●▼コントローラ:42×85×35mm●重量●▼H-racer2.0 本体:175g●▼水素ステーション:253g●▼ソーラーパネル:75g●▼コントローラ:35g アズワン品番67-2506-77
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KG-071 ジーキュービックG700クレマ(カセットボンベ式携帯発電機) ニチネン 動画あり
カセットボンベだけで使える携帯発電機!。一酸化炭素を検知するCOモジュールを搭載し、安全性を確保。10kgで女性でも使いやすいコンパクトさとスタイリッシュなボディ。付属の電池ユニットで寒くても使えるガス気化ヒーター仕様など使い勝手も抜群!
定格電圧(V)(交流)100、(直流)5 定格電流(A)(交流)7A、(直流)合計3.1 定格周波数(Hz)(交流)50/60 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ) 騒音値(dB)56(7m) 全長×全幅W×全高(mm)395×221×345 乾燥質量(kg)10.4 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 電圧調整方式インバータ式 駆動方式エンジン直結 定格電力(VA)(交流)0.7k アズワン品番64-8886-76 コンセント(交流)許容20A×2個、(直流・USB)1.0A/2.1A(合計2個) タンク容量カセットボンベ×1本 RoHS指令(10物質対応)対応 音響パワーレベル(dB)81(無負荷運転時)/88(定格運転時) 定格運転時間(分)約40(100%負荷)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

東京電機大学出版局燃料電池の技術
電気自動車のエネルギー源や家庭での電気発電設備に使われ、次世代エネルギーとして期待される燃料電池。その開発課題と対策を、最新の研究をもとにまとめた書。具体的な原因の究明や有効的な解決策を示す。
ジャンル電気 分類専門 判型A5 ページ数223 著者名西川尚男 初版年月2010/06
1冊
3,600 税込3,960
10日以内出荷

微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極) 寸法(mm)Φ90×110
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒 材質ABS樹脂 質量(kg)注水前/2、注水後/4 出力電圧DC5.0V 最大電流(A)5ポート合計 5.0 出力電流(A)【最大】5.0A(5ポート合計) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×147×213 保証期間5年(使用期限:10年) アズワン品番7-4147-01 USBポート数5ポート 充電個数30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合) 蓄電池容量(Wh)280
1個
44,980 税込49,478
当日出荷



マグネシウムと酸素と塩水で発電して走る燃料電池の組立キット。有害物質を含まない、環境にやさしい新エネルギーを体験できます。
仕様【部品数】10、マグネシウムシート3枚付き 組立寸法(mm)41×77×19 発電方式空気マグネシウム燃料電池
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。 難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
1個
15,000 税込16,500
4日以内出荷

純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。
仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min 付属品チューブ2本、ゴム栓3個 寸法(mm)85×190×90 電流(mA)0~500 動作電圧(V)1.4~1.8
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

手作り電池や燃料電池など比較的電圧が低い実験に最適な接続モジュールです。動作は、音・光・動きで確認することができ、スイッチの操作でオン・オフが可能。
仕様負荷:電子オルゴ-ル(電子メロディ-)(電圧1.2~3.6V、電流0.1~0.15mA)、LED(電圧1.0~3.5V)、プロぺラモ-タ-(電圧1.5~12V、電流10~15mA) 付属品レモン電池用LED 寸法(mm)250×110×200
1セット
14,000 税込15,400
4日以内出荷

水道水で電気分解できるので、水酸化ナトリウム水溶液が不要で安全に実験できます。
付属品シリコン栓(大)1個、(小)2個 材質本体:ポリカーボネイト、ガス発生管:ガラス 寸法(mm)100×90×220 質量(g)180 電極陽極:白金めっきチタン、陰極:ニッケル
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧1.2~3.6V 消費電流150~300μA 寸法(mm)38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5秒 付属品マウスピース10個 電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000~2.000 本体寸法(mm)120×50×25 本体質量(g)85 センサータイプ燃料電池センサー ディスプレイ1.7インチVAパネル 寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方 センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%; 関連資料(1.09MB) データ記録件数直近50回分を保存 分解能(mg/L)0.005
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
種別リニューアルボックス スペース引込開閉器用スペース:なし タイプ燃料電池・ガス発電対応 深さ(mm)100 縦(mm)350 横(mm)150 入数1台 収納機器BSHE 32033(20A)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

可逆性PEM燃料電池で水を電気分解し、発生するクリーンな水素を燃料として走行する燃料電池学習キットです。走行の際は青色LEDが点灯し、障害物を避け自動的にコースをとります。
仕様●セット内容●1シャシー(モーター付)●2燃料電池(セル)●3電池ケース●4ソーラーパネル(スタンド付)●5アウターシリンダー×2●6インナーシリンダー×2●7チューブ●8注射器●9ケーブル×2●電極面積:燃料電池/6.25cm2●燃料電池出力●燃料電池:DC0.6V/300mW●寸法●本体:130×220×85mm(組立時)●燃料電池:54×17×54mm●ソーラーパネル:60×150×6mm●重量●本体:284g●燃料電池:154g●ソーラーパネル:75g●備考:精製水100cc(化学教材店、薬局等で アズワン品番67-2506-75
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 機能家庭用燃料電池システム用
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マグネシウムと塩水と酸素で発電して、モーターで動く、燃料電池バギーカーの組み立てキットです。アーチ型ボディーのコックピットに燃料電池をセットすると、前後の大口径タイヤとファンを回転させて、軽快に走り出します。燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、くり返し使うと1枚で約3時間走ります。発電の原理を体験できる楽しいキットです。
判型定型外 初版年月2022/05/10
1冊
1,600 税込1,760
4日以内出荷

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池システム用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池・太陽光発電システム用
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

発電システム用住宅用分電盤
形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 機能家庭用燃料電池・太陽光システム用
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。
用途Bluetooth(R)通信機能付き燃料電池式アルコールチェッカー HCS-AC03BTWH専用の交換用マウスピースです。 。交換用のマウスピースの10個セットです。 。マウスピースは、強いにおいや汚れがある場合に交換してください。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途住宅用 適合機器(収納機器)BWJ3203(20A) 縦(mm)325
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、太陽光発電システムやエコウィル、エネファームに対応が可能になります。
仕様燃料電池/ガス発電対応 種別リニューアルボックス タイプBQR、BQE共通タイプ 縦(mm)325 横(mm)150 入数1台 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30 収納機器BJWA 3203(20A)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス発電・燃料電池対応
縦(mm)280 横(mm)550 深さ(mm)90 仕様フタなし ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガス発電・燃料電池対応
縦(mm)220 深さ(mm)90 仕様フタなし ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。ウォームアップ後、約1~2秒の吹きかけで測定が行えます。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。一定値以上のアルコールが検出されるとアラーム音と画面の色の変化でお知らせします。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データ
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●校正:最終校正日から12ヶ月●ウォームアップ時間:約15秒●吹きかけ時間:約1-2秒●プリント機能:Bluetoothプリンター(別売り)による印刷●測定範囲:0.000-2.000mg/L●付属品:専用ケース×1、USB接続ケーブル×1、ブローイングカップ×2●測定記録保存件数:28000件●PCアプリ出力形式:CSV●電源:単3アルカリ乾電池×3本(電池別売り)●本体寸法:225×60×30 mm●本体重量:189g(電池含まず)●使用温度範囲:-55~50℃(結露 アズワン品番65-8303-17
1個
41,880 税込46,068
5日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にアルコールチェック時に使用される単位であるmg/Lのみの表示が行えます。また、アラームによる警告の閾値は固定値です。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g アズワン品番65-8654-26
1ケース(5個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要あり
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:0℃~50℃●保管温度範囲:ー20℃~70℃●電源:単4アルカリ電池/2本(電池別売り)●本体寸法:120×50×25mm●本体重量:電池含まず/85g アズワン品番65-8654-28
1ケース(20個)
269,800 税込296,780
5日以内出荷

仕様純度:99.99%以上、高圧ガス保安法:適用外、標準状態水素容量(L):約60、外径×高さ(mm):Φ51×166 質量(kg)約0.9 常用圧力(Pa)0~0.99 M アズワン品番2-1562-01
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。直近50件までの測定記録を確認することができます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。※本製品は日本で一般的にア
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●データ記録:直近50回分を保存●センサー寿命:50000回または3年どちらか早い方●反応時間:3-5秒●吹きかけ時間:約5秒●測定範囲:0.000 ~ 2.000mg/L●センサー精度:呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L; 0.40mg/L以上のとき±10%;●分解能:0.005mg/L●マウスピース:10個付属●ディスプレイ:1.7インチVAパネル●使用温度範囲:~50℃●保管温度範囲:-20℃~70℃●電源:単4アルカリ アズワン品番65-8654-27
1ケース(10個)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。直近20件分のデータを記録します。
仕様●センサータイプ:燃料電池センサー●センサー寿命:500回または1年(交換可:適合センサー BS-ALC-RS-MP018)●測定範囲:0.000-2.000mg/L●ウォームアップ時間:約10秒●吹きかけ時間:約5-7秒●測定データ記録件数:20件●使用温度:0~55℃(結露無きこと)●保管温度:0~55℃(結露無きこと)●電源:単4アルカリ乾電池×1本●本体寸法:110×46.5×17.5 mm●本体重量:89g●梱包寸法:11.6×17.5×3.5 mm●梱包重量:135g
1箱(5個)ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

令和4年4月より改正された道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 操作方法は簡単で、ボタンを押して7秒ほど息を吹き込むだけ。測定が完了するとアラームでお知らせします。 マウスピースへの吹き込み時、正常に吹き込みが行われたかを判定することができます。 センサーが着脱式なため簡単に交換することが可能です。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 直近20件分のデータを記録します。
用途始業時や運転前のアルコールチェック 仕様吹きかけ時間:約5-7秒 適合センサー:BS-ALC-RS-MP018、マウスピース:BS-ALC-MP0405-20p 電源単4アルカリ乾電池×1本(電池別売り) 測定範囲(mg/L)0.000-2.000 本体寸法(mm)110×46.5×17.5 本体質量(g)89 使用温度(℃)0~55(結露無きこと) センサータイプ燃料電池センサー 寿命センサー:500回または1年(交換可) 保管温度(℃)0~55(結露無きこと) 関連資料(0.68MB) データ記録件数20件
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷