77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●上・下部:TS19/38●角度約75°・105°●枝全長:200mm アズワン品番65-6829-83
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

ナリカ燃焼台
東京書籍 中学2年生 化学変化 手で持ちながら実験を行う燃焼さじと違い、バットなどに置いて安全に燃焼実験を行うことができます。スチールウールなどの物質が燃えたときに酸素が使われているか調べる実験に最適です。
寸法(Φ×mm)約75×80
1個
700 税込770
3日以内出荷

1セット(2個)
3,988 税込4,387
4日以内出荷

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き 材質アルミ 寸法(Φ×mm)75×2
1個
500 税込550
6日以内出荷


スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。
用途金属・床などの研磨・清掃 ろ過材・クッション材・消音材・摩擦材・シールド材など 研磨液(油性)・洗剤・工業用油などと併用できます。 材質(鉄)スチールウール100% 質量(g)約450 パッケージサイズ(mm)約390×110×75 適合材金属、床面など
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
36,000 税込39,600
3日以内出荷

さくらサイエンス燃焼フラスコ
有機ハロゲン・イオウの分析が所要時間10分でできます。
容量(mL)500
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

アンモニアによる噴水実験用の器具をセットにしたもので、アンモニアが非常に水に溶けやすい気体であることを確認する実験です。
仕様アンモニア捕集用器具:丸底フラスコ(500mL)/水の噴射用器具:シリコンライト栓付きガラス管(Φ5mm×350mm)、スポイト付きガラス曲管/アンモニア発生用器具:試験管(Φ18×180×1.2mm)、3本、シリコンライト栓付きガラス曲管
1個
6,700 税込7,370
9日以内出荷

スチールウールは工業製品の研磨作業、仕上げ作業などに大変便利な研磨材です。 特殊鋼を約0.025mmに細く削り、ウール状に加工したパッドです。手触りがソフトで自由な形になり、サビや汚れを落とし均一に磨き上げます。
用途金属・床などの研磨・清掃 研磨液(油性)・洗剤などと併用できます。 型式 寸法(mm)約70×Φ35 材質(鉄)スチールウール シルバー 等級#0 適合材金属、床面など
1袋(12個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス 寸法(mm)10×80
1個
850 税込935
当日出荷

TGK品番330-13-84-21 スペースFine透明共通摺合せガラス器具について 上部透明共通29/42 下部透明共通15/25
1個
31,581 税込34,739
33日以内出荷


星光製作所発火石(50入り)
プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。
用途ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。 タイプ替石 質量(g)11 直径×高さ(cm)1.6×4.4
1個
839 税込923
当日出荷

集気びん用の取っ手付き金属蓋
材質アルミ 寸法(mm)Φ60×0.3 入数(個)10 取手あり
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
360 税込396
5日以内出荷

「ダイヤモンドは炭素原子からできていて、燃やすと全部二酸化炭素になる」という実験を話だけではなく、実際に生徒実験で確認するセットです。実験室にあるガスバーナーで簡単に燃焼できます。 石英管の中央にダイヤモンドを入れ、両方にゴム管(約0.5m)を取付けます。一方の先端を石灰水の入ったビーカー(100mL)に差し込み、他方に酸素ガスのボンベを取付けます。 酸素ガスを送りながら石英管中央に入れたダイヤモンドをガスバーナーで燃焼しますとビーカー内の石灰水が白く濁るのが確認できます。
セット内容ダイヤモンド原石:約0.03g、2個/石英管:Φ5(外径)×200mm、1本/ゴム管:1m、1本
1個
5,988 税込6,587
8日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様封入量/5L 質量(kg/本)0.165 純度(%)95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。 耐熱温度は、1900度です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールウールNo.000(極細)
用途燃焼実験 型式No.000極細 質量(g)450 数量(個)1
1個(450g)
2,550 税込2,805
6日以内出荷

丸叶むらたろうそく(小粒)
燃焼時間約5分のちいさなろうそく。ろうそく立てを使った燃焼実験に最適な、使い切りサイズです。
寸法(Φ×mm)6×12
1箱(200本)
550 税込605
4日以内出荷

スチールウールNo.0000(超極細)
用途磁界観察、燃焼実験 型式No.0000超極細 質量(g)450 数量(個)1
1個(450g)
3,300 税込3,630
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1個
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

銅やマグネシウムなどの燃焼実験に
材質ステンレス製(SUS304)
1個
280 税込308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1枚
2,990 税込3,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。 材質PSA-999 スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
1,590 税込1,749
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

燃焼時間5分の小さなろうそく ろうそく立てを使った燃焼実験に適した、使い切りサイズです。
仕様●大きさ:Φ6×12mm●容量:約200本 アズワン品番67-4768-84
1箱
549 税込604
6日以内出荷

手元と炎が離れている安全設計。激しい反応を伴う燃焼実験などに。使い切りタイプ、CR機能付き
その他使い切りタイプ、CR機能付き 型式GT 全長(mm)240
1個
330 税込363
6日以内出荷

酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース 寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450 測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2) 測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導 測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9 機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載 表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示 分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
1個
39,000 税込42,900
3日以内出荷

頭の上にのせてそのまま押しつけ、あごひもを止めれば装着完了。約3秒で頭を守ることができます。カバーは全6色展開。避難時に子供の人数などを把握しやすいように、学年ごとにカラーリングすることができます。学校のロッカーや、防災ずきんカバーに収納可能サイズ。通常はフラットな形状のため収納場所にも困りません。ポリエチレン製のためとても軽く、首に負担がかからないのでお子さまもラクに被れます。火災の際を想定した燃焼実験を行った結果、直接火をつけても数秒後には自然消化。高い難燃性※が認められています。※難燃合格グレードUL-94 HBF(イノアックP・E-ライト使用)
外形寸法(mm)260×230×40 質量(g)約120(あご紐を含む) 頭囲(cm)50~54 材質本体/PE樹脂、カバー・あご紐/PES生地
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)