フックを爪先に引っかけるだけの簡単装着で爪甲の彎曲を改善します。
世界初の形状記憶合金の超弾性で、安定した改善効果を持続します。
装着早期から効果が発現し、高度な変形にも対応可能です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10167000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
2×4工法において、天井の受け材の代わりに使用する専用金物です。爪が2か所付いていますので安定が良く、2つの爪を同時に打ち込めますので、取り付けがとても簡単で施工性に優れます。ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの際に、受け材の代わりに使用する金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
仕様12.5mmボード用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
1箱(500個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B
使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
専用ラウンドニッパー(別売)で金属板(オニクリップ板)を、爪の形に合わせて成形・接着させ、巻き爪をケアします。オニクリップ板は形状記憶の金属板で、張力を利用して自然状態に戻していきます。
仕様スターターセット
セット内容オニクリップ板0.1mm・0.15mm×各4枚、接着剤×2本、メジャー、アプリケーター(オニクリップ固定用ヘラ)
材質オニクリップ板/ステンレス
アズワン品番8-8275-01
1セット
¥22,900
税込¥25,190
12日以内出荷
平らな形状を保ち続けるリフトメタルを爪の上に貼ることで、巻きこんだ爪を持ち上げ、まっすぐ生えていくようにサポートします。
肌色の保護シールで覆うのでケアしているのが目立ちにくいです。
材質リフトメタル/ステンレス、両面テープ/PE(ポリエチレン)・アクリル系粘着剤、保護シール/綿布・アクリル系粘着剤
サイズリフトメタル/3×14mm、両面テープ/5×16mm、保護シール/12×18mm
質量(g)リフトメタル/0.16/個、両面テープ/0.05/個、保護シール/0.02/個
アズワン品番8-4134-01
1袋(8組)
¥1,871
税込¥2,058
当日出荷
好きなところに取り付けて見たい部分だけ大きく見れるコンパクトなルーペです。
強力なクリップで爪切り、カッターナイフ、リッパーなどに直接セットして使用できます。
また帽子のツバに取り付けて釣り糸をくくったりもできます。
旅行やビジネスの携帯用グッズにぴったり。メモや道路地図などを見るときに便利です。
倍率(倍)4.5倍
レンズサイズ(mm)30
トラスコ品番805-1864
サイズ157×36×18mm
質量(g)14
種類スタンドルーペ(クリップ付)
材質(レンズ)プラスチックレンズ
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ひとつの爪に対して2本使用し、爪の両端にワイヤーを引っ掛けてねじり上げ巻き爪の矯正をします。両端を切り込んだ爪や短い爪にも施術可能です。
全長(mm)34
やわらかゲルが爪のくいこみを和らげます。
よりフィットしやすいS、Mの2サイズ展開。
装着目安ラインで正しく装着。
タイプゲルタイプ
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、 低温での初期接着力や耐候性に優れています。
種別黒色クロメートメッキ
材質鋼板
色ブラック
脱着がワンタッチ
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(kg)20(FC-1751に4個使用の場合)
タキゲンコード62215
1個
¥101
税込¥111
当日出荷
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。
材質ステンレスSUS430
材質66ナイロン、クリップ爪部:スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理
使用温度範囲(℃)-40~110
寸法A(mm)15.0
寸法D(mm)13.3
寸法B(mm)11.0
寸法C(mm)15.0
適合バンド幅(mm)4.8以下
適合パネル厚さ(mm)1.6~4.0
アズワン品番65-2130-38
入数50個
1パック(50個)
¥5,150
税込¥5,665
翌日出荷
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
サイズは、石膏ボード(JIS基準)の厚み12.5mmと9.5mmの2通りをご用意しています。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途天井への石膏ボード貼りの受け材に使用する金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
カンタン巻き爪ケア。親指にくい込んだ「巻き爪」の痛みに。「擬似生体ゲル」を使用。親指と皮膚の間に挟み込み、くい込んだ爪をグイッと押し上げます。耳たぶのように柔らかく、つけたまま靴を履くことができます。【人肌に近いやわらかゲルを挟み込んでグイッと持ち上げサポート】。動いても密着してズレにくい特殊ゲルを使用しています。痛みに合わせて使い分けできるリバーシブル仕様。しっかり爪を押し上げます。立体構造+半球突起。軽く爪を押し上げます。立体構造。突起がある方はしっかりと押し上げ、突起が無い方は軽く上に押し上げるので、その日の痛みに合わせて、方向転換し使い分けて下さい。こだわりのアール形状アール形状にすることで、指の曲げ伸ばしを妨げない快適な付け心地です。【水洗いOK】水洗いができ、繰り返し使えます。
材質スチレン系エラストマー
質量(g)2(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.1×2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス
形状丸形スピードナット
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
形状記憶の金属板で、張力を利用して自然状態に戻していきます。
材質オニクリップ板/ステンレス
落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。強力ネオジ磁石を爪に装着、鉄骨・鉄板にもぴたり密着
用途長さ測定用
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)爪付、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦77×横70×奥49
本体質量(g)335
弾性樹脂で全身をガード。
磁石付爪仕様コンベックス。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)縦73×横73×奥41
本体質量(g)320
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪
材質テープ:スチール バネ:ステンレス
幅(mm)25
質量(g)270
全長(m)5.5
1個(1個)
¥4,620
税込¥5,082
翌々日出荷
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂
質量(g)320
テープタイプ高耐久ナイロンコート
水平保持力と耐久性に優れたテープ。
テープの立ちは2.6m以上。
コシが強くヨレにくいテープ。
強度のある厚爪仕様。
本体・部材を保護するゴムプロテクター。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ幅(mm)25
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプ高耐久ナイロンコート
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色黒
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
握りやすさを追求したグリップ。
高耐久ナイロンコートテープ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ長さ(m)7.5
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
仕様455mmピッチスタッドマーク付・ベルトクリップ付・4点鋲・ショックアブソーバー付
材質テープ:スチール、バネ:スチール、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプ高耐久ナイロンコート
山形鋼、リップ溝形鋼などの建築鋼材やケーブルラック、電路支持材のアングル、チャンネルなどのエッジにはめ込み、簡単に配線を結束・固定することができます。
インシュロックタイを併用するため、1 本~複数本のケーブルのほか、PF 管なども固定することが可能です。
独自のハウジング形状と爪クランプ機構を採用し、鋼材のエッジにガッチリと食い込み、強固に固定します。
ナイロン製のハウジングのため絶縁性に優れ、穴あけ・ビス止めも不要で作業効率がアップします。
適合パネル厚さ(mm)最小:1.6/最大:4
使用インシュロックタイT60タイプ(タイ幅4.8mmまで)
1袋(50個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
固い、欧州車のCVジョイント固定用サークリップや、ミッションに最適。
爪部の交換ができます。
最大開口(mm)35
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
水・サビに強いステンレス(バネ・テープ・ネジ・爪)。
握りやすさを追求したグリップ。
強度のある厚爪仕様。
ロック機能付。
大型ベルトクリップ付。
用途寸法測定用
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
材質テープ・バネ・爪・ネジ:ステンレス、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマー樹脂
テープタイプステンレス(シリカコート)
三つ溝タイプのクリップをスムーズにロック解除!。ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業ができます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易にできます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端は角度付きでボディに傷を付けにくい。
用途自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取外し、装着時の軸部の縮め・挿入。
適合2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合軸径Φ5~10mm)
質量(g)150
厚さT(mm)9
寸法B2(mm)53
寸法B1(mm)25
用途自動車の内張りや、フェンダーライナーのプラスチッククリップの取り外しに。
全長(mm)235
全幅(mm)87
全高(mm)33
最大口開き(mm)30
爪厚さ(mm)先端:1.2-3
質量(g)195
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自由自在に曲がるフレキシブルアームのスマートフォン用クリップスタンドです。アームは660mmと余裕の長さ。アームマウントクリップ部はアウトドアでも使用できる確かなホールド感が魅力です。スマートフォンホルダー部分はクリップ式で、スマートフォン以外の様々な物を挟むことも可能です。クリップ部分はアームに取り付けた後、360度回転でき、縦でも横でも見る事ができます。クリップ部は4つの爪でしっかりホールドし、安定感のある使用が可能で、先端内側には機器にキズつかないように、ラバークッションがついています。クリップのみ取り外して「スマートフォンスタンド」としてもご使用できます。お部屋で、アウトドアで、いつでもどこでも写真・動画撮影、動画鑑賞が快適に楽しめます。
寸法(mm)約アームマウントクリップ:76×113、開口幅:60、ホルダークリップ:約70×85、開口幅:90
色ホワイト
本体質量(g)約425
アーム長さ(mm)約660
素材本体:ABS、アルミ合金
特性360度回転、縦置き・横置き
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
今まで届かなかったクリップが外せるロングタイプのクリッププライヤ
厚さ(mm)【爪】3
全長(mm)195
アーム長さ(mm)77
爪の先端厚さ(mm)1
1本
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質SUS304 ステンレス スチール
特性耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)4.6
使用温度範囲(℃)-40~150
対応RoHS
引張強度(N)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途ミミのないステップレスホースクリップの着脱に
種類ホースプライヤ
全長(mm)200
爪長×幅W(mm)2.2×1~3(テーパー)、厚さ1.1
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ