適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
用途ホテル・旅館配膳用コンテナー
適合超特大ばんじゅうフタ
種別A
有効内寸(mm)599×387×134
外寸(mm)650×440×152
内寸(mm)610×400×148
機構両短辺ラベル剥離用シボ面有
フタなし
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)21.4
外寸(mm)684×423×H100
内寸(mm)644×383×H87
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
容量(L)36.2
外寸(mm)684×423×H160
内寸(mm)644×383×H147
段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf)
アズワン品番67-6648-12
1個
¥4,891
税込¥5,380
7日以内出荷
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質PP
外寸(mm)694×434×29
嵌合商品特大ばんじゅうA、特大ばんじゅうB、特大ばんじゅうA-2、特大ばんじゅうC、特大ばんじゅうC-2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
材質PP
適合本体特大ばんじゅうB-中:52311、特大ばんじゅうC-低:52312、特大ばんじゅうA(透明):57905、特大ばんじゅうB(透明):57906
材質PP
寸法(mm)外寸694×434×29
1枚(1枚)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
【底面ゲタ形状】
底面両短側に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造を設置した、ゲタのように底面を浮かせた形状です。
地面に接する面積が少ないため、汚れが付きにくく衛生的です。
材質PP
寸法(mm)外寸684×423×100/内寸644×383×87
容量(L)21.4
適合フタ特大ばんじゅうフタ:52330、特大ばんじゅうフタ(透明):57909
1枚(1枚)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
本体寸法(mm)694×434×29H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
タイプ特大用フタ
材質アルミニウム合金(アルマイト)
寸法(mm)660×443×H150
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質アルミニウム合金(アルマイト)
寸法(mm)660×443×H120
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)21.4
本体寸法(mm)684×423×100H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)36.2
本体寸法(mm)684×423×160H
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)120
食の安心・安全のために!
材質ポリプロピレン
外寸(mm)694×434×H29
耐熱温度(℃)120
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
色透明/透明
材質PP
こんなお得な商品も!
ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
材質PP
色クリーム
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合S-36
材質PP
色クリーム
外寸(mm)694×434×29
嵌合商品特大ばんじゅう C-2
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
各メーカーのばんじゅうや食品コンテナーに適合します。
材質アルミニウム
耐荷重(kg)150
キャスター自在ゴム車Φ75×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370~475×550~785×130
適合メーカー三甲:ばんじゅう~大型、特大まで/リス:パンコンテナー小型~大型、特大まで/セキスイ:P60~P120、PL型まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード