1,719件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ 穴の形状ツー・ホール
1パック(7本)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付特殊ボルト (M8)
RoHS
用途エンドコネクタ用専用ボルト ねじサイズM8 材質SCM435 長さ(mm)28 シルバー 質量(g)11.4 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
5日以内出荷

セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。 トラスコ品番856-1566 質量(g)58.2 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(6本)
899 税込989
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


T5~T40までの12サイズのヘックスローブビットをセットしました。12サイズのヘックスローブねじに対応します。ビットは高精度シルバーコーティングを採用しクロムバナジウム鋼です。
用途12サイズのヘックスローブネジに対応。 トラスコ品番368-7546 セット内容ビットセット(DR-15)、ビュレットタイプビットホルダー、マスターグリップビットセット(DR-15)内容: トルクス(ヘックスローブ)T-5/T-6/T-7、いじり止めトルクスT-8/T-9/T-10/T-15/T-20/T-25/T-27/T-30/T-40(110) 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

材質 種別全ねじ 表面処理3価ブラック 頭部形状長方形 ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊ねじ用ドライバービット エンジニア 動画あり
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 軸長(mm)24 全長(mm)65 質量(g)11 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。カムアウトしにくい四角穴を採用しています。
用途溶接困難な現場でのおねじ設置。 材質スチール、表面処理:三価クロメート トラスコ品番856-1567 質量(g)71 2018年トラスコ掲載ページ2 0472
1セット(5本)
899 税込989
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAP-01 精密特殊ねじ用ドライバー エンジニア 動画あり
スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番402-2611 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
特価
399 税込439
当日出荷

特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。 材質(グリップ)ステンレス 仕様3in1、連結収納 種類精密ドライバー 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
739 税込813
当日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7881 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)16 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 先端長(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 先端内径(mm)- 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
用途携帯ゲーム機の修理やメンテナンスに便利です。 材質(グリップ)PP(ポリプロピレン) トラスコ品番395-4714 軸径(Φmm)3 全長(mm)113 質量(g)6 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番368-7872 軸径(Φmm)3 全長(mm)146 質量(g)17 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
用途Φ5穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニフィックス用のM4ボルトです。
用途家具のノックダウン ねじ長さL(mm)7.5 ねじ径M4 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ:M4
1セット(100個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
用途Φ3穴 ねじ長さL(mm)11 取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(100個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

マキシフィックス用のボルトです。
用途ノックダウン家具 ねじ長さL(mm)16 取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm 仕上亜鉛合金 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(10個)
989 税込1,088
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先・中・仕上のハンドタップ3本組セット
用途ねじ山の加工・修正に 材質高速度工具鋼(SKH) ピッチ(mm)0.5 ねじ径M3
1セット(3本)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1箱(1000本)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型A5 ページ数1072 ジャンル専門 著者名日本規格協会 初版年月2023/07
1冊
12,500 税込13,750
当日出荷

1セット(5本)
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型ネジや5溝ネジ回しに最適です。
用途スマートフォンなどの特殊ネジ回しに 材質(グリップ)CA トラスコ品番826-6430 セット内容Y型(1.6mm)、Y型(1.8mm)、Y型(2.1mm)、Y型(2.6mm)、5角(0.9mm.)、収納ケース 質量(g)143 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォン・パソコン・その他精密機器などの特殊ネジに
用途精密機器の特殊ネジに 材質(刃先)特殊合金鋼 材質(ハンドル)PP セット内容Y型(1.8)/5溝(小・1.3)/5溝(大・1.8)/6溝(1.3・T4)/6溝(1.9・穴付)/+00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷