57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン 穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

DR-18 特殊ネジ用ビットセット エンジニア 動画あり
DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 付属品ビットホルダ付 トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷


初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2つ穴がデザイン的に好まれるタイプで装飾用としても使用できます。
頭部形状ナベ 穴の形状ツー・ホール
1パック(7本)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様長さ = 12mmねじサイズ = M3.5ヘッド形状 = 平形ドライブタイプ = ピン六角穴付きねじ材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっき皿頭. いたずら防止ピン、Torxタイプ、BZPスチール. 差し込み用の窪みを備えたいたずら防止セキュリティねじにより、特殊な適合工具を使用せずに取り外すことが実質的に不可能. ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠 低炭素軟鋼製、亜鉛めっき及び透明不動態化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷

用途スーパーセッターシリーズ部品。 材質(本体)特殊鋼 仕様FCW410・415・420おねじ用溝付アダプター トラスコ品番813-0659
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
特価
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(Φmm)7 全長(mm)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)25 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷


トライアングル穴の中では、プラス・マイナスドライバーは空回りします。
頭部形状ナベ 穴の形状トライウィング
1パック(30本)ほか
特価
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ 長さ(mm)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6323 アズワン品番65-7507-72
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


アイワ金属F2フック
特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)6
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段付プラマイビット ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途建築向け 種類段付 先端形状プラスマイナス 本数1 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両頭コンビビット(ポジ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 ポジドライブの刃先、2種類使い分けできます。 マグネット入り。
用途ポジドライブのネジ 輸入家具組立/スノーボードのビンディングのメンテナンス 先端サイズPZ 2 / PZ 3 六角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本組)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TG200NA ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)200 種類ねじプライヤ 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 トラスコ品番396-5562 質量(g)250 機能はずす、つかむ、まわす、切る 頭部先端厚(mm)11 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

両頭コンビビット(+/SQ) ベッセル 動画あり
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。
用途(+)2側は建築木工用として広範囲に使え、SQ3側は耐震金物用。 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1リール(10m)ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷



シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズ
エコ商品
仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●D-Subシェルサイズ:C●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9659 極数37 アズワン品番65-7587-97
1個
3,898 税込4,288
欠品中

。FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリ。このFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655 アズワン品番65-7587-95
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

KudomSolid State Relay Cover
エコ商品
仕様取り付けタイプ:パネルマウントターミナルタイプ:ネジ寸法:57.5 x 44.6 x 24mm特殊機能:UL94-V0難燃性等級準拠、KSI、KSJ単相に使用、重量9.3 gRoHS. KPCシリーズ保護カバー、ソリッドステートリレー用. KSI / KSJシリーズの単相ソリッドステートリレー用の保護カバーです。 UL94-V0難燃性等級に適合し、RoHS対応です。. 単相ソリッドステートリレー KSI及びKSJシリーズ 重量: 9.3 g UL94-V0難燃性等級に適合 RoHS対応. Kudom保護カバー、ソリッドステートリレー用アクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:アングル●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6317 アズワン品番65-7786-12
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6272 アズワン品番65-7713-18
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

。品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:25●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMK●コード番号:291-6238 アズワン品番65-7780-91
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813。品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°。このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにストレインリリーフを備えた設計です。このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMKx: アングル FMKx G : ストレート FMKxx- K201 : 大型ケーブルアウトレット FMKx- 4881 : デュアルケーブルアウトレット
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6266 アズワン品番65-7482-69
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

DAP2-Rはトルクセンサー内蔵。トリガを引くだけで全自動で簡単・高精度締付け。、機械式自動変速機も搭載。高速仮締め/低速本締めを自動で行い、効率的かつ高精度なトルク管理を実現。、右回転の締付け(トルク管理)と左回転の戻しに対応。、締付けトルクの設定はキー操作で簡単に行えます。、締付け結果はトルク値の表示と合否判定LEDで確認可能。、締付けトルクデータを1000個メモリーし、データ出力も行えます。、4種類のシリーズラインナップ。100~1200Nmに対応。、締付けトルク精度は±5%。校正証明書付属。、特殊仕様(受注時製作品)で、左ねじの締付け用のDAP2-Lや、左右両方向のトルク管理が行えるDAP2-RLにも対応可能。詳細はお問い合わせください。、【用途】、輸送機器、建設機械、プラント、橋梁、建設等での大型ボルト締付け。(トルク管理)、締付けトルクデータをエビデンスとして残す業務。
1本
709,800 税込780,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)