「特殊口金桜」の検索結果
材質真鍮メッキ
セット内容丸口金大 4種類花口金大 4種類特殊口金 4種類
材質PP
材質真鍮(クロームメッキ)
浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。
旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。
並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
仕様標準ガイドブロック幅18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電力(W)40/40
定格電圧(V)12
口金特殊
タイプPH12
材質18-8ステンレス
材質真鍮(クロームメッキ)
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
材質18-8ステンレス
口径(Φ)5
材質真鍮
寸法(Φ×mm)Φ18×70
TKG品番9-1051-2901
TKG品番(2017)6-0927-3501
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
デコレーション用の口金です。
用途デコレーション口金
材質綿・ビニールコーティング加工
材質18-8ステンレススチール
質量(kg)0.007
直径×高さ(mm)25×36