88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。
長さ(mm)1250~1430 幅(mm)870~1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止)、カゴ車折りたたみ用バー収納ポジション トラスコ品番868-7942 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.5 タイプバー 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3876 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1500 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

荷台の高さを低くする部品です。苗の値付けや石拾いに便利です。
最大積載量(kg)150 荷台寸法(高さ)(mm)200~450(RA-100)、280~530(RA-200) タイヤ幅(mm)1280~1880
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質鉄/シルバー(三価クロムメッキ)
1個
8,610 税込9,471
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
用途幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。 仕様ストップ機構レバーロックによるローラ固定式 質量(kg)20
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6km セット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書 質量(kg)約73 ケーブル長(m)約3 最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250 バッテリー12V/22A×2 モーター出力(W)24V/400 保証期間購入日より12ケ月 タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR 充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A 充電時間(時間)約8 稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります ハンドル取付角度3段階調整
1個
369,800 税込406,780
4日以内出荷

1個
16,390 税込18,029
当日出荷

寸法b(mm)68.5 取付穴径(Φmm)13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,139 税込7,853
当日出荷

ミニサイズの軽量運搬車です。 軽くてキレのよいハンドル機構です。
1台
1,198,000 税込1,317,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様電動走行式搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番458-3868 全長(mm)1270 全幅(mm)680 全高(mm)1130 最大牽引質量(kg)1000 走行速度(km/h)(負荷)0~4
1台
769,800 税込846,780
38日以内出荷

ライトボーイLBキャリー807N
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。 仕様組立式逆ハンドル仕様最小回転半径2.3mノーパンクタイヤ トラスコ品番467-5801 材質荷台:スチールハンドル:スチールハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ 長さ(mm)800 幅(mm)700 高さ(mm)320 ハンドル高さ(mm)900 組立時間1人20分 適合ストッパー- ブレーキ/ストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷


OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。 トラスコ品番246-4122 アズワン品番65-2064-16
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

後付けで4輪自在カゴ車の連結用部品として使用できます。連結することで、1度に2台以上のカゴ車を1人で牽引できます。簡単に取り付けでき、カゴ車の折り畳みもできます。
用途カゴ車の連結用に。 仕様奥行600~800mmのカゴ車専用、セーフティーアングル(バーのはずれ防止) トラスコ品番868-7941 セット内容座金付取り付け用ボルト、プレート各2個 材質本体:スチール 質量(kg)1.9 タイプフック 2018年トラスコ掲載ページ8 1083
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アングルキャリーのアングル形状に合わせて、キャリーハンドルでラクに引っ張り移動ができる。 着脱がラクにでき、手を離しても着けた状態でいられる。
材質SUS304 寸法(mm)950×50 材質(本体)SUS304
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。
寸法(mm)120×829×105 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ固定式
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプ自在式
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン タイプサイレント自在式 車輪幅(mm)45 穴径d(Φmm)20 軸径d(Φmm)20 取付穴径P(mm)11.5
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
用途連結して走行する牽引台車に最適です。 材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13X26 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PMS-200AW アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用)  自在 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 トラスコ品番404-7311 形状自在式 質量(kg)3.80 車輪幅(mm)45 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)144×144 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)120×120(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,498 税込10,448
14日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13/26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62) 金具高さH(mm)123.8 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)310 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)50
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 最大荷重(N)3920 取付穴径(Φmm)13/26 金具高さH(mm)150.5 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)400 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)75
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8924 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.517 タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。
用途牽引台車や手押し台車などに。 トラスコ品番404-1378 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)45 荷重設定:200daN、204kgf 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)120~105 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N)2000 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)120~105 取付座B(mm)144
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷