B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番833-7823
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)153
種類パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。
トラスコ品番833-7830
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)140
種類パッドアイ
2018年トラスコ掲載ページ2 0979
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に
種類スナップフック
寸法T(mm)6
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイキャスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)対応
犬と猫のしっぽがフックになっています。
首のリボンをお好きなものに替えられます。
レバーハンドルと同じ色で揃えられます。
種類屋内用
平面用です
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番113-6157
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別ウォールフック
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
梱包数20個
クリップ付きの便利なマグネットフックが犬モチーフで新登場!
マグネットフックのように手をまげてフックとして使え、さらに書類や封を開けた消耗品などを使えやすい場所に簡単設置。
腕としっぽをまげてキュートなスマホスタンドとしても使えます。
材質(本体)PVC、磁石(クリップ)ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×102
犬などペット用には使用できません摩擦や変形した商品は使用しないで下さい安全のため専用の商品をお使い下さい
材質ステンレスSUS304
種類フック
ViKは「傘掛け」や「リードフック」のように使い方を限定した単一機能のプロダクトではなく、使い手の工夫や知恵が加わることによって、様々な使い方に発展していく生活に根差した道具としてデザインされました。10kgの荷重にも耐えられる「強度」と衝突しても怪我をしにくい「安全性」、触れた時の優しい「使用感」を両立させました。複雑で精巧な形状のアルミ押出材を設計し、屋外での使用にも耐えられるゴムのような弾力性のある樹脂でインサート成型しました。
用途傘掛けとして、カバン掛けとして、リードフックとして(小型犬のみ)
取付高(mm)1000以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×39(28)
取付け方法(コンクリートの場合)ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、Φ8mmの穴を2か所あける。コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットをAトラス5×50で固定する。本体をブラケットに六角穴付き皿ボルトM5×19で固定する。(部品は同封されています)
芯材アルミ
材質(表面)エラストマー
材質(ブラケット)アルミ
最大荷重(kg)10
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
ホース等の一時的な掛け置きに使用。
種別プレートフック
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】。1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして。2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる。4.庭先などでもマルチに使えて便利。5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】。フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして
傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。
付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ
材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)
耐荷重(kg)10
高さH(mm)55
奥行D(mm)81.5
幅W(mm)255
犬と猫のしっぽがフックになっています。
首のリボンをお好きなものに替えられます。
レバーハンドルと同じ色で揃えられます。
種類屋内用
マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。濡れたレインコートの一時掛けや帽子やサブバッグの収納、犬のリードなどお散歩セットの収納に。マグネットで簡単設置。子供用のヘルメットを2個収納できます。付属の木ネジで壁にも取り付けOK。
質量(g)約460
耐荷重(kg)マグネット使用時:約1(フック1つあたり約0.5)、木ネジ使用時:約4(フック1つあたり約2)
付属品マグネット×2 滑り止めシリコーン×1 木ねじ×2
材質本体:スチール(粉体塗装)
対応キッズサイズまでのヘルメット(重量約500g以内のもの)2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.5×35
内寸(cm)フックとフックの間隔:約28
UVカット85%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率25%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率25%以上。また、犬特有のにおいの成分を減少する効果があります。わんちゃんを飼っている方におすすめです。アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途・ご家庭、事務所、オフィスに。・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
色ホワイト
機能UVカット、ミラー、省エネ、消臭(犬)
混率(%)ポリエステル100
超音波とフラッシュライト。けがをさせずに野生動物(猫、犬、ネズミ、キツネ、鳥、げっ歯類など)を追い払うことができます。動きを感知して動物が苦手な超音波や光を使って糞尿やいたずらを防ぎます。防水構造なので野外での使用、雨天でも安心してお使いいただけます。完全防水ではないので、浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所へ設置をお勧めいたします。<最大100平方メートルの感知範囲>。センサー感知範囲のつまみを調整することで、25~100平方メートルまで調整することが可能です。庭の花壇や玄関前、砂場や菜園など、いろんな場面で活用できます。砂場に設置することで野良猫の糞を防ぐことや、駐車スペースに設置することで愛猫にとっても事故防止につながります。<多種多様な動物に効果あり>。ネズミ、犬、猫、イノシシなど多種多様な動物に効果を発揮します。本体についているツマミを切り替えることで、様々な動物に限定して効果を発揮します。超音波振動周波数は発振の都度、自動的に変動して動物の慣れを防ぎます。人体・環境には無害だから安心です。ただし、超音波やフラッシュライトを利用しておりますので、人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけないでください。また、飼いネコなどペットにストレスを与える恐れもありますので、設置場所・方向に十分配慮してお使いください。<電池交換不要>。ソーラー式なので電池変える必要はありません。(USBでの充電も可能です)。付属のアルミスパイクを利用することで固定することが可能。背面にはフックをかけられるように穴があいていますので、吊り下げて使用することもできます。もちろん置いて使用することも可能です。
用途動物の糞尿被害やいたずらを軽減
付属品ニッケル水素充電式単三電池×3本、アルミスパイク(1本140mm)、USBケーブル(DC充電アダプター含まず)、説明書
材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム
電源ソーラーパネル:アモルファスニッケル水素充電式電池:800(3×AA 1.2V)(満充電で約1ヵ月稼働。野外での仕様は充電不要(ソーラー充電))、DC充電:DC 5V(充電時間12時間後)
本体質量(g)約236
センサーパッシブ赤外線センサー
使用場所庭、マンションベランダ、農園、畑等
アズワン品番65-2352-33
RoHS指令(10物質対応)対応
センサー感知範囲10~12m/110°/水平(天候により変動)、モード1、2、3、5:最大約100平方メートル/モード4:最大約25平方メートル
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ペット用リードを片手で簡単に固定
ドギーフックライトは、カバーを回転させるだけで、フックが現れる間単な構造でリードを片手で簡単に、ロックすることが出来ます。
取付面から突起物が出ていないので、洋服やバッグが引っかかるのを防ぎます。
カバー素材は、耐衝撃性に優れ軽量なポリカーボネート樹脂。本体はサビに強いので、屋内はもちろん屋外にもご使用いただけます。カラーはホワイト、ピンク、ブラックをご用意。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、アクリル焼付塗装、カバー:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約0.15
タイプ壁固定
寸法(Φ×mm)95×D41
適合厚さ(mm)リード:10以下
国産鶏肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。しっとり仕上げのお肉具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。おいしさはそのまま、脂肪分約20%カット!(コンボ ドッグ もっちりふっくら 国産チキン・しっとりビーフ添え 比)。関節の健康維持にグルコサミンを配合。もちふわ食感がいつでもおいしい、100gの新鮮超小分け!。100g×6袋入り。小粒。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):255/100
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上
種類フレーバー:低脂肪 国産チキン・緑黄色野菜入り
内容量(g)600
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(100g×6袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
国産鶏肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。しっとり仕上げのお肉具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。11歳以上に合わせた栄養バランス。コエンザイムQ10配合。関節の健康維持にグルコサミンを配合。もちふわ食感がいつでもおいしい、90gの新鮮超小分け!。90g×6袋入り。小粒。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):260/100
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.6%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上
種類フレーバー:11歳以上 国産チキン・緑黄色野菜入り
内容量(g)540
対象動物成犬用 11歳以上
1袋(90g×6袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
国産鶏肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。しっとり仕上げのお肉具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。関節の健康維持にグルコサミンを配合。もちふわ食感がいつでもおいしい、100gの新鮮超小分け!。100g×6袋入り。食べやすい小粒。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):260/100
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.8%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上
種類フレーバー:成犬用 国産チキン・緑黄色野菜入り‐こだわりビーフ添え‐
内容量(g)600
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(100g×6袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
超小型犬やシニア犬も食べやすいふっくらソフト仕上げのカットタイプジャーキー。チキン味・ビーフ味・ケール味のジャーキーをミックスしました。ケールに含まれるビタミンB2はなんとかぼちゃの約2.5倍!!また食物繊維も含んでいます。
成分【保証成分】たん白質10.5%以上、脂質6.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分35.0%以下
サイズW210×H275×D35mm
質量(g)320
賞味期限12カ月
カロリー(kcal)253 / 100g
原材料肉類(チキン、ビーフ)、小麦粉、小麦たん白、植物性油脂、ケール、酵母エキス、香味油、D-ソルビトール、グリセリン、pH調整剤、ミネラル類(Ca、P)、膨張剤、調味料、リン酸塩(Na、K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム、抽出ビタミンE)、ビタミンA、発色剤(亜硝酸Na)、着色料(赤40、黄4、青1)
1袋(300g)
¥439
税込¥483
4日以内出荷
お肉をたっぷり使用したオリジナル製法のもちふわ仕上げ。もっちり仕上げのチーズ具材をトッピング。飽きのこないおいしさに仕上げました。関節の健康維持にグルコサミンを配合。もちふわ食感がいつでもおいしい、100gの新鮮超小分け!。100g×6袋入り。小粒。成犬用総合栄養食。
用途成犬用総合栄養食/セミモイストタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/g):260/100
成分保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質4.8%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分30.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、リノール酸0.8%以上
種類フレーバー:成犬用 うまみビーフ・緑黄色野菜入り‐もっちりチーズ添え‐
内容量(g)600
対象動物成犬用 1歳以上
1袋(100g×6袋)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状角型
質量(kg)約0.5
タイプ壁固定
太さ(mm)対応リード:15以下
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×46×94
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状丸型
質量(kg)約0.4
タイプ壁固定
収納寸法(mm)Φ94×D45
適合厚さ(mm)リード:10以下
片手で簡単操作
ドギーフックは、リードを片手で簡単に、しかも確実に固定することが出来ます。開錠操作は、ドギーフックの中央をワンプッシュするだけでフックが飛び出す構造で、玄関の出入りや車の乗り降りの時に両手がふさがっていても使えるのでとても便利です。
安全設計の収納型フック
フックを収納することができるので突起物がなく、服やバッグが引っかかる心配がありません。万が一、身体が当たってもやわらかいシリコン樹脂がガードしてくれます。
壁固定タイプ(付属の丸木ネジで壁に穴を開けて取り付けます)
木製の柱及び木製の下地がある箇所に確実に固定してください。
コンクリート、ブロック、レンガ、タイル、鉄にも取り付け可能です。
適合中・小型犬用・20kg以下
材質本体:アルミダイガスト、カバー:シリコン樹脂
形状丸型
質量(kg)約0.4
タイプ壁固定
収納寸法(mm)Φ94×D45
適合厚さ(mm)リード:10以下
一時的に愛犬を係留できます。
リードをつなぐ場所がない公園、キャンプなどのアウトドアに最適です。
リードをカラビナに引っ掛けるだけのワンタッチ式だから簡単です。
リードをつなぐフック部分が360度回転するので、リードが絡まるのを解消し、愛犬が自由に動き回れます。
ヘッド部はハンマーで叩いてもOKです。
ご使用後は、グリップ部を持つと簡単に引き抜くことができます。
材質カラビナ/スチール
軸径(Φmm)8
全長(mm)370
材質(本体)スチール
材質(グリップ)アセロイド樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
【特長】●玄関ドアに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入り口に設置するだけ。玄関や勝手口などの外側に。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。門扉、郵便受けまわり、駐車場、縁側など、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。玄関用。リサイクル(PET→容器本体)。フックの長さを調節し、いろいろな玄関にご使用できます。※風やドアの開閉で、本品が落下する可能性がある場合は、ひもや輪ゴム等で固定してください。※特殊なドアには、設置できない場合があります。
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります
適合害虫蚊成虫
有効期間250日
シリーズ虫コナーズ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ